- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 印刷用紙/インク/印刷機
- プリンター/スキャナ
- 事務用品 FAXのおすすめ人気ランキング
事務用品 FAXのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新165件の「事務用品 FAX」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ファックス」、「電話機/FAX」、「FAX付きプリンター」などの商品も取り扱っております。
適合
KX-PW607DL、PW607DW、PW616DL、PW606DL、PW606DW、PW507DL、PW507DW、PW506DL、PW506DW
長さ(m)
15
適合機種メーカー
パナソニック
印刷枚数
A4サイズ相当で、約45枚
1箱(2本)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
使用可能用紙サイズ
A4判:最大210×297mm(A4普通紙)
プリント方式
半導体レーザー+乾式電子写真方式
エコマーク認定
認定
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
ファックス
エコマーク認定番号
16 155 078
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
本体製品寿命7年または約5万ページの高耐久を実現。さらに7年定額保守サービス(有償)とあわせてより長く安心してご使用いただけます。トナーカートリッジの交換に加え、給紙・排紙などすべての操作を前面で行えます。省スペース設計なので場所をとりません。スマートフォンのように直感的な操作ができるタッチパネル液晶を搭載。各種設定もスムーズに行えます。約5,000ページ印刷可能な超・大容量トナーを使用すれば、トナー交換の手間を軽減し、約3.3円/枚の低ランニングコストを実現します。※TN32JXXL使用時、A4/JIS X6931公表値の税込み価格です。ドラムを含むトータルランニングコストは約4.0円/枚となります。印刷するデータや用紙、環境によって異なる場合があります。印刷可能ページ数の違うトナーとドラムを分離して交換可能なため、どちらも無駄なく使いきることができます。消耗品コストの削減、また環境への負荷を軽減することができます。最大50枚連続読取可能なADFと、厚みのある原稿にも便利なフラットベッドを搭載。 多様な原稿の読み取りを簡単にします。
仕様
ADF(自動原稿送り装置)枚数(80g/m2):最大50枚、ショートカット登録件数:18件、プリント不可能領域(A4):上下4.2mm、左右4.2mm、データ圧縮方式:MH/MR/MMR/JBIG
付属品
スタータートナーカートリッジ(約700ページ)、ドラムユニット、電源コード、電話機コード、かんたん設置ガイド、保証書他印刷物
規格
BMSec対応
電源
AC100V 50/60Hz
エコマーク認定
認定
対応OS
Windows 11、10、Windows Server 2022、2019、2016、2012/2012 R2、macOS v11~、Chrome OS
消費電力
[コピー時(平均)]約470W、[ピーク時]約740W、[ディープスリープ時(平均)]約0.7W
用紙
[標準用紙トレイ]普通紙、再生紙、はがき、[手差しトレイ]普通紙、再生紙、ラベル紙、封筒、はがき
メモリー
256MB
最大解像度
1200×1200dpi
寿命
[プリンター部]約5万ページまたは7年のいずれか早い方、[スキャナー部]約5万ページまたは7年のいずれか早い方
動作環境
温度:10-32.5℃、湿度:20-80%(結露無き事)
印刷
自動両面印刷(用紙種類/用紙サイズ):普通紙、再生紙/A4
印刷速度
[片面(A4)モノクロ]約34枚/分、[両面(A4)モノクロ]約16ページ/分
坪量(g/m2)
[標準用紙トレイ]60-163(はがき:185)、[手差しトレイ]60-230(はがき:185)
フォント
[PCL]欧文フォント73書体、ビットマップフォント12書体、バーコード、[BR-Script]欧文フォント66書体
音圧レベル(dB)
稼働音:[印刷中]49(A)、[待機中]30(A)
プリント方式
電子写真方式
ファーストプリント時間(秒)
9.5以下(レディー時)
用紙サイズ
[標準用紙トレイ]A4、レター、B5、A5、A5(横置き)、B6、A6、はがき、[手差しトレイ]ユーザー定義サイズ(幅76.2~215.9mm、長さ127~355.6mm)、封筒長形3号、封筒長形4号、封筒洋形4号
排紙容量
(80g/m2)[フェイスダウン(正面排紙)]100枚、[フェイスアップ(背面排紙)]1枚(はがき:15枚)
コマンド
体系:PCL6、BR-Script3、PDF Version 1.7
連続複写スピード
(A4連続)[片面モノクロ]約34枚/分、[両面モノクロ]約16ページ/分
連続複写枚数
最大99枚
給紙可能枚数
(80g/m2)[標準用紙トレイ]250枚(はがき:30枚)、[手差しトレイ]1枚(はがき:1枚)、[最大給紙枚数]251枚
複写倍率
25~400%の1%刻み
適応
一般電話回線、ひかり回線、その他アナログ電話機が利用可能な回線
インターフェイス
[USB]Hi-Speed USB 2.0、[有線LAN]10Base-T/100Base-TX、[無線LAN]IEEE802.11 a/b/g/n
通信速度
最大33600bps
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
商品タイプ
複合機
エネルギー消費効率(kWh/年)
75(区分:複合機c)
エコマーク認定番号
23 155 031
圧倒的な低印刷コストと天面排紙のコンパクト設計で狭いスペースにも設置可能なファクス対応複合機。モノクロ文書が1枚当たり約0.4円(税別)とエコタンク搭載モデルならではの低印刷コストを実現。また大容量インクボトル(約6000ページ)採用により、インク切れの心配やインク交換の手間を軽減。天面排紙の他、インク残量の確認、インクの補充操作、用紙の入れ替えがフロントアクセスで可能。ビジネスで必要な自動両面印刷、有線LAN、無線LANにも標準で対応。2.4型タッチパネル液晶、ADF(オートドキュメントフィーダー)搭載でスキャンもコピーもカンタン。文書を確認してから実行できる「見てからファクス送信」「見てからファクス印刷」やPCファクス送受信にも対応。
用紙サイズ
A4/A5/A6/B5/B6/ハガキ/六切/ハイビジョン/KG/2L判/L判/長形3号、4号/洋形1号、2号、3号、4号
原稿サイズ
シート・ブック共に最大210×297mm(A4)
セット内容
本体・インクボトル(1本)・電源コード・ソフトウェアディスク・早わかりガイド(冊子)・保証書
形式
デスクトップタイプ
消費電力(W)
動作時:約12、レディー時:約5.4、スリープモード時:約0.9
電源
AC100-240V±10%、周波数50/60Hz
寸法(幅W×奥行D)(mm)
機械占有:375×347(使用時最大)
エコマーク認定
認定
本体質量(kg)
約7.3/約7.5
液晶パネル
2.4型
解像度
【読み取り】原稿台:300×600dpi、600×600dpi(普通紙/モノクロ)、自動原稿送り装置:300×400dpi、600×600dpi(普通紙/モノクロ)。【書き込み】600×600dpi、1200×1200dpi
給紙容量
【標準】。[用紙カセット]普通紙:最大250枚(64g/m2普通紙使用時)、ハガキ:最大30枚、封筒:最大10枚。[背面手差しトレイ]1枚
連続複写スピード
約17ipm(A4)
連続複写枚数
99枚
カラーモード
モノクロ
複写倍率
【等倍】1:1。【固定倍率】等倍、オートフィット、L判→A4、ハガキ→A4、2L判→A4、A5→A4、L判→2L判、B5→A4、L判→ハガキ、A4→B5、2L判→ハガキ、A4→A5、A4→ハガキ。【ズーム】25~400%(1%刻みで設定可)
画像欠け幅(mm)
先端、後端、左右:3以内
耐久性
A4印刷時:10万ページまたは5年
表示色・階調
グレースケール・256階調
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
375×347×346
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
375×347×346
エコマーク認定番号
18 155 070
1個
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
無線LAN対応のスマートエントリー複合機。
省スペースに貢献するコンパクトボディー。MAXIFYシリーズ最小ボディー。オフィスの省スペースに貢献します。
便利な自動両面プリント標準対応。一度の操作で表と裏をプリントできるので、用紙の節約にもつながります。
大容量インク&低消費で低ランニングコストを実現。1枚あたりのプリント代がオトクになる大容量インクタンクをご用意しました。
スマホ/タブレットからのプリントも可能。スマホアプリ「Canon PRINT Inkjet」を使えば、ワイヤレスでプリントできます。
使用可能用紙サイズ
A4、A5、A6、B5、レター、リーガル、洋形封筒(4号/6号)、長形封筒(3号/4号)、商用10号封筒、DL封筒、C5封筒、Monarch封筒、はがき、郵便往復はがき、L判、KGサイズ、2L判、六切、ユーザー定義サイズ(幅 89mm~216.0mm、長さ 127mm~355.6mm)
プリント方式
インクジェット方式
付属品
セットアップ用インクタンク(PGI-1300C/1300M/1300Y/1300BK)、セットアップCD-ROM、設置マニュアル、モジュラーケーブル
質量(kg)
10.6(プリントヘッド・インクタンク含む)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
シリーズ
MAXIFY
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
収納時:463×389×260
消費電力(W)
コピー時:約27、待機時約0.9
エコマーク認定
認定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
外形寸法(収納時):463×389×260。印刷用紙収容時サイズ(A4/レター以下):463×459×260。排紙/ADFトレイ展開時サイズ(A4/レター以下):463×607×298
用紙
普通紙、光沢紙、マット紙、郵便はがき、郵便往復はがき、インクジェット郵便はがき、キヤノン純正はがき、封筒
最大解像度
600×1200dpi
動作環境
温度:5~35℃、湿度:10~90%(結露しないこと)
液晶モニター
2.5型TFT
稼動音(dB(A))
(A4/モノクロ)約56
インク
4色顔料(独立インクタンク)
対応インクタンク/カートリッジ
【標準】PGI-1300C/1300M/1300Y/1300BK。【大容量】PGI-1300XLC/1300XLM/1300XLY/1300XLBK
プリントヘッド
総ノズル数:計4352ノズル、各色ノズル数:C/M/Y×各1024ノズル、BK×1280ノズル
プリント必要マージン(カット紙)
【通常時】上端マージン:3mm、下端マージン:5mm、左右マージン:各3.4mm(レター/リーガルは左:6.4mm、右:6.3mm)。【自動両面プリント時】上端マージン:5mm、下端マージン:5mm、左右マージン:各3.4mm(レター/リーガルは左:6.4mm、右:6.3mm)
インク残量検知機能
電極式+ドットカウント方式
給紙方式
カセット
給紙可能枚数(最大積載枚数)
A4普通紙:250枚、郵便はがき:40枚、排紙トレイ最大積載枚数(A4普通紙):約75枚
インターフェイス
IEEE 802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、Hi-Speed USB
色数
4
グリーン購入法
適合
商品タイプ
プリンター
エコマーク認定番号
16 155 009
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
LP-S3290シリーズは35枚/分、LP-S2290シリーズは30枚/分という圧倒的なプリントスピードを実現。
さらに、プリンタードライバーやコントローラーなどにエプソン独自の高速テクノロジーを搭載し、印刷指令から出力完了までをトータルに高速化。
プリント待ちによるストレスを解消し、快適なプリンティング環境を提供します。
仕様
自動両面印刷標準
セット内容
トナーカートリッジ、電源コード、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、使い方ガイド、モニタリングサービスガイド(利用承諾書含む)モニタリングサービスラベル、保証書発行請求書
質量(kg)
約21
色
白
外形寸法(mm)
490×782×338
電源(V)
AC100±10(50/60Hz)
消費電力(W)
最大990以下、動作時平均456
インターフェース
SuperSpeed USB、IEEE 802.11b/g/n(2.4GHz)、IEEE 802.11a/n/ac(5GHz)
解像度
600×600dpi、1200×1200dpi(スクリーン処理により2400dpi相当)
印刷速度
約30枚/分(A4ヨコ)
給紙方法
MPトレイ、標準用紙カセット
用紙サイズ
A3(最大)
印刷方式
半導体レーザービーム走査+乾式電子写真方式
給紙可能枚数
MPトレイ:120枚、標準用紙カセット:550枚
耐久性
40万ページまたは5年
色数
モノクロ
商品タイプ
プリンター
TEC値
0.67kWh
1台
¥58,980
税込¥64,878
8日以内出荷
コンパクトサイズで省スペース、高い基本性能を実現したA3カラー複合機。1ページあたりカラー約12ipm、モノクロ約25ipmを実現する高速プリント。滲みにくい全色顔料インク搭載で、お客様に提出するビジネス文書やDMなど幅広く活用可能。コンパクトサイズに、A3サイズまでの自動両面印刷機能を搭載。用紙コストを抑え、印刷コストの削減に貢献します。上下二段カセットと背面MPトレイに550枚が収納可能で、業務中に面倒な用紙交換の手間を軽減します。ADF(オートドキュメントフィーダー)を搭載し、業務をスムーズにします。プリントはA3ノビまで、スキャナーとFAXはA3まで対応。自動両面印刷(A3まで)、有線/無線LANにも対応。
エコマーク認定
認定
プリント方式
インクジェット
使用可能用紙サイズ
A6・A5・A4・A3・B6・B5・B4・ハガキ・L判・KGサイズ・ハイビジョンサイズ・2L判・六切・四切・長形3号・長形4号・洋形1号・洋形2号・洋形3号・洋形4号・角形2号・角形20号
色数
4色
商品タイプ
複合機
エコマーク認定番号
20 155 020
1台
¥43,980
税込¥48,378
8日以内出荷
LP-S3290シリーズは35枚/分、LP-S2290シリーズは30枚/分という圧倒的なプリントスピードを実現。
さらに、プリンタードライバーやコントローラーなどにエプソン独自の高速テクノロジーを搭載し、印刷指令から出力完了までをトータルに高速化。
プリント待ちによるストレスを解消し、快適なプリンティング環境を提供します。
仕様
自動両面印刷標準
セット内容
トナーカートリッジ、電源コード、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、使い方ガイド、モニタリングサービスガイド(利用承諾書含む)モニタリングサービスラベル、保証書発行請求書
質量(kg)
約21
色
白
外形寸法(mm)
使用時490×782×338
電源(V)
AC100±10(50/60Hz)
消費電力(W)
最大1000以下、動作時平均495
適合規格
国際エネルギースタープログラム
エコマーク認定
認定
インターフェース
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、SuperSpeed USB
解像度
600×600dpi、1200×1200dpi(スクリーン処理により2400dpi相当)
印刷速度
約35枚/分(A4ヨコ)
給紙方法
MPトレイ、標準用紙カセット、オプション増設用紙カセット
用紙サイズ
A3(最大)
印刷方式
半導体レーザービーム走査+乾式電子写真方式
給紙可能枚数
MPトレイ:120枚、標準用紙カセット:550枚、オプション増設用紙カセット:550枚
耐久性
60万ページまたは5年
色数
モノクロ
商品タイプ
プリンター
TEC値
0.49kWh
エコマーク認定番号
20 155 030
1台
¥97,980
税込¥107,778
翌日出荷
くるくるとレバーをまわすだけで6種類の印面を使える、浸透式のスタンプです。スタンプ台は不要です。
使用頻度の高い印面が集約されているので、ビジネス用途に最適です。
新品からのご使用で各印面約3000回押印可能です。(使用条件により異なります。)
耐水性・耐光性に優れた油性顔料系のインキを使用。
印面種別
浸透印
種別
印面回転式スタンプ
材質
(本体・キャップ)ABS、(印面)PE
質量(g)
84
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
67.5×41×79
印面サイズ(mm)
約38×10.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
【購入後5年間の無償保証/メンテナンス品5年間無償提供】コストパフォーマンスにも優れたスタンダードモデル
・装置寿命5年/60万ページの高耐久設計
・世界最小(2019年1月メーカー調べ)の設置面積
・カラー/モノクロ毎分26ページ
・標準給紙430枚、最大給紙2750枚(オプション)の優れた拡張性
・ウォームアップから印刷まで約9.9秒を実現
・厚紙から長尺、特殊用紙まで柔軟に対応
・TEC値2.0kWh、最大消費電力1118W、スリープモード時消費電力0.7W以下
・ランニングコスト、カラー約13.7円/モノクロ約3.3円
・ファーストプリントタイム約8.5秒
・1000BASE-Tに標準対応
・無線LAN(オプション)対応
・Google Cloud Printに対応
印刷方式
デジタル4連LEDフルカラー乾式電子写真方式
用紙サイズ
A3、A4、A5、A6、B4、B5、B6、B6ハーフ、B7、B8、リーガル13インチ、リーガル13.5インチ、リーガル14インチ、タブロイド、レター、エグゼクティブ、16K、8K、ステートメント、フォリオ、Banner、封筒、郵便ハガキ、往復ハガキ、インデックスカード、PhotoSize(4"×6"、5"×7")(100×150mm、125×175mm)、カスタムサイズ:幅55~297mm×長さ90~1321mm
仕様
ページ記述言語:PCL 6 (XL) エミュレーション、PCL 5c エミュレーション、IBM 5577H-02 エミュレーション、データ保存領域:2GB(内蔵タイプ)、両面印刷機能:自動両面印刷
付属品
マニュアル一式、スタータートナーカートリッジ4本、イメージドラム4本、電源ケーブル、DVD-ROM
種類
普通紙、郵便ハガキ、ラベル紙、封筒
電源(V)
AC100±10%、50/60Hz±2%
規格
VCCI、高調波電流規格JIS C61000-3-2適合品、国際エネルギースタープログラム適合、GPN(グリーン購入ネットワーク)未登録
消費電力(W)
動作時:最大1118/680、待機時:13、パワーセーブ時:11.0、スリープ時:0.7、オートパワーオフ時:0.1
エコマーク認定
認定
対応OS
Windows 10、Windows 10 x64、Windows 8.1、Windows 8.1 x64、Windows 8、Windows 8 x64、Windows 7、Windows 7 x64、Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Server 2008 x64、macOS 10.13、macOS 10.12、OS X 10.11、OS X 10.10
本体質量(kg)
約40.0(消耗品を含む)、約32(消耗品を含まない)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
449×552×360
インターフェース
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、(オプション) 無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n)、USB 2.0 (High Speed)、USB 2.0 (High Speed)ホスト
メモリー容量
標準/最大:1GB/1GB
解像度
600×600dpi、600×1200dpi、600×600dpi(4階調)、LEDドットピッチ:600dpi
耐用寿命
5年または60万ページ
ウォームアップ時間
約20.0秒(パワーオン時)、約9.9秒(パワーセーブ時)
坪量(g/m2)
【用紙坪量】トレイ1:64~220(連量55~189kg)、マルチパーパストレイ:64~256(連量55~220kg)、(オプション)増設トレイユニット:64~176(連量55~151kg)
印字速度
【A4横】カラー26枚/分、モノクロ26枚/分、【A3】カラー14枚/分、モノクロ14枚/分、自動両面:【A4横】カラー19枚/分、モノクロ19枚/分、自動両面:【A3】カラー12枚/分、モノクロ12枚/分
フォント
PCLエミュレーション 日本語アウトラインフォント書体4書体、欧文アウトラインフォント87書体、欧文ビットマップフォント4書体
ファーストプリント時間(秒)
カラー:約8.5、モノクロ:約8.5
給紙容量
トレイ1:普通紙320枚、総厚30.0mm以下、マルチパーパストレイ:普通紙110枚、総厚10.0mm以下、(オプション)増設トレイユニット:普通紙580枚、総厚53.0mm以下
排紙方法
【本体排紙トレイ】最大270枚、【後方排紙トレイ】最大110枚
稼動音(dB(A))
動作時:54、待機時:32以下(印刷終了後1分以降)
トナー定着方式
乾式電子写真方式
使用環境条件
動作時:温度10~32℃、湿度20~80%RH、停止時:温度0~43℃、湿度10~90%RH結露なきこと
表示色・階調
各色256階調(1670万色)
対応プロトコル
TCP/IPv4&v6、NetBIOS over TCP、HTTP、SMTP、POP3、IPP、LPR、Port9100、FTP、Google Cloud Print、TELNET
エネルギー消費効率(kWh/年)
69、区分:プリンターA
エコマーク認定番号
18 155 061
1個
¥48,980
税込¥53,878
翌日出荷
適合機種 NEC:SP-FA530サイズ:A4
プリント枚数:約110枚
サイズ:幅210mm×長さ30m+3m
入り数:1本
適合機種メーカー
NEC:SP-FA530
幅(mm)
210
サイズ
A4
長さ(m)
30+3
枚数
約110
1個
¥950
税込¥1,045
翌々日出荷
表裏の特殊コーティングでコピーやFAX紙の文字が転写しにくく、また書類の出し入れがラクラク!!
筆記中にペン先にかかる余分な力をやわらかく吸収するので、長時間の作業がグーンとラクに。シャープペンシルの芯も折れにくく、ボールペンの文字もなめらかにクッキリ書けます。
厚さ(mm)
1.7
材質
シングル透明軟質ビニール
色
透明グリーン
プリンター、電話、ファクスがこれ1台。
電話機付き複合機エントリーモデル。子機1台付
質量(kg)
約6.89(インクカートリッジ含む)
色
ホワイト
消費電力(W)
スリープモード時:約2.0、待機時(電源OFF時):約0.2
電源
AC100V 50/60Hz
エコマーク認定
認定
対応OS
Windows 110、8.1、7 SP1、Windows Server 2019、2016、2012/2012 R2、2008/2008 R2、macOS v 10.14.6~、Chrome OS
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×343×151(突起部を除く)
記録方式
カラーインクジェット
機能
最大100枚/最大50枚(普通紙:用紙厚さ 0.08mm~0.15mm)、手差しトレイ:有り(1枚)、静音モード:有り
メモリー容量
128MB
ディスプレイ
2.7型TFT
動作環境
温度:10~35℃、湿度:20~80%(結露無きこと)
用紙サイズ
L判~A4
運転音(dB)(A)
約54
プリント必要マージン(カット紙)
上下左右:0mm(ふちなし設定時)、3mm(コピー時)
インターフェイス
Hi-Speed USB2.0、無線LAN
RoHS指令(10物質対応)
対応
タッチパネル方式
有り
グリーン購入法
適合
商品タイプ
インクジェット複合機
エコマーク認定番号
21 155 006
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
コンパクトで洗練されたデザインのエントリーモデル
顔料ブラックインクは、細かな文字もくっきりとにじみにくいのが特長です。
標準容量タイプに加え、大容量タイプをご用意。プリントする量や頻度に合わせてお選びいただけます。
置き場所を選ばないスマートさと優れた使いやすさをあわせ持つ、プリンターの新基準となるサイズです。
使用可能用紙サイズ
A4、レター、はがき、L判、KG
プリント方式
インクジェット方式
付属品
BC-346/BC-345、セットアップCD-ROM、設置・基本操作マニュアル(紙)
質量(kg)
2.5
シリーズ
PIXUS
電源
AC100V(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
426×255×131
最大解像度
4800dpi(横)×1200dpi(縦)
インク
4色
プリントヘッド
C/M/Y×各320ノズル、顔料BK×320ノズル
インク残量検知機能
ドットカウント方式
給紙方式
後トレイ
給紙可能枚数(最大積載枚数)
普通紙:60枚、郵便はがき:20枚
色数
4
グリーン購入法
適合
対応インク
大容量:BC-346XL/BC-345XL、標準容量:BC-346/BC-345
商品タイプ
プリンター
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
ファイルのメモラベルに!
ファックスの宛名の書き換えに!
メモ書きも色分けして見やすく!
書類やファイルのインデックスに!
キッチンまわりの容器にも!
幅(mm)
25
タイプ
詰替え
長さ(m)
10
商品構成
アソート
最もベーシックなツヤ無しのマグネットシート
ハサミやカッターでカット可能です。
用途作業工程表や棚番表示に 、サイン・ネームプレート・POP
事務処理のスピード化と正確化のために、8.5mm横罫を印刷しています。
サイズ
A4・タテ
枚数
50
紙厚(g/m2)
64
縦(mm)
297
横(mm)
210
1冊
¥429
税込¥472
当日出荷
遊び心と親しみやすさを表現したスマホフレンドリーなエントリーモデル。
働き方や学習方法が多様化し、自宅での家庭用インクジェットプリンターの利用が増加している中、さらに効率よく、低コストで手軽にプリントやコピー、スキャンなどをしたいというニーズが高まっています。
在宅勤務・自宅学習をさらに快適に効率よくアシストする便利な機能を搭載しているほか、さまざまなインテリアになじむデザインに刷新したことにより、高級感や親しみやすさを備えています。
大きなスマホ画面を操作パネルに代用することでスマートなデザインに。操作に迷ったら、画面に表示されたQRコードをスマホで読み取り、解決法を確認できます。
本製品に対応している新開発のWindows PC用アプリ”Canon Inkjet Smart Connect”は、直感的な操作でプリントやスキャンができるシンプルなUIの採用により、初心者でも簡単にインクジェットプリンターを使いこなすことが可能です。
標準容量タイプに加え、大容量タイプのインクタンクをご用意。プリントする量や頻度に合わせてお選びいただけます。
TS5430でL判フチなし写真を大容量タイプでプリントすると、1枚約27.8円(税込)と、標準容量タイプの1枚約32.5円(税込)よりオトクにプリントできます。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
403×315×148(カセット収納時 トレイ類/突起部を含まず)
質量(kg)
6.3(プリントヘッド、インクボトルを含む)
付属品
インクタンク(BC-361/360) 、セットアップCD-ROM(Windows用のみ同梱。Mac用、その他のソフトウエア提供はインターネット経由のみ。)、設置・基本操作マニュアル(紙)
ノズル数
計1792ノズル
使用可能用紙サイズ
後トレイ:A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、はがき、郵便往復はがき、名刺、スクエア(127mm×127mm)、スクエア(89mm×89mm)、六切、2L判、L判、KG、カセット:A4、A5、B5、レター
自動画面プリント可能用紙
普通紙(A4、A5、B5、レター)
給紙方式
後トレイ/カセット
給紙可能枚数(最大積載枚数)
普通紙(後トレイ/カセット):100枚/100枚、郵便はがき(後トレイ):40枚
稼動音(dB(A))
約43.5
液晶モニター
1.44型有機EL
グリーン購入法
適合
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
19 155 018
最大解像度
4800(横)×1200(縦)dpi
商品タイプ
複合機
シリーズ
PIXUS
色数
4色
プリントヘッド
C/M/Y×各384ノズル、顔料BK×640ノズル
プリント方式
インクジェット方式
複写サイズ
A4/レター
連続印刷可能枚数
1~99
日本製ファクシミリ感熱記録紙です。
用途ファクシミリ用
サイズ
B4
色
白
芯径(mm)
25.4(1インチ)
幅(mm)
257
長さ(m)
100
坪量(g/m2)
56
素材
感熱紙