二口ヒューズガス栓のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
97件の「二口ヒューズガス栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガス分配器」、「ガス 分岐コック」、「コンセントヒューズガス栓」などの商品も取り扱っております。
亜鉛製は出口側接続部が回転自在です。
使用ガス LPガス 材質 亜鉛製 接続 Rc1/2×Φ9.5コンセント 適合機器 LPガス消費量15kW以下の機器まで 使用長さ(m) (ゴム管)5 流量 (作動)1.2kL/h(air) 作動時圧損(Pa) 226
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷

1個
7,698 税込8,468
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

亜鉛製は出口側接続部が回転自在です。
使用ガス LPガス 材質 亜鉛製 接続 Rc1/2×Φ9.5ホースエンド 適合機器 LPガス消費量15kW以下の機器まで 使用長さ(m) (ゴム管)5 流量 (作動)1.2kL/h(air) 作動時圧損(Pa) 216
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

亜鉛製は出口側接続部が回転自在です。
使用ガス LPガス 材質 亜鉛製 接続 Rc1/2×Φ9.5コンセント 適合機器 LPガス消費量15kW以下の機器まで 使用長さ(m) (ゴム管)5 流量 (作動)1.2kL/h(air) 作動時圧損(Pa) 226
1個
6,998 税込7,698
13日以内出荷

亜鉛製は出口側接続部が回転自在です。
使用ガス LPガス 材質 亜鉛製 接続 Rc1/2×Φ9.5ホースエンド 適合機器 LPガス消費量15kW以下の機器まで 使用長さ(m) (ゴム管)5 流量 (作動)1.2kL/h(air) 作動時圧損(Pa) 216
1個
7,698 税込8,468
13日以内出荷

亜鉛製は出口側接続部が回転自在です。
使用ガス LPガス 材質 亜鉛製 接続 Rc1/2×Φ9.5コンセント 適合機器 LPガス消費量15kW以下の機器まで 使用長さ(m) (ゴム管)5 流量 (作動)1.2kL/h(air) 作動時圧損(Pa) 235
1個
7,698 税込8,468
6日以内出荷

六角部、コンセント部が自在構造のため、施工性が向上しました。 取付姿勢が自由なので、LAタイプ、LBタイプの区分けは必要はありません。 配管方法によりフレキ配管用、および、鉄管配管用があります。 鉄管配管用を用いることにより、今まで取り替えできなかったガス栓の交換が可能になりました。
使用ガス 都市ガス コード長さ(m) (ガスソフト)5以内 接続 (入口×出口)Rc1/2×Φ9.5コンセント 適合ガス 13A、12A アズワン品番 64-5126-36 作動時圧損(Pa) 412 流量(kL/h) 1.2air
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷


亜鉛製は出口側接続部が回転自在です。
使用ガス LPガス 材質 亜鉛製 接続 ホースエンド側:Rc1/2×Φ9.5ホースエンド、コンセント側:Rc1/2×Φ9.5コンセント 適合機器 LPガス消費量15kW以下の機器まで 使用長さ(m) (ゴム管)5 流量 (作動)1.2kL/h(air) 作動時圧損(Pa) ホースエンド側:216、コンセント側:235
1個
7,698 税込8,468
6日以内出荷

ホースエンドをコンセント化してゴム管の抜けを防止する。 JIS S 2135(ガス機器用迅速継手)に適合
使用ガス 都市ガス・LPガス
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

亜鉛製は出口側接続部が回転自在です。
使用ガス LPガス 材質 亜鉛製 接続 ホースエンド側:Rc1/2×Φ9.5ホースエンド、コンセント側:Rc1/2×Φ9.5コンセント 適合機器 LPガス消費量15kW以下の機器まで 使用長さ(m) (ゴム管)5 流量 (作動)1.2kL/h(air) 作動時圧損(Pa) ホースエンド側:216、コンセント側:235
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷

閉および開の状態を維持できるロック機構を有し、中間開閉の状態でツマミを放すとガス栓により内蔵されたリターンバネにより、自動的に閉の位置に復帰して不完全開閉状態での使用を防止します。
使用ガス LPガス 空気出入口 (入口)Rc1/2、(出口)ホース口 自在 適合器具 消費量15kW(1.1kg/h)以下の器具
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フレキガス栓とヒューズガス栓を一体にしました。 ヒューズガス栓はON-OFF機構付きで中間開栓状態ではガスが流れません。 入口側六角部が自在型なので狭い場所にも容易に施工ができます。 ヒューズガス栓のホースエンドは360°回転しますのでゴム管に無理を与えることなく接続が可能です。 割座金(ホワイト)が同梱されています。 ホースエンドには高気密のガス栓キャップBが付いています。
使用ガス LPガス 材質 亜鉛製 接続 (入口Rc1/2)フレキ側:Rc1/2、ヒューズ側:Φ9.5ホースエンド 適合機器 フレキ側:45.4kW以下、ヒューズ側:15kW以下 使用長さ(m) (ゴム管)フレキ側:-、ヒューズ側:5 流量 (作動)フレキ側:-、ヒューズ側:1.2kL/h(air) 作動時圧損(Pa) フレキ側:-、ヒューズ側:250
1個
6,998 税込7,698
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,698 税込8,468
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本の配管から同時に複数の空気をスピーディに取り出すことができます。
分岐数 2 仕様 空気簡易集合配管 トラスコ品番 113-3918 材質 鋼鉄 サイズ 取入口:20PM 取出口:200-20SM 材質(本体) アルミニウム 質量(g) 272 流体 空気 使用温度範囲(℃) -5~+60 ソケットorプラグ ソケット+プラグ 材質(シール) ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa) 1.0 バルブの有無 有(片道開閉型) 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.5[15] 最小断面積(mm2) 19
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

使用ガス LPガス 材質 黄銅製 接続 ホースエンド側:Rc1/2×Φ9.5ホースエンド、コンセント側:Rc1/2×Φ9.5コンセント 適合機器 LPガス消費量15kW以下の機器まで 使用長さ(m) (ゴム管)5 流量 (作動)1.2kL/h(air) 作動時圧損(Pa) ホースエンド側:230、コンセント側:250
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

亜鉛製は出口側接続部が回転自在です。
使用ガス LPガス 材質 亜鉛製 接続 Rc1/2×Φ9.5コンセント 適合機器 LPガス消費量15kW以下の機器まで 使用長さ(m) (ゴム管)5 流量 (作動)1.2kL/h(air) 作動時圧損(Pa) 235
1個
3,998 税込4,398
9日以内出荷