- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 電線/ケーブル
- 二宮電線のおすすめ人気ランキング
二宮電線のおすすめ人気ランキング
2025/08/02更新109件の「二宮電線」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「熱電対 延長」、「温度センサー ケーブル」、「熱電対」などの商品も取り扱っております。
種類
産業機械用ケーブル
対数(P)
1
全長(m)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
産業機械用ケーブル
全長(m)
10
仕様
K熱電対用
PVC被覆を施したK熱電対用補償導線です。
熱電対を計器まで延長しようとする際などに、ご使用ください。
用途補償導線
色
青(被覆)
対数(P)
1
種別
補償導線
熱電対
K熱電対用
被覆材
PVC
より線構成(本/mm)
7/0.3
仕上外径(Φmm)
4.1×2.4
アプリケーション
一般(90℃まで)
必要な長さで切断し、先端を溶接等で結線してすぐ使用できます。
熱電対素線にビニール被覆を施したT熱電対です。
必要な長さに切ってご使用頂けます。
仕様
被覆熱電対
色
【外側被覆】茶
最高温度(℃)
100
限界温度(℃)
60
常用温度(℃)
60
熱電対
銅・コンスタンタン
素線の種類
T熱電対
被覆材
ビニル
補償導線の延長・接続に使用できます。
セット内容
オス×1 メス×1
寸法(mm)
16.5×46.5×8
材質(ケース)
PP(ポリプロピレン)
アズワン品番
2-1611-01
1組
¥1,500
税込¥1,650
当日出荷
被膜材質にガラス繊維を使用しており、耐熱性に優れています。
シールドは外部からのノイズを減少させるのに役立ちます。
長さ(m)
10
耐熱温度(℃)
300
補償導線
用途ガラス被覆を施したK熱電対用の耐熱補償導線です。
熱電対を計器まで延長しようとする際にご使用ください。
種別
補償導線
色
(被覆)青
種類
K熱電対用
仕上
(標準)4.0×2.3
構成
(心線)7本ヨリ/0.3
対数(P)
1
被覆材
ガラス
どのメーカーの温調器(熱電対用)にも使用できます。
用途温度検知工具。
補助導線(mm)
2000
材質
シース:ステンレス(SUS316)。補助導線:KCC-2-H
ミニチュアコネクタ形状の温度センサーがそのまま使用できます。センサー延長線として
端子形状
M4Y端子⇔ミニチュアコネクタ(メス型)
耐熱温度(℃)
0~150
被覆材
ガラス繊維
仕様
熱電対タイプ = K。コア数 = 1。長さ = 10m。最小使用温度 = -75℃。最大使用温度 = +480℃。遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽。コアストランド = 1 / 0.3 mm。断熱材 = ファイバーグラス。ケーブル形状 = シングルコア。ストランド数 = 1。ストランド径 = 0.3 mm。スタンダード メット = BS1843, RoHS対応。。BS1843. オールドカラーコード熱電対延長ケーブル. これらの製品は、BS1843に従った古いカラーコードによる熱電対ケーブルです。. 延長接続時の余分な起電力を発生させることなく熱電対リードを延長するのに最適 タイプJは全体径5 mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
1リール(10m)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
PVC被覆を施したK熱電対です。
必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。
種別
被覆熱電対
熱電対
K熱電対
被覆材
PVC、絶縁、シース
対数(P)
1
材質(脚)
プラス:クロメル、マイナス:アルメル
RoHS指令(10物質対応)
対応
PVC被覆を施したR熱電対用補償導線です。
熱電対を計器まで延長しようとする際などに、ご使用ください。
用途補償導線
種別
補償導線
色
黒
熱電対
R熱電対用
仕上外径(mm)
4.1×2.4
対数(P)
1
線心数
7本ヨリ/0.3
グリーン購入法
適合
被覆材
PVC
PVC被覆を施したK熱電対用の精密級補償導線です。
高精度温度計測時などで、熱電対を計器まで延長しようとする際にご使用ください。
用途補償導線
種別
補償導線
色
青
熱電対
K熱電対用
仕上外径(mm)
4.1×2.4
クラス
精密級
対数(P)
1
線心数
7本ヨリ/0.3
グリーン購入法
適合
被覆材
PVC