二層式洗濯機 ホースのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
105件の「二層式洗濯機 ホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「二層式洗濯機」、「洗濯機排水ホース 交換用」、「ハイアール洗濯機給水ホース」などの商品も取り扱っております。
洗濯機用排水ホースの取替え用です。 洗濯機本体に直接取付けできます。 ホースの抜けを防止するバンド付です。
ホース長さ(m) 0.8 付属品 バンド 材質 EVA樹脂、ポリプロピレン、ステンレス ホース内径(Φmm) 30 アズワン品番 64-5155-21
1個
789 税込868
当日出荷

二槽式洗濯機用の給水ホースと洗濯機用水栓や洗濯機ニップルなどに接続するためのアダプターのセットです。 好きな長さにカットして使用できます。 ワンタッチで洗濯機ニップルなどに接続できます。 ホースの抜けを防止するバンド付きです。
付属品 ワンタッチ給水ジョイント、バンド 材質 塩化ビニル樹脂、ポリアセタール、ステンレス ブルー ホース寸法(内径×外径)(mm) 15×20
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗濯機の給水ホースです。 ほとんどの全自動洗濯機に使用可能! 水栓と給水ホースをワンタッチで接続することができる! 給水ホース用口金付
材質 PVC、POM
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
58,980 税込64,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
599 税込659
当日出荷

1個
729 税込802
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内径15mmホースを洗濯機用ニップル、ビス止め口金に接続できます。
付属品 バンド付き 適合 二槽式洗濯機用ホースを洗濯機用ニップル。内径15ミリホース用 材質 POM
1個
899 税込989
当日出荷

洗濯機の排水ホースの延長用です。 接続部は塩ビパイプ用接着剤を使用してください。
ホース内径(Φmm) 30 ホース径(Φmm) 30
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

各メーカーの自動洗濯機に対応 ジョイント部抜け防止機能付 ワンタッチで簡単交換 抗菌仕様
用途全自動洗濯機用 材質 PVC、POM 使用温度(℃) 60以内 耐圧(MPa) 1.72/5分
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

洗濯機用蛇口に散水ホースを接続できます。
適合 蛇口:洗濯機用水栓(日本電機工業会規格JEM1206準拠) トラスコ品番 792-9226 材質 ポリアセタール、ステンレス、ABS樹脂 高さ(mm) 50 質量(g) 37 最大使用圧力(MPa) 0.7 耐熱温度(℃) 60 適合コネクタ タカギ製コネクタ全種類
1個
879 税込967
当日出荷

適合品番 緊急止水弁付きの水栓(TW15型・TWAS15型は除く)に二槽式の洗濯機をセットする場合 適合ホース内径(Φmm) 15
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

洗濯機排水ホースの延長用ホースです。
ホース内径(Φmm) 30 付属品 ホース差込口、ホースエンド 材質 塩化ビニル樹脂 アイボリー 使用温度(℃) 1~50 ホース外径(Φmm) 34
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)




ステンレス脱水槽でいつも清潔。 大きい文字で見やすい操作パネル。 切り替えしやすい新型つまみ。 衣類のからみを抑える水流方式。 終了ブザー、給水切換機能、すすぎ水位調整機能付き。
付属品 脱水押さえふた(1)、糸くずフィルター(1)、スリーブ(1) 材質 (洗濯槽)プラスチック(脱水槽)ステンレス 質量(kg) 25.5 タイプ 標準、ソフト 電源電圧 単相100V(50/60Hz共有) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 770×438×920 対応 (防水パン)幅640×奥行350(mm) 電源コード(m) 1.9 ホース長さ(m) (排水)0.6(側面から出た長さ) 使用時間(分) (標準洗濯)16(脱水)6 機能 毛布洗い(2.6Kgまで)、真下排水(可能)、Yシャツ洗濯枚数(17枚) 排水 左右2方向 定格消費電力(W)(50/60Hz) (洗濯)230/280(脱水)100/140 運転音 (洗濯)43/46(脱水)47/51 標準使用水量(L) 高43、中36、低30 洗濯容量(kg) 5.5 脱水容量(kg) 5
1台
32,980 税込36,278
7日以内出荷

全自動洗濯機用給水ホースです。 洗濯機用ニップルなどにワンタッチで接続ができます。 ロックレバー付でホースの抜けを防止します。 既存の洗濯機用水栓・洗濯機ニップルなどで接続する口金無しタイプです。 ほとんどのメーカーに取付可能。
材質 塩化ビニル樹脂、ポリアセタール オフホワイト 使用圧力(MPa) 0.05~0.75 使用温度(℃) 1~50
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)