二層式洗濯機カバーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
118件の「二層式洗濯機カバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「洗濯機カバー 屋外」、「布団乾燥機 袋」、「冷蔵庫カバー」などの商品も取り扱っております。
洗濯機を雨やホコリから守るカバー。寒い時期でも硬くならないポリエステル素材で、カバーを付けたまま使用可能。カバーを洗濯機本体に巻きつけ、テープで止めるだけの簡単取り付け。ズレ落ちなどを防ぐゴム付き。全自動4.2kg~10kg、二槽式洗濯機3.5kg~7kgは使用OK。
材質 本体/ポリエステル ボタン/PVC 面ファスナー/PA 天然ゴム 質量(g) 196 寸法(cm) 洗濯機周囲:210~260 高さ(cm) 75
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

直射日光や風、ホコリから、洗濯機を守ります 小物収納ポケットつき 全自動・二槽式兼用
材質 ポリエステル 適合サイズ 外周の合計:220~260cm、洗濯機容量の目安:全自動10kgまで/二槽式7kgまで ※調整ヒモでサイズ調整ができます。 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約650×800×650
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

●ポリエステル素材なので、寒い時期にベランダや屋外に置いても硬くならず、雨やホコリから洗濯機を保護します。●生地の表面に撥水加工を施していますので、雨水などから洗濯機を守ります。●周囲200~225cm・高さ95cmまでの縦型全自動、二槽式洗濯機にご使用いただけます。●本体カバーはすっぽりかぶせる筒型タイプですので、風で飛ばされる心配がありません。●本体カバーはギャザー部分が伸び縮みしますので、かぶせるだけで洗濯機にフィットします。●フタカバーは給水ホース口が5箇所付いていますので、ホースの位置に合わせてすっきりセットできます。また、給水ホース口は、雨水などが入りにくい仕様になっています。●本体カバーとフタカバーをヒモで固定しますので、風でフタカバーが飛ぶのを防ぎます。●本体カバーとフタカバーにゴム入れ替え口がありますので、ゴムが劣化した時に取り替えられます。(ゴムを取り替える場合は、市販のゴムをご使用ください)
用途※この洗濯機カバーは、ドラム式洗濯機、及び乾燥機付き洗濯機の乾燥運転時には使用できません。 仕様 ●対応洗濯機:縦型全自動・二槽式洗濯機●適応サイズ(洗濯機の周囲)cm:200-225 材質 ポリエステル ブルー サイズ M 適合高さ(mm) 950
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

使い捨てタイプと比べ、厚手のシルバーシートを使用しているため耐候性に優れます。
用途野積み時の雨よけ、日覆いに。 材質 PE 寸法(mm) 1300×1300×1300H 質量(kg) 約2.2 (表面)シルバー/(裏面)シルバー シート厚さ(mm) 0.3 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
6,798 税込7,478
当日出荷

#4000の超厚手タイプ! #3000ブルーシートより重量があり、ドッシリとしている為、厚みは0.25mmながら、強風などによる引裂にも抜群に強く、耐水力は盤石です。 更に、紫外線耐候剤を配合しているので、屋外での作業、野ざらしでの作業に最適。 耐候性に優れているので、#3000ブルーシートより4倍長持ち。 長期間(2~3年)野ざらしでの使用には、最適のシートです。
用途屋外での養生、農作業、レジャーなど紫外線対策に。 シート厚さ(mm) 約0.33 厚さ #4000 材質 ポリエチレン 種別 スルーザー編み 形状 折りたたみタイプ シルバー ハトメピッチ(mm) 900 基準質量(g) 約4300/(3.6×5.4m) 織り方 スルーザー編み ハトメ内径(mm) Φ12 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐UV、耐水、耐候 ハトメ アルミハトメ
1枚
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

●ポリエステル素材なので、寒い時期にベランダや屋外に置いても硬くならず、雨やホコリから洗濯機を保護します。●生地の表面に撥水加工を施していますので、雨水などから洗濯機を守ります。●周囲226~254cm・高さ100cmまでの縦型全自動、二槽式洗濯機にご使用いただけます。●本体カバーはすっぽりかぶせる筒型タイプですので、風で飛ばされる心配がありません。●本体カバーはギャザー部分が伸び縮みしますので、かぶせるだけで洗濯機にフィットします。●フタカバーは給水ホース口が5箇所付いていますので、ホースの位置に合わせてすっきりセットできます。また、給水ホース口は、雨水などが入りにくい仕様になっています。●本体カバーとフタカバーをヒモで固定しますので、風でフタカバーが飛ぶのを防ぎます。●本体カバーとフタカバーにゴム入れ替え口がありますので、ゴムが劣化した時に取り替えられます。(ゴムを取り替える場合は、市販のゴムをご使用ください)
用途※この洗濯機カバーは、ドラム式洗濯機、及び乾燥機付き洗濯機の乾燥運転時には使用できません。 仕様 ●対応洗濯機:縦型全自動・二槽式洗濯機●適応サイズ(洗濯機の周囲)cm:226~254 材質 ポリエステル ブルー サイズ L 適合高さ(mm) 1000
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

1台
58,980 税込64,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

開放面がファスナー付のため取り扱いが大変便利です。 軽量のため、脱着が簡単です。 ネットパレット内の商品の紛失防止にもなります。
用途ネットパレット内の保護。 仕様 側面一面ファスナー付 材質 エステル150デニールオックスシルバーアクリルコーティング 厚さ(mm) 0.1
1枚
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面がシルバー、裏面がブラックで、紫外線及び耐候性に優れています。
用途紫外線対策として。 材質(シート) ポリエチレン(PE) 材質(ハトメ) アルミ(内径:12mm) ハトメピッチ(cm) 90 引張強度(N/cm) 縦683N/5cm。横600N/5cm RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐UV、耐候 引裂強度(N/cm) 縦140N。横90N
1枚
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

急な雨でも安心! 洗濯物を雨からガードします。半透明なので目線よけにもなります。ちょっとした日除けにもなります。下部は通気性の良いメッシュネットになっているので、風も通します。ループを竿に通すだけの簡単取り付け。ずれ止めの竿クリップも2個ついています。使わない時はまとめられるバンド付き。幅180×高さ160cmのLサイズです。旧タイプより高さが10cmアップ! より雨に濡れにくくなりました。
用途雨よけ、目線よけ、ちょっとした日よけに。 付属品 すれ止めクリップ2個 材質 シート:EVA樹脂、メッシュ:ポリエステル、クリップ:ポリプロピレン 寸法(mm) 1800×1600H 無地 質量(g) 560
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

軽量のため、取り扱いが簡単。側面開放部1面 両サイドファスナー付。普及品のため低価格になっています。
用途ハイテナーに積まれた商品の保護(埃・ゴミ付着防止)カバー 仕様 開放1面部 両サイドファスナー付 材質/仕上 エステル150デニールオックス、シルバーアクリルコーディグ
1枚
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丈夫で軽いハイテナー用不織布カバーです。不織布にコーティング加工を施してあり多少の水や汚れなどをはじきます。(防水加工ではありません)
用途カゴ車内の荷物の保護に。 材質 ポリプロピレン不織布(ポリエチレンコート)
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス脱水槽でいつも清潔。 大きい文字で見やすい操作パネル。 切り替えしやすい新型つまみ。 衣類のからみを抑える水流方式。 終了ブザー、給水切換機能、すすぎ水位調整機能付き。
付属品 脱水押さえふた(1)、糸くずフィルター(1)、スリーブ(1) 材質 (洗濯槽)プラスチック(脱水槽)ステンレス 質量(kg) 25.5 タイプ 標準、ソフト 電源電圧 単相100V(50/60Hz共有) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 770×438×920 対応 (防水パン)幅640×奥行350(mm) 電源コード(m) 1.9 ホース長さ(m) (排水)0.6(側面から出た長さ) 使用時間(分) (標準洗濯)16(脱水)6 機能 毛布洗い(2.6Kgまで)、真下排水(可能)、Yシャツ洗濯枚数(17枚) 排水 左右2方向 定格消費電力(W)(50/60Hz) (洗濯)230/280(脱水)100/140 運転音 (洗濯)43/46(脱水)47/51 標準使用水量(L) 高43、中36、低30 洗濯容量(kg) 5.5 脱水容量(kg) 5
1台
32,980 税込36,278
7日以内出荷

1個
3,300 税込3,630
当日出荷

自転車を屋外に置く場合に雨や風などから汚れを防ぎます。表面は撥水処理を施しており、水をはじきます。また厚手のタイプなので耐久性もあり破れにくいです。鍵用の穴がありますのでカバーをしたままU字ロックやワイヤーロックが出来ます。
用途自転車用 適合 26型、27型 材質 ポリエステル 寸法(mm) 1900×1020 シルバー
1個
889 税込978
当日出荷

防炎ブルーシートにひもを通して、縛って覆うことができます。
用途養生に。保管用に。雨よけ、埃除けとして。 ブルー 引張強度 270×475 番手 #2500 耐久性(年) 1 特性 防炎 形状 折りたたみタイプ
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリ袋素材で簡易カバー用としてお使いください。透明なので中身の確認もスッキリ。急な雨にもワンタッチで装着で便利
用途ハイテナーに積まれた商品保護。(ホコリ防止)。雨天時用カバー。輸送時の簡易カバーとして。 材質 ポリエチレン(PE)
1袋(5枚)
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UV#3400SBシート(シルバー/ブラック)を使用した耐候性・防水性に優れたUV耐候材配合のパレットカバーです。紫外線耐候剤添加で屋外保管でも長持ち!雨・雪・風・埃などから荷物を守ります。パレットごとに保管でき収納スペースも効率的、在庫管理も手軽となります。雨天時の野外移動、出荷作業がスムーズに出来ます。高積作業でのシート掛け危険防止が出来、安全に作業が行えます。一般のブルーシートに比べ生地が厚く長持ちします。表シルバー、裏黒のリバーシブルとなっており遮光性が高くなっています。
用途パレットカバー、野積みシート、雨よけ、日覆い、埃よけ、機械カバー、土木シート、養生シート、保温用カバー、脱穀カバー、屋外カバー、室内カバーパレットシート 仕様 天井部コナー角 150R ヒートシール加工 材質 PEクロスUV#3400SB 表:シルバー/裏:ブラック タイプ 裾(スソ)絞りロープ付き
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Haier(ハイアール)8.0kg二槽式洗濯機
大容量8kgなので一度に洗える。 大きい文字で見やすい操作パネル。 切替しやすい操作パネル採用。 スパイラルパルセータ採用により洗浄力アップ。 終了ブザー付。
仕様 毛布洗い可能(4kgまで)、真下排水可能、選択可能枚数(Yシャツ)28枚 付属品 脱水押さえふた(1)、糸くずフィルター(1)、スリーヴ(1) 材質 (洗濯槽・脱水槽)プラスチック 質量(kg) 23.5 ホワイト 種類 二槽式洗濯機 寸法(幅W×奥行D)(mm) (適合防水パン)715×350 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 820×465×995 電源コード(m) 1.9 ホース長さ(m) 排水0.85(側面から出た長さ) 電源電圧(V) 単相100(50/60Hz) 運転音(dB) 洗濯時43/46、脱水時48/53 排水 左右2方向 モード 標準、ソフト 定格消費電力(W)(50/60Hz) 洗濯時260/320、脱水時120/150 運転時間(分) 洗濯:16(標準)、脱水:6(標準) 洗濯/脱水容量(kg) 8.0/5.0 水量(L) 76/70/63/57/50/43
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷

風呂敷状のカバーなので、プリンタ・FAXなどを簡単にすっぽりカバーできます。 シレー加工を施しており、ホコリはもちろん、花粉などの粉塵を通しません。 撥水加工済みで、万一水分をこぼしても安心です。 耐久度が高い日本製の東レ「エレペレ(R)」を使用しています。静電気をシャットアウトして故障の原因となる細かいゴミや汚れから機器を守ります。 滑りにくい加工がしてあるため、掛けたときにズレにくくなっています。 汚れたら洗濯できるので、いつでも清潔に保てます。 長期使用に優れ、破れにくく丈夫です。
特性 静電気防止 材質 ポリエステル100%、東レ「エレペレ(R)」使用、アンチポラン加工 厚さ(mm) 0.5
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)