- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 運搬機器
- 二段式台車のおすすめ人気ランキング
二段式台車のおすすめ人気ランキング
2025/12/08更新97件の「二段式台車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トラスコ 2 段 台車」、「台車 高さ調整」、「のぼり収納」などの商品も取り扱っております。
仕分けに便利な台車です。上段・下段と荷物を仕分けできます。小さい荷物も大きい荷物も同時に運べます。
キャスター
自在キャスター2個。、固定キャスター2個
2段台車なので、通常台車では運びにくい運搬物などを運ぶのに適しています。
荷物の積み下ろしなど作業性が高いのでピッキング作業などにも適しています。
用途荷物の運搬に
色
ブラック
棚間隔(mm)
517
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
均等積載量(kg/段)
上段:50、下段:100
取扱説明書
(4.1MB)
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
棚間隔(mm)
500
ブレーキ/ストッパー
あり
一度にたくさんの荷物を運べます。
キャスター
固定車×2個、自在車×2個
棚間隔(mm)
230
天板形状
合せ板
車輪とともに車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横の揺れを軽減します。
棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に。またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
材質(キャスター)
スチール
棚板高さ(mm)
(こぼれ止め)40
ストッパー
あり(×2)
材質(棚板)
スチール
材質(支柱)
スチール
棚板
こぼれ止め付棚板(表裏両用)
ピッキング作業に適しています。
材質
マット:塩ビ、ハンドル表面処理:粉体塗装
組立時間
2人30分
ネスティングが可能ですので、省スペースで収納できます。
台車背面から押し込むだけでネスティングが可能ネスティングによって大幅な省スペース化が図れます。
ピッキング台車としも使用できます。
後輪(固定)キャスターに足踏み式のブレーキを標準装備しています。
デッキ面にはグロメットを6個設置。積載物のすべりを低減します。
用途店舗での荷物の運搬、工場内での荷物運搬、物流倉庫内での荷物運搬
トラスコ品番
765-1929
材質
ポリプロピレン
キャスター
自在キャスター、固定ストッパー付キャスター各2個
均等荷重(kg)
200(上段:60、下段:140)
下段高さ(mm)
下段1:225、下段2:209
ブレーキ/ストッパー
あり
1台
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
金沢車輛製造の環境省騒音環境基準A.A.地区40デシベル(図書館レベル)をクリアする静音性能の高品質な環境静音2段樹脂台車です。
キャスター音が静かなので室内作業や夜間作業で大活躍します。また上段には50Kg、下段には100Kg(合計150Kg)の積載が可能です。2段タイプなので大量に物が運べて便利です。
色
ブルー
キャスター
自在×2個、固定×2個
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
均等積載量(kg/段)
上段:50、下段:100
取扱説明書
(0.4MB)
騒音対策
あり
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
折りたたみ式の2段タイプの台車です。1段タイプとしての使用も可能です。折りたたみも簡単でタイヤとコンテナまで収納でき場所を取りません。総荷重は60kg(上段20kg、下段40kg)で様々シーンで使用出来ます。また持ち手も調整可能で、シーンに合わせて調整可能です。
用途運搬用途に
付属品
専用コンテナ1個
材質
(本体) PP、PA、POM、PAGF15、TPR、(ハンドル)アルミ、PP、TPR
キャスター
PP+TPR+スチール
固定方法
125°、97°(ハンドル)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
均等積載量(kg/段)
上段:20(支柱未使用)、30(支柱使用時)、下段:40
取扱説明書
(11.0MB)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
540×736×153
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
仕事量2倍の便利な2段式台車にフットブレーキ付が登場!
載せたり下ろしたりする際に台車をロックすることで安全に作業できます。
ピッキング作業に使うことが多い2段式だからこそ求められる機能です!
安心・安全・高品質の純国産品です。
材質
フットブレーキ/スチール
キャスター
固定×2個、自在×2個
騒音対策
あり
ブレーキ/ストッパー
あり
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。
棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
棚板
こぼれ止め付棚板(表裏両用)
積載均等耐荷重(kg)
120
スチールの頑丈さ!ピッキング作業や薬品庫での仕分けにも便利な2段タイプです。ハンドル及び支柱は塗装は錆にも強い粉体塗装仕上です。安心・安全・高品質の純日本製です。
種別
2段式
材質
スチール
キャスター
2輪自在2輪固定
音量
標準
棚間隔(mm)
500
仕様
組立式
ストッパー
あり(×2)
キャスター種類
双輪
支柱径(Φmm)
25.4
均等積載量(kg/段)
120
ネスティングが可能。
ネスティングにより、収納スペースは従来のカットテーブルを並べる時の約1/3ですみます。(台数により変化します)
材質
スチールナイロンコーティング
1台
¥29,980
税込¥32,978
15日以内出荷
工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。
用途工具の収納に
仕様
トレー位置固定
質量(kg)
13
耐荷重(kg/段)
40
板厚(mm)
柱1.5、他0.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
708×354×782(ハンドル含まず)
ストッパー
あり(×2)
トレー内寸(mm)
705×350×80
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書
材質(荷台)
EVA
便利な折りたたみ式2段カート
ブレーキ
フットペダルブレーキ
ブレーキ有無
あり
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×970×1070
特性
折りたたみBOX付(固定収納可能)
均等積載量(kg/段)
上段20/下段40
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×100×730
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
75mmの小径キャスターなのでお求めやすい価格です。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
材質(キャスター)
スチール
ストッパー
あり(×2)
支柱径(Φmm)
25.4
均等積載量(kg/段)
100
最大積載量(kg/台)
150
棚板調整ピッチ(mm)
25
二段式ワゴン/フットブレーキ付き台車です。前後のユガミに強く荷台は上段・下段共にしっかり固定される構造で一切ガタつきがありません。
また、組み立てし易い構造です。安全性と耐久性、操作性に優れたフットブレーキ付き仕様です。
床面に配慮した130mmグレーゴム車輪を使用しています。
用途運搬保管業務全般
棚間隔(mm)
500
しずかるスーパーシリーズ。商品を安全に保管し運搬する業務に便利な上下コボレ止め金網付きワゴン台車です。金網は使用シーンにより長手方向の両側とも着脱自在にできます。床面汚染に配慮したグレーゴムベアリング入り防塵カバー付き車輪を使用しています。フットブレーキ付き仕様。金網は用途により上段のみに取付/下段のみに取付等選択も可能です。(ご注文時に限り可能。)組立式 組立説明書在中
用途運搬保管業務全般
キャスター
4(自在車・固定車各2個付き)
棚間隔(mm)
500
金網高さ(mm)
135
金網内寸(mm)
縦420×横680
キャスター径(Φmm)
大径125
特性
フットブレーキ付、軽量
1台
¥80,980
税込¥89,078
5日以内出荷
軽いから持ち運びに便利。本体に音の反響が少なく静かです。仕分けに便利な台車です。一度にたくさんの荷物が運べます。小さい荷物も大きい荷物も同時に運べます。
用途店舗、倉庫、実験室などに利用可能。
材質(車輪)
ゴム
ハンドル高さ(mm)
900
材質(ハンドル)
スチール
キャスター金具
スチール
特性
軽量
材質(荷台)
スチール