- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- AV取付用品
- 二股ギボシ端子のおすすめ人気ランキング
二股ギボシ端子のおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新99件の「二股ギボシ端子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「二股配線」、「スプライス端子」、「分岐用ギボシ端子」などの商品も取り扱っております。
防錆処理済みで錆びにくくなっています。
電線と電線を簡単・確実に接続する事が可能です。
用途配線コードの接続に。
適合電線(mm2)
0.5~2.0
材質
黄銅(スズメッキ)
厚さ(mm)
0.3
全長(mm)
20.8
使用可能電力
DC12V200W以下、DC24V400W以下
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(50個)
¥389
税込¥428
当日出荷
端子圧着後の絶縁にご使用頂けます。
PVC(軟質)を使用しているので柔軟性が高く、端子によく密着し端子を保護・絶縁します。
用途分離型ギボシ端子圧着後の絶縁に
適合
分離型ギボシ端子用
材質
PVC(軟質)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
1袋(50個)
¥359
税込¥395
当日出荷
ギボシ端子を利用した電源コードの分岐に便利!
用途電装配線作業時に。
材質
(端子)黄銅、(チューブ)PVC
全長(mm)
約80
付属コード
0.75sq
使用可能電力
DC12V60W以下/DC24V120W以下
使用可能電流(A)
5
1パック(5個)
¥499
税込¥549
当日出荷
ギボシ端子を使用して電源コーを分岐できる。
用途電源の分岐に。
適合
ギボシ
セット内容
ギボシ端子付ハーネス:3個
材質
端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC
質量(g)
22
タイプ
ギボシ
端子種別
ギボシ
使用可能電力
DC12V車:140W以下、DC24V車:280W以下
適合電線サイズ
AV1.25sq
1パック(3個)
¥469
税込¥516
当日出荷
適合電線(mm2)
0.5~2.0
材質
黄銅(スズメッキ)
1袋(50個)
¥879
税込¥967
当日出荷
適合電線(mm2)
0.5~2.0
材質
黄銅(防錆)
定格
DC12・200W以下 DC24V・400W以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(100個)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
平型端子(250型)を使用して電源を分岐できる。
用途電源の分岐に。
適合
平型
セット内容
平型端子付ハーネス:3個
材質
端子:黄銅(防錆処理)/スリーブ:PVC
質量(g)
24
タイプ
平型
端子の種類
250型
端子種別
平型
使用可能電力
DC12V車:140W以下、DC24V車:280W以下
適合電線サイズ
AV1.25sq
1パック(3個)
¥469
税込¥516
当日出荷
電線と電線を確実に接続し、簡単に脱着が可能です。
用途電線の接続に
仕様
0.5~2.0sq
材質
黄銅、防錆
質量(g)
74
使用可能電力
DC12V200W以下、DC24V400W以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(100個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ケーブル加工時の分岐に。
テストリード・プローブの製作時に。
全長(mm)
54
色
黒
材質
PVC
1袋(20個)
¥859
税込¥945
当日出荷
適合電線(mm2)
0.5~2.0
材質
PVC
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(100個)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
適合電線(mm2)
0.5~2.0
材質
黄銅
RoHS指令の規制適合品
端子形状
差込形
種類
差込型接続端子
幅(mm)
6.9
寸法t(mm)
0.8
寸法B(mm)
6.9
寸法B1(mm)
6.35
タイプ
Wソケット用
材質
PVC
寸法L(mm)
34.50
寸法H(mm)
5.00
寸法D(mm)
2.50
寸法W(mm)
12.00
電線被覆外径(mm)
2.5
アズワン品番
64-9722-42
組み合せ適合品番
プラグ・ソケット端子・タブ/B-16。スリーブ・シェル/-
1パック(100個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。
用途端子圧着後の絶縁に
仕様
0.5~2.0sq
材質
PVC
寸法(mm)
34×11.5
質量(g)
135
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(100個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
材質
真鍮+錫メッキ
使用可能電力
DC12V180W以下/DC24V360W以下
適合電線
0.5~2.0sq
使用可能電流(A)
4~15
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。
用途電装配線作業時に。平型端子のカバーとして。
材質
PVC
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
適合電線(mm2)
0.5~2.0
仕様
ギボシ端子
材質
黄銅
お得なギボシ端子の100個入りセット。
用途配線コードの確実な接続に。
コード
AV(S)0.50~2.00sq
仕様
ギボシ端子
材質
黄銅(スズメッキ)
使用可能電力
DC12V200W以下/DC24V400W以下
材質
軟質塩ビ
1袋(50個)
¥499
税込¥549
当日出荷