二輪車 運搬のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
173件の「二輪車 運搬」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「一輪・二輪運搬車」、「運搬車」、「3輪 運搬車」などの商品も取り扱っております。
質量(kg) 50 容量(L) 積載:約125 耐荷重(kg) 350 呼称 5才 使用車輪 650Φノーパンク 車体寸法(全長×全幅×全高)(mm) 1340×800×835 積載面寸法(長さ×幅×深さ)(mm) 870×500×410
1台
129,800 税込142,780
21日以内出荷

軽量で頑強。 安定性があり作業効率アップ。 1コンテナから3コンテナ用まで揃えています。
高さ(mm) 690 耐荷重(kg) 100
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg) 12.5 容量(L) 積載:36 積載荷重(kg) 100 呼称 2才二輪車AL 使用車輪 360Φノーパンク×2本 車体寸法(全長×全幅×全高)(mm) 1360×685×550 積載面寸法(長さ×幅×深さ)(mm) 750×660×160
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷

質量(kg) 48 容量(L) 積載:約100 耐荷重(kg) 300 呼称 4才 使用車輪 650Φノーパンク 車体寸法(全長×全幅×全高)(mm) 1340×750×830 積載面寸法(長さ×幅×深さ)(mm) 850×490×390
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

タイヤはノーパンクタイヤ採用!バケットはプラスチック製で軽く錆びません!バケット容量は90リットル!
仕様 バケットには10Lごとの目盛り付き 質量(kg) 12.2 耐荷重(kg) 100 内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 700×1270×780 タイヤサイズ 16インチ
1台
24,980 税込27,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

昭和ブリッジ販売CC3-2FAシリーズ
プラスチック製の舟をワンタッチで取り外せば、コンテナカーとして使用可能です。 タイヤを付け替えて一輪車として使用可能です。
トラスコ品番 239-4685 質量(kg) 14.5 容量(L) 56 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1110×525×710 均等荷重(kg) 100 タイヤタイプ 空気入(13×3)
1台
44,980 税込49,478
8日以内出荷

HARAX(ハラックス)アルミ製運搬車
バケット付アルミ運搬車です。
用途バケット付ですので土や砂などの運搬に適しています。 トラスコ品番 120-0703 材質 本体:アルミ合金、バケット:ポリプロピレン(PP)製、タイヤ:天然ゴム、ホイール:スチール 長さ(mm) 1385 幅(mm) 640 高さ(mm) 530 容量(L) 36 均等荷重(kg) 100 タイヤタイプ 13×3Nノーパンク(TR×3N)
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

HARAX(ハラックス)アルミ製一輪車
バケット付アルミ一輪車です。2輪ですので直進安定性があります。
用途バケット付ですので土や砂などの運搬に適しています。 トラスコ品番 114-1120 材質 本体:アルミ合金 バケット:ポリプロピレン(PP) 長さ(mm) 1385 幅(mm) 640 質量(kg) 10 高さ(mm) 530 容量(L) 36 タイヤタイプ 13×3Tエアー入りタイヤ アズワン品番 64-8456-56
1台
30,980 税込34,078
当日出荷

質量(kg) 51 容量(L) 積載:約150 耐荷重(kg) 400 呼称 6才 使用車輪 650Φノーパンク 車体寸法(全長×全幅×全高)(mm) 1400×850×840 積載面寸法(長さ×幅×深さ)(mm) 870×550×410
1台
139,800 税込153,780
21日以内出荷

2輪を1輪に変えられ便利です。1輪の時タイヤフレームが残らずスッキリします。
最大積載量(kg) 100 荷台寸法(幅)(mm) 535 タイヤタイプ エアータイヤ(13×3T)
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノーパンクタイヤ使用。 手軽に荷物の運搬が可能。
種別 外輪タイプ 材質 スチール 幅(mm) 470 全長(mm) 1180 質量(kg) 9.6 奥行(mm) 435 積載荷重(kg) 100 使用車輪(Φmm) 200 すくい板幅(mm) 340 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) すくい板奥行き(mm) 225
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

軽量タイプのフレーム構造を使用し軽量化を実現。国産タイヤ使用で品質アップ。日本製
用途土木、建設工事用。モルタル、解体ガラ等の運搬に。 トラスコ品番 868-2204 材質 フレーム:スチール、バケット:溶融亜鉛メッキ。タイヤ:溶融亜鉛メッキ・ゴム(チューブはブチル製) 寸法(mm) 全長770×全幅496×深さ285(バケット部分) 質量(kg) 13.0 容量(L) 約75 積載荷重(kg) 100 本体寸法(mm) 全長1288×全幅496×全高615 板厚(mm) 0.8 アズワン品番 64-8344-38
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

スチール製の深型一輪車です。 ノーパンクタイヤ仕様。パンクの心配や空気圧の管理が不要です。 土木・建設工事や農作業、その他さまざまな用途でご使用いただけます。
用途土木・建設作業、農作業に 仕様 ノーパンクタイヤ 寸法(mm) 830×510×270(バケット部分) 全長(mm) 1240 質量(kg) 14.25 紺色 車輪径(Φmm) 355 材質(本体) スチール 材質(車輪) スチール+ゴム 容量(L) 約60 全幅(mm) 530 積載荷重(kg) 120 全高(mm) 620
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

質量(kg) 14.5 容量(L) 積載:54 積載荷重(kg) 100 呼称 3才二輪車AL 使用車輪 330Φノーパンク×2本 車体寸法(全長×全幅×全高)(mm) 1170×526×700 積載面寸法(長さ×幅×深さ)(mm) 774×458×288
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷

仕様 エアー入りタイヤ エスコ品番 EA520DB 材質 スチール製 グリーン 積載荷重(kg) 100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1170×380×545 把手幅(mm) 380
1個
28,400 税込31,240
当日出荷

全長(mm) 1210 質量(kg) 13 耐荷重(kg) 200 使用車輪 Φ200 すくい板長さ(mm) 205 すくい板幅(mm) 470
1台
28,980 税込31,878
21日以内出荷

土木、建設工事用深型一輪車。パイプをロボット溶接。高強度と高剛性を実現しました。バケットは溶解亜鉛メッキで長期間錆を防ぎます。
用途モルタル、解体ガラ等の運搬に。 トラスコ品番 868-2202 寸法(mm) 全長770×全幅496×深さ285(バケット部分) 全長(mm) 1288 質量(kg) 14.7 車輪径(Φmm) 365 材質(本体) スチール 容量(L) 40 全幅(mm) 496 積載荷重(kg) 100 全高(mm) 615 材質(キャスター) スチール・ゴム 板厚(mm) 0.8 アズワン品番 64-8344-36
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

軽量で頑強。 安定性があり作業効率アップ。 1コンテナから3コンテナ用まで揃えています。
積載荷重(kg) 100 全高(cm) 69
1台
16,980 税込18,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大きなタイヤなので、どのような場所でも運べるキャリーカートです。 重たい荷物を楽に持ち運べます。
幅(mm) 520 質量(kg) 約4.3 材質(本体) 本体:スチール、ハンドル部:ウレタンフォーム、タイヤ:EVA樹脂、ホイル:ポリプロピレン、ロープ:合成ゴム(ポリエステル被膜) 奥行(mm) 560 耐荷重(kg) 60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 560×520×990 折りたたみ寸法(mm) 560×200×630
1台
5,998 税込6,598
3日以内出荷

運搬作業をラクラクこなす軽量キャリー。
トラスコ品番 452-6741 質量(kg) 7.8 高さ(mm) 1090 積載荷重(kg) 100 荷台寸法(mm) 355×265 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 532×480×1085 荷台寸法(幅)(m) 0.36 荷台寸法(長さ)(m) 0.23 全幅(m) 0.55
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷