- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 運搬機器
- 二輪運搬車 折りたたみのおすすめ人気ランキング
二輪運搬車 折りたたみのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新110件の「二輪運搬車 折りたたみ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「植木鉢 移動台」、「ビール ケース 台車」、「冷蔵庫 運搬」などの商品も取り扱っております。
角度のついた樹脂グリップ付ですので、握りやすく、取り回ししやすくなっています。
荷台・ハンドルが折りたたみ収納でき、コンパクトに収納出来ます。
またエアタイヤを使用しているので路面状況の良くない環境にも対応。
運搬作業を楽々こなせます。
用途運搬用途として
種別
外輪タイプ
材質
スチール
質量(kg)
11
高さ(mm)
570×490×1100
積載荷重(kg)
100
使用車輪(Φmm)
約230
すくい板幅(mm)
310
折りたたみ寸法(mm)
485×340×740
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.5MB)
すくい板奥行き(mm)
290
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ノーパンクタイヤ使用。
手軽に荷物の運搬が可能。
種別
外輪タイプ
材質
スチール
幅(mm)
470
全長(mm)
1180
質量(kg)
9.6
奥行(mm)
435
積載荷重(kg)
100
使用車輪(Φmm)
200
すくい板幅(mm)
340
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
すくい板奥行き(mm)
225
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
運搬作業をラクラクこなす軽量キャリー。
トラスコ品番
452-6741
質量(kg)
7.8
高さ(mm)
1090
積載荷重(kg)
100
荷台寸法(mm)
355×265
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
532×480×1085
荷台寸法(幅)(m)
0.36
荷台寸法(長さ)(m)
0.23
全幅(m)
0.55
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
耐荷重180kgと実用性に優れたプロ仕様のアルミ製の二輪運搬車です。
用途運搬用途として。
種別
外輪タイプ
質量(kg)
7
高さ(mm)
1264.9
材質(本体)
アルミ
全幅(mm)
507.6
耐荷重(kg)
180
材質(キャスター)
TPR
荷台寸法(長さ)(mm)
355
荷台寸法(幅)(mm)
195
使用車輪(Φmm)
200
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
折りたたみができるので収納や本体の運搬が簡単。またアルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。
強力タイプなので均等荷重100Kgまで積載可能で重量物の運搬も可能です。
用途荷物の運搬に
付属品
専用コード
幅(mm)
484
全長(mm)
1085
質量(kg)
5
材質(本体)
(本体)アルミ・(車輪)ゴム[TPR樹脂]
奥行(mm)
350
耐荷重(kg)
100
表面処理
アルマイト
荷台寸法(mm)
350×484
収納時寸法(mm)
484×70×820
タイヤサイズ
175mm
特性
軽量
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
運搬作業をラクラクこなす軽量キャリー。
コンパクト設計で小回りがききます。
ノーパンクタイヤを採用しました。
質量(kg)
6.3
高さ(mm)
1100
材質(本体)
アルミ合金製
耐荷重(kg)
150
荷台寸法(長さ)(mm)
260
荷台寸法(幅)(mm)
350
7000L容器一本を運搬するのに最適、コンパクトな運搬車です。
上下二段のチェーンで固定できるので、安全にボンベを運搬することができます。
車輪はノーパンクタイヤのため、パンクの心配や空気圧の管理が不要です。
用途7000L容器一本の運搬用
適合
直径230mm(7000L容器)
材質
スチール
質量(kg)
20
色
オレンジ
奥行(mm)
480
最大積載荷重(kg)
80
使用車輪(Φmm)
330
全高H(mm)
1460
タイヤタイプ
ノーパンクタイヤ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.8MB)
すくい板(mm)
長さ245×幅284
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
材質
本体:スチール製(焼付塗装)
耐荷重(kg)
150
ハンドル高さ(mm)
1220
寸法(横×縦)(mm)
350×300(テーブル)
自重(kg)
13
自由・手軽に物の運搬ができ、しかも、狭い場所で簡単に操作できます。
縦型の二輪車でトラック等の荷台に積み込んで移動も簡単です。
Φ200mmノーパンクタイヤを採用しています。
材質
本体:スチール。すくい板:スチール。車輪:ゴム
キャスター
200mmソリッド
均等荷重(kg)
100
使いたい時にすぐに使用できるコンパクト設計の台車。
材質
アルミ、ポリプロピレン
スマートに整理して快適に持ち運ぶ。
「積み重ねてラッチで固定」複数のケースを連結して運ぶ!
車から現場までの運搬をラクに行えます。
大型タイヤで段差の乗り越えも容易。
コンパクト収納、固定ベルト付、ガタ付き防止ガイド(ケースのガタ付き軽減)
関連資料
(5.4MB)
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
折りたたみができるので収納や本体の運搬が簡単。またアルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。
超強力タイプなので均等荷重125Kgまで積載可能で重量物の運搬も可能です。
用途荷物の運搬に
付属品
専用コード
幅(mm)
485
全長(mm)
1067
質量(kg)
6.8
材質(本体)
(本体)アルミ、(車輪)ゴム[TPR樹脂]
奥行(mm)
363
耐荷重(kg)
125
荷台寸法(mm)
363×485
タイヤサイズ
177mm
特性
軽量
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
折りたたむ事ができるので収納や本体の運搬に便利です。
付属品
荷物固定用ゴム
材質
荷台:アルミダイカスト、車輪:ゴム
材質(本体)
アルミ
ユーザ様の要望に応え、車輪を荷台の後ろに設置することにより、従来品と比較し荷台を広く使用出来るようになりました。三輪のタイプなので、段差・階段を超えることができます。(※蹴込み(けこみ)板がないオープン階段では使用になれない場合があります。)
常にタイヤが4点接するので安定しており、カーブ、斜面、凸凹道などの道にも対応。
ハンドルの高さは3段階調整。
折りたたんだ状態から、架台を足で踏むだけで、タイヤが連動して左右に開きます。
アルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。
均等荷重50Kgまで積載可能(※階段昇降時は20kg)で重量物の運搬も可能です。
用途荷物の運搬に
付属品
専用コード
質量(kg)
3.4
材質(本体)
(本体)アルミ、(キャスター)TPR+PP
耐荷重(kg)
50
荷台寸法(mm)
385×280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
展開時/470×465×1000
収納時寸法(mm)
385×100×640
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.4MB)
1台
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
250kgまでの重量物を運搬できます。2種類のすくい板を備えており長さ160mmに加えて、長さ520mmの貨物まで対応します。Φ250mm空気入りタイヤを採用しています。
トラスコ品番
836-7735
材質
本体:スチール、すくい板:スチール、タイヤ:ゴム
質量(kg)
14
2018年トラスコ掲載ページ
8 1125
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
積載物の形状に合わせて3種類の運搬方法を選べる台車です。
パイプ径:Φ25
タイヤ径:Φ210、Φ100ノーパンクタイヤ
用途重量物の運搬、搬入・搬出に最適です。
トラスコ品番
542-6073
材質
鋼
幅(mm)
550
全長(mm)
1560
質量(kg)
26.7
色
濃緑
耐荷重(kg)
200
荷台寸法(幅)(mm)
550
塗装
粉体焼付塗装
荷台寸法(奥行)(mm)
300
1台
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
自由・手軽に物の運搬ができ、しかも、狭い場所で簡単に操作できます。