二酸化炭素消火器のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
92件の「二酸化炭素消火器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「co2 消火器」、「二酸化炭素 スプレー缶」、「炭酸 消火器」などの商品も取り扱っております。
二酸化炭素消火器は、法律で定められたボンベの本体容器に二酸化炭素を圧入し、電気施設や精密機械・機器の火災にすぐれた消火能力を発揮します。
種類 薬剤/二酸化炭素 種別 蓄圧式 タイプ 蓄圧式 使用温度範囲(℃) -30~+40
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エンジン周辺火災・電気系統火災(通電中も可)に最適です。二酸化炭素は、電気を通さず不活性ガスの為、ガソリン車、ハイブリット車や電気自動車のバッテリー火災に有効です。消火後全く周囲を汚しません。火力発電所等から排出する二酸化炭素を使用しているので環境にやさしく、二酸化炭素の固定化になり地球温暖化防止に貢献します。食品添加物の二酸化炭素を利用しており、身体に安全です。(ビール・コーラ等炭酸飲料に使用と同じ)。車室内高温環境下でも充分に耐える構造設計(-30~105℃)となっており安全です。自動車メーカー純正用品に指定(いすゞ自動車・スバル・三菱自動車他)されていますので品質・信頼性は充分です。シートベルトカッター、ガラス粉砕器付。 国家規格(JIS)D5716 認証品(認証番号 JQ0318004) 総務省消防庁 届出番号: A115129102A
用途自動車内及びエンジンルーム・電機器具等の消火に 仕様 消火薬剤/二酸化炭素62g 付属品 車載用アタッチメント トラスコ品番 819-4071 質量(g) 約370 使用温度範囲(℃) (車室内)-30~105 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 195×60×45 放射時間 約8秒
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

二酸化炭素で強力に窒息消火。放射後に残渣物が残らないので、電子機器類への二次被害を防ぎ、迅速な復旧を可能にします。
種類 二酸化炭素 材質 スチール
1本
33,980 税込37,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二酸化炭素で強力に窒息消火。放射後に残渣物が残らないので、電子機器類への二次被害を防ぎ、迅速な復旧を可能にします。
材質 スチール 寸法(mm) D150×W210×H520 種類 二酸化炭素 能力 B-2・C 本体質量(kg) 10 型式承認番号 消第23~252号 放射時間 約18秒(20℃) 放射距離 2~4m(20℃) 薬剤量(kg) 3.2
1本
39,980 税込43,978
当日出荷

備えて安心、てんぷら火災などの初期火災を瞬時に消火するエアゾール式簡易消火具です。 小規模普通火災、てんぷら油火災、電気火災などの初期消火に備えられます。 消火器よりぐっとコンパクト、使い方も簡単。場所を取らず、キッチンやリビングなどに手軽に備えられます。
用途普通火災の初期消火に備える 適合 小規模普通火災、てんぷら油火災、電気火災 材質 消火薬剤:強化液 質量(g) 610 使用温度範囲(℃) 0~40 規格 自己表示制度規格適合品(総務省消防庁)、品質評価適合品(日本消防検定協会) 番号 届け出番号(型式番号):A021507101B 寸法(Φ×高さH)(mm) 胴66×227 ガスの種類 加圧:窒素(N2)ガス 使用期間(年) 標準:製造年月より3年 RoHS指令(10物質対応) 対応 放射時間 約28秒 放射距離 3~5m 薬剤量(g) 消火:480
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

●長期にわたり安全な蓄圧式。●圧力源は環境にやさしい窒素ガス。●温度変化に強く寒冷地でも安全。●弱い握力でも操作可能
種別 蓄圧式 タイプ 蓄圧式(業務用) 種類 薬剤/粉末ABC 全幅(mm) 約180
1本
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ガスによる消火で使用後もクリーン
種別 蓄圧式 種類 薬剤/二酸化炭素 使用温度範囲(℃) -30~+40
1本
35,980 税込39,578
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

火元に投げ入れるだけ!使いやすさ優先! 新しいカタチの消火用具。 消火能力は水の10倍!わずか3~5秒で消火します。 人や環境に無害で安心!有害な薬品は一切不使用。
用途各家庭の各部屋に。店舗火災、自動車火災、船舶火災の備えに!レジャーの火の後始末に! 質量(g) 約230(1個あたり) 寸法(Φmm) 76
1箱(2個)
6,498 税込7,148
9日以内出荷

適合 火災:油・電気火災 使用温度範囲(℃) -30~+55 奥行(mm) 140 容量(L) 7.8 規格 国土交通省検定品(HK検定品) 全幅(mm) 約240 全高(mm) 約830 外径(Φmm) 胴体:140 ホース長さ(mm) 975 型式承認番号 第4712号 放射時間 約34秒(20℃) 放射距離 約3~4m(20℃) 耐圧試験圧力(MPa) 24.5 薬剤量(kg) 5 総質量(kg) 約15.3
1本
54,980 税込60,478
6日以内出荷

使いやすい組立式の樹脂製スタンドです。
用途消火器の設置場所に。 種類 スタンド型 材質 掲示板:PS、掲示板取付部品:PP、ポール:PVC、受台:PP 幅(mm) 250 高さ(mm) 770 質量(g) 375 奥行(mm) 220 適合サイズ(Φmm) 180
1個
999 税込1,099
当日出荷

二酸化炭素は放出後に気化するので、後に何も残らず使用後の汚れがありません。不活性の安定したガスなので、金属・電気機器類・油類などに化学変化を及ぼしません。高い電気絶縁性を有しています。通常の保管状態であれば、経年による変質がほとんどなく、維持管理が容易です。
種類 二酸化炭素 使用温度範囲 -30~+40℃
1本
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤマトプロテックネオメタルガード
薬剤を均一に放射できる特殊ノズルの採用で、素早く安全・確実な消火が可能です。 本体容器を黄色にすることで一般消火器との違いを明確にするとともに、遠くからの視認性も高めます。
種類 薬剤/ネオメタルガード 放射距離 1~3m(20℃) 仕様 使用薬剤/ネオメタルガード。対応火災/リチウム、ナトリウム、マグネシウム、アルミニウム、鉄粉、金属粉 使用温度範囲(℃) -30~+40
1台
119,800 税込131,780
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。 ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。 名入れスペースを設けました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。 あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
仕様 リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC) 種別 蓄圧式 質量(kg) 約3.9 10型 種類 粉末ABC 使用温度範囲(℃) -30~40 全幅(mm) 200 エコマーク認定 認定 全高(mm) 440 胴径(Φmm) 127 型式承認番号 消第29~7号 放射時間 約14秒 放射距離 3~6m 薬剤量(kg) 3 設計標準使用期限 10年 エコマーク認定番号 14 127 002
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

あらゆる摩擦状況を想定し、研究をかさね作られた超高性能潤滑剤です。 電気イオンを活用し、浸透性特殊分子層を形成し、すばらしい極圧性と潤滑性が得られます。
用途工作機械、印刷機械、製本機械、食品機械、プレス機械、等工業機械の摺動面、ベアリング、チェーン、スプロケット等の潤滑に。 自転車、オートバイ、レーシングカート等のチェーン、スプロケット、ベアリング及び摺動面の潤滑に。 ラジコンカー、釣り具などのミニチュアベアリングなどの潤滑に。 その他、コック、バルブ、ドアヒンジ等動きの悪くなった部分の潤滑に。 タイプ スプレー 粘度(cSt) 77.94(40℃)、8.67(100℃) 粘度指数 95 引火点(℃) 212 流動点(℃) -5.0以下 成分 潤滑油基油95~85%、潤滑油添加剤5~15%、塩素系極圧添加剤を含有する 使用温度範囲(℃) -12~200 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 特性 極圧潤滑 危険物の性状 非水溶性
1本(70mL)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

純水を主成分にした薬剤なので、使用後の汚損が少なく、クリーンルーム、サーバールーム、医療施設などにおすすめです。身体への影響も少なく安心です。
種類 薬剤/水(浸潤剤等入り) 種別 蓄圧式 使用温度範囲(℃) 0~+40 全幅(mm) 約200
1本
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スチール製の頑丈な消火器置場です。 複数箇所設置に対応した、2台セットのお買い得商品です。 消火器1台の収納が可能。 組立不要で買ってすぐ使えます。 下から20cm程まで囲まれているので、消火器を置いた際に転倒防止になります。
用途消火器置きとして。 材質 寸法(幅W×奥行D)(mm) (内寸)約175×155 収納本数(本) 1 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm) 220×700×200 質量(kg/個) 1.57
1箱(2個)
3,898 税込4,288
当日出荷

リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。 従来の鉄製に比べ耐食性に優れ、約20%軽量です。
用途自動車搭載用 仕様 アルミ製軽量タイプ 付属品 固定ブラケット 種別 ガス加圧式 放射距離 3~6m
1本
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

交通事故、冠水事故などで車内に閉じ込められた際に威力を発揮する脱出用具。脱出用具に見えないスタイリッシュなデザイン。シートベルトを31本連続切断!誰でも簡単に窓ガラスを破砕可能!ドアポケットに装着可能な専用アタッチメント付き。 国家規格(JIS)D5716認証品(認証番号 JQ0321004)
寸法(mm) 30×35×160 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 145
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

最高感度2g/yearを実現。(ターボモード) IPX3相当の防水構造。 スマートな400mmフレキプローブで狭所での検知も可能。 R32、R1234yf、R1234zeにも正確に反応。 4段階の感度切替が可能。(T:2g、H:4g、M:7g、Lo:14g) 長寿命リチウムイオン電池搭載。(連続使用約8時間可能) 検知時のバイブレーションモード、サイレントモードへの切替が可能。
用途空調機器、冷凍冷蔵機器、カーエアコンなどの冷媒ガスのリークチェックに。冷媒をトレーサガスに使用する気密チェックに。フロン溶剤による洗浄機の作業中における滞留蒸気の有無のチェック、また、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェックに。 付属品 ACアダプタ(100~240VAC)×1、リチウムイオン充電池(内蔵)×1、自動車シガーソケット充電アダプタ×1、チェックリーク×1、交換用フィルタ(10個入)×1、交換用Oリング×1、ハードキャングケース×1、取扱説明書×1、保証書×1 長さ(mm) フレキシブル:400 質量(g) 約400 電源 リチウムイオン電池 適合規格 SAE J 2913-201102、CEマーク 表示 検知:ブザー(OFF設定可能)、バイブレーション(OFF設定可能)、 LEDインジケーター(7段階) 感度 検知:DC-IR3検知感度表(ページ上部)をご確認ください。(SAE J 2913 準拠試験による校正) 機能 オートゼロ機能、マニュアルゼロ機能、センサ交換時期を表示(インジケータ)、バッテリー消耗ランプ(残2時間ほど) 連続使用可能時間 (約5時間充電)約8時間使用可能 使用環境 -10~+50℃、75%RH以下(結露なきこと) 対象ガス R22・R502・R134a・R404A・R407C・R410A・R32・R1234yf・R1234ze・R448a等のCFC/HCFC/HFC/HFO系ガス 反応速度(秒) 約0.5以内(暖機時間:約30) 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 本体:240×65×35 検知方式 非分散式赤外線吸収方式(IRセンサ)/吸引式 感度調整 3段階切替(H/M/L)+ターボモード(2g/年)搭載 防水性 本体ボディ防水(IPX3相当) 校正証明書 付き
1台
73,980 税込81,378
4日以内出荷

仕様 火元に投げ込むだけで初期消火。 消火剤名称…水(浸潤剤等入) 。薬剤容量…510cc(消火剤ボトル1本) 。消火能力…5本で消火能力単位が1単位 。対応火災…普通火災(初期消火用) 。サイズ…230(H)×110(W)×100(D)mm 。ショルダータイプ 品質保証期間…製造より5年
1個
6,698 税込7,368
当日出荷