二重反転 ファンのおすすめ人気ランキング

2025/07/28更新
105件の「二重反転 ファン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「反転ファン」、「ブラシレス dc ファン」、「強力 シロッコファン」などの商品も取り扱っております。
1個
6,298 税込6,928
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)


1個
3,598 税込3,958
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

接続パイプ:Φ200mm。低騒音形・標準仕様。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)。風量強弱2段切替。アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造。インナーファンケース方向入替自由。垂直取付可能。付属品:天吊金具。24時間換気機能付
羽根径(Φmm) 180 質量(kg) 6.9 電圧(V) 100 消費電力(W) 【強】34.5/41(50Hz/60Hz)、【弱】16/19(50Hz/60Hz) 電源 単相 騒音値(dB) 【強】51.5/52.5(50Hz/60Hz)、【弱】43/43.5(50Hz/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 245×285×700 風量(m3/h) 【強】630/660(50Hz/60Hz)、【弱】450/460(50Hz/60Hz)
1台
34,980 税込38,478
7日以内出荷


接続パイプΦ100mm。プラスチックボディ。低騒音大風量形・耐湿仕様。本体薄形設計(150mm)。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。風逆流防止シャッター付。天吊金具付。風量強弱2段切換。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSW3別売)。温度ヒューズ付(モーター内蔵)。過大電流防止ヒューズ付。1ピース構造。垂直取付け可能。ドレン配管不要。側面着脱式
羽根径(Φmm) 95 質量(kg) 2.2 電圧(V) 100 消費電力(W) 【強】7.6/8.2(50Hz/60Hz)、【弱】3.5/3.8(50Hz/60Hz) 電源 単相 騒音値(dB) 【強】39/41.5(50Hz/60Hz)、【弱】34/37.5(50Hz/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 150×195×500 風量(m3/h) 【強】100/106(50Hz/60Hz)、【弱】57/66(50Hz/60Hz)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

仕様 リブ付き 形状 角形 種類 DCファン 材質(フレーム) 樹脂(難燃グレードUL94V-0) 保護機能 拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能 保存温度範囲(℃) -30~+70(結露なきこと) 材質(羽根) 樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm) 40×40 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz) 500(リード線導体部・フレーム間)
1個
特価
1,990 税込2,189
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

PWMコントロール制御のために、あらたな回路設計をせずにPWMコントロール機能付ファンを活用でき、装置の低消費電力、低騒音に貢献します。定格電圧12V/24V/48Vのファンと共通の電源と使用できます。ファンを最大4台まで接続して使用できます。
用途ファンモータの制御、動作感知。ファンモータの低消費電力化、低騒音化。 2018年トラスコ掲載ページ 3 0736
1台
特価
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
特価
3,298 税込3,628
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)



1個
4,298 税込4,728
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)

材質 (外枠)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(吸込口)亜鉛鉄板、(排気口)亜鉛鉄板、(吊下金具)亜鉛鉄板、(ドレン皿)ABS樹脂、(コンデンサーカバー)PP樹脂、(蝶ねじ)鋼板 質量(kg) 2.9 定格電圧(V) 100 方式 中間形 定格周波数(Hz) 50/60 表面処理 (外枠)メラミン塗装、(蝶ねじ)亜鉛メッキ モーター 4極コンデンサー誘導電動機 E種 適合場所 トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗 コネクタ SL端子接続 色調 (外枠)マンセルN-1
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角寸法 160 厚さ(mm) 40 質量(g) 580 センサー パルスセンサ付 材質(フレーム) 樹脂(難燃グレード UL94V-0) 材質(羽根) 樹脂(難燃グレード UL94V-1)
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

角寸法 76 厚さ(mm) 30 質量(g) 100 センサー パルスセンサ付 材質(フレーム) 樹脂(難燃グレード UL94V-0) 材質(羽根) 樹脂(難燃グレード UL94V-1)
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 厚さ(mm) 25 形状 角形 質量(g) 110 種類 DCファン 材質(フレーム) 樹脂(難燃グレードUL94V-0) 保護機能 拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能 材質(羽根) 樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm) 80×80 特性 標準
1台
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

1個
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

omron(オムロン)DC軸流ファン
電圧の違いによる影響がなく、輸出時の設計見直し不要 アース線の配線が不要
定格電圧(V) DC24 種類 DC
1個
5,698 税込6,268
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

モーター くま取りモータ 材質(フレーム) アルミニウム 材質(羽根) 樹脂(難燃グレードUL94V-1) 適合 (電源コード)489016L10(L21)、489047L10(L21) 形状 角形 厚さ(mm) 25 質量(g) 370 種類 ACファン 使用温度範囲(℃) -30~+60 周波数(Hz) 50/60 入力方式 端子 保存温度範囲(℃) -30~+70(結露なきこと) 使用電圧範囲 各型番ごとの電圧±10% サイズ(mm) 120×120 期待寿命(時間) 25000(60℃)、56000(40℃) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz) 1500(入力端子・フレーム間)
1台
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)