二重天井用ネグロックのおすすめ人気ランキング

2025/08/06更新
100件の「二重天井用ネグロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「二重天井用金具」、「全ネジ クリップ」、「吊りボルト中間金具」などの商品も取り扱っております。
工具を使わず、手だけで簡単に取り付けできます。 パイラッククリップやPCH1との組み合わせで、電線管やケーブルの支持ができます。
適合 丸鋼:Φ9、Φ12 表面処理 ダクロタイズド塗装 適合吊りボルト W3/8。W1/2
1箱(20個)
2,198 税込2,418
3日以内出荷

他製品との組み合わせで、電線管やケーブルの支持にも応用できます。 合成樹脂製ボックスにも使用できます。
表面処理 ダクロタイズド塗装。ねじ:電気亜鉛めっき(C)
1箱(20個)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アウトレットボックスを支持する金具です
材質/処理 電気亜鉛めっき処理(Uh)
1箱(20個)
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプリング弾性を利用した確実な支持ができます。 HR69はW3/8、W1/4に兼用できます。 HR912はW3/8、W1/2に兼用できます。
用途吊りボルトや丸鋼に軽みぞ形鋼を交差支持する金具です。 表面処理 ダクロタイズド塗装 許容静荷重 245N(25kgf)
1袋(2個)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

天井埋込形、天井カセット形エアコン等の吊りボルトの振れ止めに最適です。
適合 振れ止め:W3/8 表面処理 ダクロタイズド塗装
1箱(20個)
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アウトレットボックス支持面のノック穴を妨げないので底面部での配管が可能です。 合成樹脂製ボックスにも使用できます。
用途吊りボルトや丸鋼にアウトレットボックスを支持します。 適合 吊りボルト。W1/4、W3/8、W1/2。丸鋼。Φ6、Φ9、Φ12 表面処理 電気亜鉛めっき 付属品 (ナベM5×25)2本
1袋(5個)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面処理 電気亜鉛めっき(C) 寸法C(mm) 36 適合フランジ厚(mm) 3~10 適合吊りボルト W3/8、W1/2
1箱(20個)
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイラッククリップ、SCクリッポンと併用して吊りボルトへ電線管を支持します。 2本の電線管を支持できます。
表面処理 電気亜鉛めっき(C)
1箱(20個)
2,098 税込2,308
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプリングの弾性を利用して、手だけで確実に取り付けできます。 レベル調整が楽に行えます。
適合 野ぶち受け:38×12。吊り鉄線:Φ3.1×Φ3.1 表面処理 ダクロタイズド塗装
1箱(50個)
3,500 税込3,850
4日以内出荷

パイラッククリップ、SCクリッポンとの併用で電線管も支持できます。
適合 丸鋼:Φ9 表面処理 ダクロタイズド塗装。ねじ:電気亜鉛めっき(C) 適合吊りボルト W3/8
1箱(50個)
5,798 税込6,378
当日出荷

吊りボルトに対し、簡単に感知器が取り付けできます。 感知器取り付け間隔(66.7mm)に専用取り付けタップ加工が施してあります。
用途吊りボルトに各種の感知器を取り付ける支持金具です。 適合 感知器/取付穴ピッチ:66.7(34~76)
1箱(10個)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工具を使わず、手だけで取り付けできます。 スプリング弾性で、簡単、確実に支持できます。
用途吊りボルトや丸鋼に電線管をワンタッチで支持できる交差金具です。 表面処理 ダクロタイズド塗装 許容静荷重 Φ6:98N[10kgf]。Φ9・W3/8・W1/4:196N[20kgf]
1個ほか
128 税込141
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽天チャンネルを吊りボルトに固定する支持金具です
適合 軽天チャンネル:F38 質量(g) 37 適合吊りボルト W3/8 材質/処理 電気亜鉛めっき処理
1箱(20個)
2,498 税込2,748
当日出荷


支持バーを軽天チャンネル、野縁受け材に固定する金具です
適合 軽天チャンネル:F38-□ 質量(g) 64 仕上 電気亜鉛めっき仕上げ
1箱(20個)
2,998 税込3,298
当日出荷

軽みぞ形鋼の真下に吊りボルトを降ろせるので、支持箇所の位置出しが容易です。
用途軽みぞ形から露出型蛍光灯器具を吊る金具です。
1個ほか
219 税込241
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1箱(20個)
特価
409 税込450
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

吊りボルトの中間から取り付けできるため、既設の吊りボルトを利用できます。 ワンタッチで仮止めができ、高さ調整が容易に行えます。 パイラッククリップ、SCクリッポンと併用して吊りボルトへ電線管を支持します。 W3/8、W1/2に兼用できます。 2本の電線管を支持できます。
適合 (吊りボルト)W3/8、W1/2、M10、M12(丸鋼)Φ9、Φ12(クリップ)パイラッククリップ、パイラックSCクリッポン 材質 高耐食性めっき銅板 許容静荷重(N[kgf]) W3/8,W1/2,M10,M12:294[30]・片側147[15)、Φ9、Φ12:98[10]・片側49[5]
1箱(20個)
5,298 税込5,828
当日出荷

計量天井吊りボルトに全ねじボルトや、丸鋼を交差支持する金具です
材質/処理 電気亜鉛めっき処理(Un)
1箱(20個)
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工具を使わず、手だけで取り付けできます。 スプリング弾性の利用で振動に強い確実な支持ができます。
用途軽みぞ形鋼(野ぶち受け材)を交差支持する金具です。 適合 野ぶち受け:38×12と38×12
1袋(5個)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)