- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電路支持材/支持金具
- 二重天井用金具のおすすめ人気ランキング
二重天井用金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/03更新101件の「二重天井用金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「親バー」、「ボックス用支持金具」、「ネグロック吊り金具」などの商品も取り扱っております。
薄型蛍光灯器具の支持に最適です。
軽みぞ形鋼の真下に吊りボルトを降ろせるので、支持箇所の位置出しが容易です。
適合
軽みぞ形鋼:38×12
樹脂ボックスに照明器具等の重量物を取り付ける場合に使用します。
許容荷重(N[kgf])
196(20)
適合ボルト径
3分ボルト(W3/8)
長さ(m)
3
材質
溶融亜鉛めっき鋼板
許容静荷重(N[kgf])
490(50)
適合
野ぶち受け:38×12
材質
溶融亜鉛めっき鋼板
適合吊りボルト
W3/8
1箱(20個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
工具を使わず、手だけで取り付けできます。
スプリング弾性の利用で振動に強い確実な支持ができます。
用途軽みぞ形鋼(野ぶち受け材)を交差支持する金具です。
適合
野ぶち受け:38×12と38×12
工具を使わず、手だけで簡単に取り付けできます。
パイラッククリップやPCH1との組み合わせで、電線管やケーブルの支持ができます。
適合
丸鋼:Φ9、Φ12
表面処理
ダクロタイズド塗装
適合吊りボルト
W3/8。W1/2
1箱(20個)
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
表面処理
電気亜鉛めっき(C)
寸法C(mm)
36
適合フランジ厚(mm)
3~10
適合吊りボルト
W3/8、W1/2
軽みぞ形鋼の真下に吊りボルトを降ろせるので、支持箇所の位置出しが容易です。
用途軽みぞ形から露出型蛍光灯器具を吊る金具です。
蛍光灯器具の支持には、切断加工が不要な1m、1.25m、2mタイプが最適です。
材質
溶融亜鉛めっき鋼板
パイラッククリップ、SCクリッポンと併用して吊りボルトへ電線管を支持します。
2本の電線管を支持できます。
表面処理
電気亜鉛めっき(C)
スプリング弾性を利用した確実な支持ができます。
HR69はW3/8、W1/4に兼用できます。
HR912はW3/8、W1/2に兼用できます。
用途吊りボルトや丸鋼に軽みぞ形鋼を交差支持する金具です。
表面処理
ダクロタイズド塗装
許容静荷重
245N(25kgf)
工具を使わず、手だけで取り付けできます。
スプリングの弾性を利用した確実な支持ができます。
U38W、U38W15は重い照明器具の支持に便利です。
U38WYは縦配管の振れ止めに便利です。
爪を折り曲げて支持します。
用途野ぶち材と野ぶち受け材を交差支持する金具です。
材質
溶融亜鉛めっき鋼板
他製品との組み合わせで、電線管やケーブルの支持にも応用できます。
合成樹脂製ボックスにも使用できます。
表面処理
ダクロタイズド塗装。ねじ:電気亜鉛めっき(C)
二重天井下地材、軽天Mバー、野縁材
定尺(m)
3
材質
溶融亜鉛めっき鋼板製
用途吊ボルトを接続するための金具
材質
電気亜鉛めっき仕上げ
サイズ
W3/8
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
吊りボルトや丸鋼に電線管を交差支持する金具です。
ねじ寸法
なべM6×13
寸法C(mm)
24
表面処理
電気亜鉛めっき
許容静荷重
Φ9:49N[5kgf]。W3/8:147N[15kgf]
羽子板BTなどと組合せて使用出来ます。
用途木造に釘を打ち込み、寸切ネジを取り付けます。
種類
T字脚
材質/仕上
鉄
トラスコ品番
282-0978
質量(g)
36.2
サイズ(mm)
W3/8
1個
¥739
税込¥813
当日出荷