二重管 チューブのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
132件の「二重管 チューブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「2重管」、「デカボンチューブ」、「ホース 12×18」などの商品も取り扱っております。
スポット溶接のエア配管および水配管に最適です。
使用圧力 0.8MPa(空気)、0.3MPa(水) 仕様 スパッタ防止用ポリウレタン 使用流体 空気、水 流体温度(℃) -5~60
1巻
8,698 税込9,568
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TEチューブの特長をそのまま継承。特に溶接箇所でのエアーと、冷却水(工業用水)の区別無く使用可。 インナーチューブ(TE)と外被(難燃性)を分ける事により耐スパッタ性向上。 使用の際は必ず外被を剥離して使用してください。
内径(Φmm) 5 外径(Φmm) 10 使用流体 圧縮空気/真空/工業用水 材質 ポリウレタン 質量(kg) 0.076/m 使用温度範囲(℃) (圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60 最高使用圧力(MPa) (圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1 材質(外被) ポリオレフィン 特性 耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性/難燃性 継手 タッチコネクターファイブ、タッチコネクターFUJI(H)、タッチコネクター(H)、スリープコネクター、ホースフィッテング 内管外径(Φmm) 8
1巻(20m)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TEチューブの特長をそのまま継承。特に溶接箇所でのエアーと、冷却水(工業用水)の区別無く使用可。 インナーチューブ(TE)と外被(難燃性)を分ける事により耐スパッタ性向上。 使用の際は必ず外被を剥離して使用してください。
内径(Φmm) 4 外径(Φmm) 8 使用流体 圧縮空気/真空/工業用水 材質 ポリウレタン 質量(kg) 0.05/m 使用温度範囲(℃) (圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60 最高使用圧力(MPa) (圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1 材質(外被) ポリオレフィン 特性 耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性/難燃性 継手 タッチコネクターファイブ、タッチコネクターFUJI(H)、タッチコネクター(H)、スリープコネクター、ホースフィッテング 内管外径(Φmm) 6
1巻(20m)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

チューブ全長(m) 20 チューブ色 ダークグレー 最高使用圧力(MPa) 1.0(20℃ 65%RH時) 使用温度範囲(℃) -15~90(凍結なきこと) 使用流体 空気、熱媒体油、水(条件有※) 使用真空圧力(kPa) -100
1巻
3,993 税込4,392
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐薬品、耐候性に優れ化学、食品、半導体、分野に最適、広範囲な使用温度範囲。高度な平面平滑性透明性、純粋性です。
クリア 使用真空圧力(kPa) -100
1本ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

材質 ステンレス(SUS304) 総高さ(mm) 230 使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 コイル径(mm) 112 管径 内管PT1/8、外径PT1/8
1台
81,900 税込90,090
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TEチューブの特長をそのまま継承。特に溶接箇所でのエアーと、冷却水(工業用水)の区別無く使用可。 インナーチューブ(TE)と外被(難燃性)を分ける事により耐スパッタ性向上。 使用の際は必ず外被を剥離して使用してください。
内径(Φmm) 8 外径(Φmm) 14 使用流体 圧縮空気/真空/工業用水 材質 ポリウレタン 質量(kg) 0.132/m 使用温度範囲(℃) (圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60 最高使用圧力(MPa) (圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1 材質(外被) ポリオレフィン 特性 耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性/難燃性 継手 タッチコネクターファイブ、タッチコネクターFUJI(H)、タッチコネクター(H)、スリープコネクター、ホースフィッテング 内管外径(Φmm) 12
1巻(20m)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
長さ(m) 10
1巻(10m)
949 税込1,044
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

優れた耐塩素水性。水道水中の含有塩素に優れた耐食性を発揮します。 軽くて、柔軟性があるので施工がラク。軽量で内外圧・衝撃等に強く、可とう性に優れているので施工が簡単です。 寒冷地の凍結破壊に強い。耐衝撃性・耐寒性に優れ、寒冷地での使用に適しています。
用途この管は、水道用で使用圧力0.75MPa以下の管として設計されています。 形状 パイプ 材質 ポリエチレン
1巻ほか
7,098 税込7,808
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

TPチューブに難燃性ゴムを被覆したスパッタ防止専用チューブです。軽量で、柔軟性に優れ、曲げ半径が非常に小さく取扱いが容易です。機械的強度、耐熱・耐寒・耐磨耗性に優れています。カバーチューブは外皮剥離には専用カバーピーラーC-16を推奨致します。
種別 対スパッタタイプ 材質 ポリウレタン 使用温度範囲(℃) -5~60 破壊圧力(MPa) 3 特性 耐熱、耐寒
1個
7,910 税込8,701
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

インナーTPチューブ 豊富なカラーバリエーションで配管管理に便利 2層チューブ。外皮にクロロプレンゴムを使用
外径(Φmm) 12 材質 ポリウレタン 質量(kg) 0.108/m 長さ(m) 100 使用温度範囲(℃) -5~60 内径(Φmm) 6.5 最高使用圧力(MPa) (圧縮空気)0.8/(真空)-0.1 使用流体 圧縮空気/真空 材質(外被) クロロプレンゴム RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐スパッタ/耐摩耗/高強度/柔軟性 内管外径(Φmm) 10
1巻(100m)
74,980 税込82,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・スポット溶接等の火花雰囲気での一般空気圧および水配管用。 ・外層に難燃性樹脂(UL-94規格V-0相当)を使用した2層構造。
使用流体 空気、水 材質 ナイロン12 最高使用圧力(MPa) 1.0(20℃)
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

TEチューブの特長をそのまま継承。特に溶接箇所でのエアーと、冷却水(工業用水)の区別無く使用可。 インナーチューブ(TE)と外被(難燃性)を分ける事により耐スパッタ性向上。 使用の際は必ず外被を剥離して使用してください。
内径(Φmm) 6.5 外径(Φmm) 12 使用流体 圧縮空気/真空/工業用水 材質 ポリウレタン 質量(kg) 0.103/m 使用温度範囲(℃) (圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60 最高使用圧力(MPa) (圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1 材質(外被) ポリオレフィン 特性 耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性/難燃性 継手 タッチコネクターファイブ、タッチコネクターFUJI(H)、タッチコネクター(H)、スリープコネクター、ホースフィッテング 内管外径(Φmm) 10
1巻(20m)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質 フッ化樹脂 総高さ(mm) 230 コイル巻き幅(mm) 230 コイル径(mm) 112 管径 取付部(内管・外管):外径Φ6mm、内径Φ4mm。熱交換部管径:。内管:外径Φ6mm、内径Φ4mm。外管:外径Φ10mm、内径Φ8mm
1台
98,900 税込108,790
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食品衛生法適合。機器の配管・噴霧器・ポンプなど幅広い用途に使える特殊配合の産 業用、工業用ホース。耐圧性、耐寒性に優れています。
用途各種機器の配管・補修・延長に。 噴霧器・ポンプなどにも。 透明 材質 PVC 使用温度範囲(℃) 0~60 適合規格 食品衛生法(厚生省告示20号)適合 構造 糸入り二重管ホース 使用流体 脆化温度(℃) -40 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐寒/耐圧/食衛適合/透明性/弾性 材質(補強材) ポリエステル糸
1巻
9,898 税込10,888
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

インナーTPチューブ 豊富なカラーバリエーションで配管管理に便利 2層チューブ。外皮にクロロプレンゴムを使用
外径(Φmm) 8 材質 ポリウレタン 質量(kg) 0.055/m 長さ(m) 20 使用温度範囲(℃) -5~60 内径(Φmm) 4 最高使用圧力(MPa) (圧縮空気)0.8/(真空)-0.1 使用流体 圧縮空気/真空 材質(外被) クロロプレンゴム RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐スパッタ/耐摩耗/高強度/柔軟性 内管外径(Φmm) 6
1巻(20m)
7,998 税込8,798
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外径(Φmm) 8.2 材質 ポリウレタン 質量(kg) 0.053/m 長さ(m) 20 使用温度範囲(℃) (圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60 内径(Φmm) 4 最高使用圧力(MPa) (圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1 使用流体 圧縮空気/真空/工業用水 材質(外被) ポリオレフィン 特性 耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/高強度 材質(被膜) アルミフィルム 内管外径(Φmm) 6
1巻(20m)
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内層は天然ゴム、外層は特殊合成ゴムから成っています。耐候性がアップ、長期使用でもヒビ割れしません。真空性もアップ、外層はガス透過が極めて少ない材質です。使用可能温度範囲:-20~60℃
長さ(m) 1 定尺(m) 30
1本(1m)
1,376 税込1,514
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

業界トップクラスの細径性。狭い機器内の配線にも最適です。機器の軽量化にも貢献します。(メーカー従来品比 約20%の細径、軽量化) 摺動耐久1億回以上です。あらゆる動き(摺動、首振り、ねじり)に対して、優れた耐久性を発揮します。環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。 高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業用ロボット、自動工作機等の多目的用途。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(10m)ほか
1,898 税込2,088
5日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (560種類の商品があります)

難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。 柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、心円度を持っております。 サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
用途溶接環境用エア配管、工業用水配管 内径(Φmm) 4 外径(Φmm) 6 特性 耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性 使用流体 圧縮空気/真空/工業用水 材質 ポリウレタン トラスコ品番 808-4109 質量(kg) 0.38 長さ(m) 20 使用温度範囲(℃) (圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60 最高使用圧力(MPa) (圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
1巻(20m)
3,990 税込4,389
当日出荷