井戸のおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
336件の「井戸」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガチャポンプ」、「井戸ポンプ ストレーナ」、「井戸蓋」などの商品も取り扱っております。
手押しポンプ 慶和製作所ランキング1位
実用性を備えた手押しポンプです。構造はシンプルで設置・メンテナンスは簡単です。打込みタイプです。電源のいらない手動式です。電気や水道の使用できなくなった非常時でも使用できます。
用途手押し井戸用ポンプ。材質鋳鉄製使用温度(℃)1~40使用液井戸水
1台
49,980税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

井戸用ステンレス製手押しポンプ 川本ポンプ(川本製作所)ランキング2位
地上部分が完全に密閉式になっていますので、外部からの異物混入を防ぐ事ができます。 構造はいたってシンプル。そのため、機械的なトラブルが極めて少なく、どなたにも安心してご使用いただけます。 吐出口の上部に、バケツを引っかけることができるフック付。両手でハンドル操作が可能でラクに給水できます。
用途掘抜・打込井戸からの給水、一般家庭用、災害時の水の確保材質(本体)SCS、(弁)ゴム取扱液清水:pH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下、固形物濃度500mg/L以下、固形物径0.3mm以下液温(℃)0~40(凍結なきこと)
1台
79,980税込87,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

TB式共柄ポンプ(打込み井戸用手押しポンプ) 東邦工業(TOBO)ランキング3位
1台
43,980税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

共柄ポンプ(手押しポンプ) HT形 川本ポンプ(川本製作所)ランキング4位
川本ポンプ(川本製作所)共柄ポンプ(手押しポンプ) HT形
打ち込み井戸や掘り抜き井戸に。地震などの災害の備えに。
揚水量(L/min)30~54
1台
65,980税込72,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

TB式共柄ポンプ(堀井戸用手押しポンプ・鉄ベースタイプ) 東邦工業(TOBO)ランキング5位
1台
59,980税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

水面から8mまでの井戸に使用できます。
用途庭の水まきに。 洗車に。 洗濯やお風呂にも。 水不足対策に。付属品抵抗スプリング×1個、ストレーナ×1個型式開放防滴形 (屋外カバー付)極数2接続フランジ接続本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)250×430電動機コンデンサ誘導電動機取扱液清水液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)最大吸上げ高さ(m)8構造(羽根車)カスケード構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)CAC406材質(羽根車)CAC406材質(主軸)SUS420J2構造(軸受)玉軸受
1台
75,980税込83,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

災害時の停電時でも水が汲み出せる人力ポンプ。台付き。
用途井戸用、打ち込み式、打込み式、打込式、井戸ポンプ、人力として。材質鋳物
1台
57,980税込63,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


ステンレスケーシング採用。耐久性が高く、いつもクリーンな給水で安心。 長寿命設計。ステンレス製で長期間安定した給水を行います。 業界一コンパクト ※浅井戸用電気井戸ポンプ(250W以下)において 信頼の制御部。 定圧給水。圧力スイッチと流量スイッチを併用することにより安定した給水圧が得られます。 制御部密閉対策。制御部の気密性をさらに向上させ、アリやナメクジ等、虫の浸入対策を強化。 見やすい表示ランプ。表示ランプは横からも、上からも視認性グッド。
用途浅井戸からの揚水用、受水槽からのポンプアップ、高架水槽からのブースタ用、その他一般給水用仕様セラミックヒーター付。全閉モータ付材質ケーシング/SCS13・樹脂(PPS)、主軸/接液部SUS304、インペラ/CAC406容量(L)(アキュムレーター)1制御方式圧力スイッチと流量スイッチによる定圧給水モータータイプ全閉外扇屋内形運転方式単独電源コード(m)2塗装色アキュムレータ/グレー(マンセルNo.10Y5.5/0.5)、カバー/ホワイト(樹脂製)、ベース/ブラック(樹脂製)ポンプカスケードポンプ 鉛水質基準適合品取扱液清水・0~40℃(凍結なきこと)設置場所屋内・屋外吸込条件吸込全揚程-8mから流込み5mまで停止流量(L/min)4
1台
75,980税込83,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

用途掘井戸用仕様ステンレススリーブ入り、フート弁付サイズ35方式プラ玉方式ピストン方式使用液井戸水
1台
159,800税込175,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

約10分で井戸水を調べて安心。定期的に水質検査を!
用途汚水等の混入による井戸水の水質変化などの把握にご利用ください。TGK品番211803770セット内容パックテスト5項目×1本、標準比色表各1枚、解説書測定項目pH:鉄(低濃度)、COD:亜硝酸、全硬度(総硬度)測定時間約10分測定回数1回分アズワン品番62-9881-20
1箱(1回分×4種類)
1,498税込1,648
当日出荷

トリプルNo.1 高効率、低騒音、高速自吸の3つの特性でNo.1の優れた性能!(メーカー調べ) ポンプ部の高効率化設計と、IE5相当センサーレスPMモータの採用により省エネ性を向上させ、更に静音化も図りました。 (IECで現在策定議論中のモータ効率ガイドラインで最もレベルの高いもの) ケーシングはステンレス製で、内側も外側も清潔に保ちます。 また、堅牢な造りで長期にわたり、安心してお使いいただけます。 水量側での揚水性能が向上。更にー8mの吸上げも、短時間で自吸が可能です。 エコ(E)モード(吐出し圧一定制御)とストロング(S)モードの変更がボタン一つで変更可能。(高揚程NFK2形はEモードのみ) 6色のLED表示と点灯動作で、運転状態や故障内容が識別可能。 また、表示部を傾斜させることで、制御箱の横、前、上からも視認可能です。 砂の噛み込み時インペラを逆回転させポンプを守る砂噛み込み検知機能搭載。 過負荷・拘束保護に加え異常運転による水温上昇保護や、ポンプを強制運転するヒータ不要の凍結防止運転機能(単独運転のみ)などを備えています。 また、ノイズフィルター・リアクトル内蔵で、ノイズ、高調波対策を標準装備。
用途受水槽・浅井戸からの自動給水、受水槽からのポンプアップ、高架水槽からのブースター揚水用、その他一般給水用付属品アース線、ストレーナ、ポンプカバー(ベビーブルー)材質インペラ:CAC406、主軸・接液部:SUS304、ケーシング:SCS13容量(L)(アキュムレータ)1制御方式周波数制御による吐水圧一定給水モーターセンサーレスKPMモータ(全閉外扇屋内形)4極運転方式単独電源コード(m)2液性清水0~40°(結露なきこと)設置場所屋内外兼用(標高1000m以下)吸込条件-8~5m
1台
94,980税込104,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

「押え板」土を圧縮してしっかり保持します。引き上げ時の土の崩落を減らします。 「2重らせん羽根」2枚のらせん羽根で土への掘り進み、仕事能率があがります。 「2枚のたて切り刃」穴の壁面を削り取り、特に粘土質土壌での引き上げが軽くできます。 金象印 土工農具シリーズ
用途ポール、杭の下穴掘り作業。 樹木の支柱立て、施肥や植樹作業。 フェンス、柵、ネットの設置作業など。 小径深穴堀り作業用。全長(mm)900材質スチール質量(kg)約1.3使用方法1.穴を開けたい場所に先端を押しあて、ハンドルを時計回りに回転させます。。2.押え板まで回転させます。らせん羽根の上にのった土が押え板で圧縮されます。。3.ゆっくりとハンドルを引き上げます。ハンドル長さ(mm)350仕上メラミン樹脂焼付け塗装熱処理(らせん羽根・たて切り刃)焼入れ・焼戻し
1本
5,198税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1台
61,980税込68,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

濁りをとって、水をきれいに。
仕様カートリッジ式、締付ボルトM12、逆止弁内蔵質量(kg)13(満水時34)ろ過材の種類カートリッジ式配管口径25mm(フランジ式)ろ過能力(L)濁度/90000(100kPaで通水の時)、残留塩素/120000(ろ過水量20L/分の時)除去出来るもの水に浮遊している濁り(約30μm以上の微粒子)最高使用圧力(kPa)400
1台
87,980税込96,778
4日以内出荷

アズワンハンドポンプ
ABS製だから軽く、海水等にも丈夫です。 。ダイヤフラム式ですので多少のゴミ、土砂も平気です。
1個ほか
8,190税込9,009
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1本
6,198税込6,818
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

各メーカー階段定規の先端刃物として大活躍。
用途穴掘り、溝掘り、切り抜き等に(高回転刃物により木口及び底面が大変きれいに仕上がります。)
1本
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(37種類の商品があります)

やかんを傾けると吐水します。手洗い専用水栓です。
仕様専用セラミックシート材質アルミニウム、黄銅厚さ(mm)5~35呼び径(mm)13取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状レバーハンドルアズワン品番64-6489-58
1個
45,980税込50,578
4日以内出荷