- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 亜鉛版のおすすめ人気ランキング
亜鉛版のおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新114件の「亜鉛版」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「亜鉛板」、「亜鉛」、「銅板」などの商品も取り扱っております。
使用方法
被防食体にボルトを溶接し、亜鉛板をナットで十分締付け、絶縁パテを充填します。(ボルトナットは亜鉛メッキを施したものを使用し、接触面の電気抵抗を少なくします。)
材質
亜鉛
酸やアルカリによる金属の性質や、電気分解・化学電池などの化学実験に便利な金属板です。
用途酸やアルカリによる金属の性質や、電気分解・化学電池などの化学実験
なめらか食感の少量高エネルギーゼリー。体に大切な栄養素が一度に摂れる!。 たんぱく質 7.5g(牛乳の約1.7倍)※ 同量の普通牛乳と比較。 ビタミンDやビタミンCなど10種類のビタミン。 食物繊維 2.5g(レタス約3/4個分)※ 1個当たり可食部300g。 カルシウムや亜鉛など7種類のミネラル。 ※ 文部科学省科学技術・学術審議会資源調査分科会報告 日本食品標準成分表 2020年版(八訂)。押しやすく吸いやすいスパウト付パウチ容器。まろやかで食べやすい8種類の味
賞味期限
製造後240日
アレルギー
乳成分 ※上記以外のアレルギー物質(特定原材料に準ずるもの)として、大豆を含む原材料を使用しています。
栄養成分
(1個125ml当たり)エネルギー:200kcal、たんぱく質:7.5g、脂質:5.6g、炭水化物:31.6g、糖質:29.1g、食物繊維:2.5g(1.3kcal/gで計算)、灰分:0.8g、水分:94.5g、ビタミンA:120μgRAE(レチノール活性当量)、ビタミンD:1.2μg、ビタミンE:7mg、ビタミンK:10μg、ビタミンB1:0.3mg、ビタミンB2:0.4mg、ナイアシン:5.5mgNE(ナイアシン当量 )、ビタミンB6:0.6mg、ビタミンB12:1.2μg、葉酸:100μg(参考値)、ビオチン:13μg、パントテン酸:1.2mg(参考値)、ビタミンC:32mg、コリン:16.4mg(参考値)、ナトリウム:130mg、(食塩相当量):0.33g、カリウム:80mg、カルシウム:80mg、マグネシウム:40mg、リン:120mg、鉄:2mg、亜鉛:2mg、銅:0.1mg、マンガン:0.46mg、クロム:6μg(参考値)、モリブデン:10μg(参考値)、セレン:12μg(参考値)、ヨウ素:30μg(参考値)、塩素:120mg
電池フォルダーの接点など電気接点を兼ねたバネ材として使われます。
金属用のハサミで切断可能で半田付けも普通の銅材用の半田で可能です。
曲げ加工も容易です。
材質
りん青銅
長さ(mm)
300
海用ボート・漁船等には必需品です。二つ割れタイプですのでプロペラを外さなくても取り付ける事が出来ます。
用途海用ボートやヨット・クルーザー・漁船等に。
使用方法
プロペラシャフトに挟み込むように取付けます。また取付けスペースがあれば2個以上付けたりします。(万一の外れ防止等に。)
材質
亜鉛
化学電池実験に使用します。
用途化学電池実験
形状
短冊
寸法(mm)
9×50×1
高純度の亜鉛地金(純度99.9995%以上)を使用、高効率です。溶解面は凹凸が無く、船舶の燃費悪化や漁船での漁網の破損を抑制します。塗料や他の被膜材と併用しても、これらの被膜を剥離させるなど損傷を与えません。
用途船舶(漁船)の外板・船舶(タンカー)の外板・船舶の外板(スクリュー近辺)・船舶(タンカー)のバラストタンク・熱交換器の水室
高純度亜鉛地金(99.997%以上)を原料として生産し、防食に必要な有効電位差を長期にわたり維持できます。100%に近い電流効率。カドミニウムを含まず環境に考慮。発生電流を自己調節
用途船舶関係:外板・バラストタンク・浮きドック・海水ポンプ・熱交換器・復水器・海水取水口等
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
ホビー・工作・補修などに便利なトタン板です
材質
トタン
厚さ(mm)
0.27
寸法(mm)
455×910
錆に対する悩み解決!高純度の亜鉛による犠牲防食効果で錆の発生を強力に抑制!
高いライフコスト性・・・信頼性の高い導電性粘着性と純度の高い亜鉛箔の犠牲防食効果が得られ、一般環境化での耐用年数は『20年以上』です。
施工が非常に簡単・・・柔軟な金属箔で、粘着剤がついているので対象物に簡単に貼り付ける事ができ、塗装のように養生時間が不要です。
異種金属接触腐食や隙間腐食耐蝕に有効・・・亜鉛はイオン化傾向が大きい為、ステンレスと鉄/アルミと鉄といった異種金属が接する箇所にも有効です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
高いライフサイクルコスト性により補修費用の大幅な低減や維持管理の省力化が図れます。対象物に貼るだけで、高純度亜鉛箔による信頼性の高い被覆防食効果だけでなく、導電性粘着剤による犠牲防食効果が得られ、長期的な防食が可能となります。塗装における乾燥や塗料の飛散防止対策も不要で、貼り付けた直後から使用することが可能です。金属箔ながら柔軟で、紙用のハサミで切断が可能です。また、対象物にもよく馴染み、簡単に貼り付けることができます。
用途配管や架台接触部、鋼管地際部、乗用車車体部、異種金属接触腐食箇所の防食に。
粘着力(N/10mm)
9
引張強度(N/25mm)
257.5
引張強度(N/10mm)
103
粘着力(N/25mm)
22.5
特性
導電性、防食性
光沢、硬い、耐食性
用途ターゲット、電子部品、機械部品等
材質
クロム
長さ(mm)
100
形状
板材
幅(mm)
100
純度(%)
3N (99.9%)
加工しやすいトタン材質の板です。
用途トタンの屋根など。
マグネシウム合金は30~200MHzの帯域で90~100dBの安定したシールド効果を発揮します。※切削用材料の為、表面に多少傷があります。
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅板です
エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です
高純度亜鉛にて、高い防蝕電流を長期維持します
用途船舶の船体・バラストタンク・熱交換器等