交換コマのおすすめ人気ランキング

2026/05/03更新
117件の「交換コマ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハトメパンチ」、「ブルーシート穴開け」、「ハトメ ステンレス」などの商品も取り扱っております。
両面ハトメ用交換駒 FAMILY TOOLランキング1位
1個
469税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

両面ハトメパンチ プライヤー型 TRUSCOランキング2位
プライヤー型なので、連続作業などに優れています。
用途袋もの、カーテン・服飾など穴の補強に。材質(本体)スチール適合(ハトメコマ)THP-K4・K5・K7・K8N・K10N・K12N・K15Nトラスコ品番380-4208質量(g)275適合サイズ(mm)【ハトメ(アルミ製)】4・5・7・8・10・12・15、【ハトメ(真鍮製)】4・5・7・8材質(グリップ)エラストマー
1個
2,698税込2,968
当日出荷

両面ハトメパンチ用交換コマ TRUSCOランキング3位
1個
569税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

両面ハトメパンチ SK11ランキング4位
両面ハトメで仕上がりが美しく丈夫になります。アルミ製なので錆びにくく、取付けが簡単です。
用途バッグ・カーテン・服飾等の穴の補強・補修。材質ニッケルメッキ
1セット
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

両面ハトメパンチ用交換コマ TRUSCOランキング5位
1セット
729税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ハトメ鋲で穴あけ部分の補強ができる。 1穴パンチとしても便利
材質ヘッド:亜鉛ダイキャスト、ハンドル:鉄板トラスコ品番808-1907質量(g)308穴径(Φmm)5適合内径(Φmm)【ハトメ】4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×162×24穴あけ能力PPC用紙30枚(3.4mm)
1個
2,998税込3,298
当日出荷

錆びにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べやわらかい素材で出来ているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に材質アルミ(A1100P)適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~15mm)・THP-HP(内径8~15mm)
1パック(20組)ほか
329税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

強度が優れ、表・裏が美しい仕上がりる両面ハトメ
用途袋もの・カーテン・服飾などの穴の補強・アクセントに!材質アルミ製仕様下敷き付
1セット(100組)ほか
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1個
489税込538
当日出荷

がっちりカシメてしっかり補強ができるカシメセット。
用途ベルト・バッグ・レザー類・工具サックなどの補強や補修、アクセントに。材質スチール製+ニッケルメッキ仕様下穴ポンチ3mm、下敷き頭径(Φmm)9足長(mm)8.5、11.5使用厚さ(mm)(厚さ8.5mm)2.0~4.0、(厚さ11.5mm)3.0~5.5
1セット
2,498税込2,748
当日出荷

コンパクトなサイズのハトメパンチです。プライヤー形式で取扱いが簡単です。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。
用途厚紙・布地・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修。材質(本体)ニッケルメッキグリップ:黄穴径(Φmm)ハトメ:約4ねじ下穴サイズ(mm)5最大取付物厚さ(mm)約2.0
1個
679税込747
当日出荷

セットでお求めの後の補充が可能パーツ。 あらゆるサイズ、種類の玉に対応しています。
1個
1,898税込2,088
当日出荷

錆びにくく、強度に優れています。(アルミ製・真鍮製より強度が優れています。)
用途シート、幌、テントの穴の補修、補強に。材質ステンレス(SUS304)
1パック(20組)ほか
889税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

皮革・繊維などに簡単に穴をあけることができます。 ヘッドのダイアルを数字に合わせて回転させることで、穴のサイズをを6種類から選択することができます。(2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5mm) ダイヤル内に溜まったゴミはダイヤル部を外すことで簡単に掃除できます。
用途皮革・繊維などの穴あけに全長(mm)約225仕様皮革厚さ2mmまで使用可能材質スチール、ABS、真鍮質量(g)約336穴あけ寸法(Φmm)2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198税込1,318
当日出荷

両面ハトメのカシメ作業に。大量のハトメ打ち作業に最適です。
用途ハンマーを用いた両面ハトメのカシメ作業に。材質炭素鋼(S45C)
1個
5,998税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

布や革などの留め具、つなぎ目の補強、飾りに。保管に便利なプラケース入り!。・サンコッコー両面カシメ用
用途小物の紐通しなどに材質
1パック(1組)
309税込340
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

シート、幌、テント、ビニールハウスの穴の補修や補強に! ハトメとポンチが付きだからすぐに使えて便利です。
材質アルミ(ハトメ)
1個
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

接続ピンを外せば、自在の位置にハトメ打ちができます。 アルミ製・真鍮製の両面ハトメに使用できます。
1個
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

アルミ製に比べ強度に優れた素材です。
用途装飾性があり、書類とじ、文具、バック、靴などの補修、補強、製作に適しています。材質真鍮適合工具HP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径8~15mm)
1パック(20組)ほか
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

握るだけで両面ハトメを手軽にカシメることができます。
用途布、皮革、厚紙、ビニールなどの補強や補修に。
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)