交流負荷開閉器のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
108件の「交流負荷開閉器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高圧負荷開閉器」、「変圧器 500kva」、「カットアウト」などの商品も取り扱っております。
1個
45,980 税込50,578
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電流(A) 200 定格周波数(Hz) 50/60 充電電流(A) 10 開閉寿命(回) 開閉容量 200/1000 定格遮断電流(kA) 40(ヒューズ付) 負荷電流(A) 200 使用場所 屋内 耐電圧(kV) 60 定格電圧(kV) 7.2 励磁電流(A) 10 コンデンサ電流(A) 30(リアクトル付)
1個
54,980 税込60,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5~75Aまで定格同一寸法。 3/6kVの共用化。
用途JCシリーズヒューズ付高圧気中負荷開閉器(LBS) JCシリーズヒューズ付高圧真空電磁接触器(HN) 定格電圧(V) 3600/7200 種類 管型ヒューズ 遮断電流(A) 40000(250/500MVA) リード線
1個
特価
8,498 税込9,348
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

取付方式 (ヒューズ)ヒューズ可動形 定格電流(A) 200 手動操作方式 RoHS指令(10物質対応) 対応 短絡容量(kA) 12.5 定格電圧(kV) 3.6/7.2
1個
65,980 税込72,578
3日以内出荷から89日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


定格電圧(V) 7200/3600 耐電圧 (定格)60000V 定格周波数(Hz) 50/60 充電電流(A) 10(10回) 機械的寿命 1000回 速切機構
1個
44,980 税込49,478
6日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
359,800 税込395,780
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

1個ほか
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

部分放電性能向上 計器の電子化を背景とした低負担化対応 従来機種と取付互換
用途6600V以下、キュービクル式高圧受電設備用 定格二次電流(A) 5
1台ほか
特価
32,980 税込36,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

電波ノイズ・アーク地絡に高い動作信頼性。インバータによる高調波ノイズ特性にすぐれている。電波ノイズ・アーク地絡事故等に確実に対応。地絡継電器と零相変流器 形OTG-N、形OTG-Dはそれぞれ個々に互換性があります。(任意の組み合わせでもJIS規定の誤差範囲内にはいるため、使用可能)。きめ細かな電流整定が可能なため、協調が容易。全機種に警報用端子を設置。動作電流整定部はロータリスイッチ方式のため整定が容易。しゃ断器の引きはずし方式、動作機能や取りつけ方法などにより豊富な種類。
1個
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エナジーサポート広域形限流ヒューズ
仕様 定格電流の約2倍遮断可能 形式 PFG.1S-A(ストライカー付) 定格遮断電流(kA) 40 電圧(kV) 7.2
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
9,798 税込10,778
41日以内出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
299,800 税込329,780
71日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
翌日出荷

自然回路しないように単極品にはラッチ(掛け金)を設けています。また三極品(DV-3)はバネの力で入状態を保持する構造、(DV-H)はラッチ(掛け金)構造となっています。このバネを利用することにより、開閉操作の補助的な役割をさせ、より安定した開閉も可能となりました。 DV-3は出荷時、右操作用となっていますが、ボルト1本の脱着で左操作用に変更できます。 三極品については、補助スイッチが断路器据付後でも容易に取付けできます。 三極品については、絶縁バリヤが断路器据付後でも容易に取付けできます。 DV-3では、本体に取付ボルトを仮締めし、バリヤを引っ掛け、締めつけることで作業を完了します。
定格インパルス耐電圧(kV) 60 開閉寿命(回) 1000
1台
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
6,398 税込7,038
翌日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

寸法H(mm) - 寸法A(mm) - 寸法D(mm) - 温度上昇 - 機能 放電性:印加電圧開放後5分間で50V以下 相数 - 塗装色 マンセル5Y7/1 保護機能 70℃に到達後、2時間以上保持し油漏れせず 温度特性 -20/B(使用周囲温度-20℃~50℃ 24時間平均の最高45℃以下、1年間平均の最高35℃以下) 許容電圧範囲 (最大)定格電圧×1.10倍(24時間のうち12時間以内)、定格電圧×1.15倍(24時間のうち30分以内)、定格電圧×1.20倍(5分以内)、定格電圧×1.30倍(1分以内)、但し、1.15倍を越える電圧の印加は寿命を通じて200回を超えてはならない 使用場所 - RoHS指令(10物質対応) 対応 許容電流 (最大)定格電流の130%(容量の実測値が許容差内でプラス側のものは、その分だけ増加します) 容量許容差(%) 定格容量に対し-5~10(任意の2端子間の容量の最大値と最小値との比は1.08以下) 損失係数 0.025%以下(常温)
1個
209,800 税込230,780
3日以内出荷から119日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)


1セット(2枚)ほか
13,980 税込15,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)