交通安全施設のおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
181件の「交通安全施設」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「交通安全」、「規制テープ」、「超高輝度反射テープ」などの商品も取り扱っております。
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。 LED色 耐用寿命 約2~3年(使用状況による) 材質 本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン 質量(g) 約130 電源 Ni-MH(ニッケル水素) 寸法(幅W×高さH)(mm) 80×150 カバー色 クリア 点滅数(回/分) 約90 差込穴径(mm) 40 LED使用数(個) 4 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷

本体には視認性に優れる高輝度反射シートを採用。 柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での車両の衝突などにも耐える構造です。
用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに。 赤×白(3M製高輝度反射シール) 付属品 アンカーボルト+施工書 材質 ポリウレタン+PE 直径(Φmm) (ポール部)約80、(底面部)205
1本ほか
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


シート内部に高密度の三面体キューブを配し、入射光を光源方向に反射する再帰性反射シートです(3Mスコッチライト(TM)ダイヤモンド・グレード コンスピキュイティ・シート仕様)。従来製品に比べ特に輝度が高く(高輝度反射シートの約3倍)、ヘッドライト等を受けて明るく輝き、また広角性にも優れ、夜間の安全確保等に活用できます。フィルムが硬いため230R以下の曲面には利用を避けてください。貼り直し不可。シートには約1mm巾のラインが入ることがあります。
用途車輌用マーキング、道路交通安全施設など。 材質 アクリル系 厚さ(mm) 0.465 タイプ プリズム型 取付方式 貼付タイプ(のり付け・はく離紙付)
1枚
4,798 税込5,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポリウレタン製ですので柔軟性に優れます。 反射シート付きですので夜間の注意喚起にも役立ちます。
用途車両通行の規制、区画わけ等に。 材質 ポリウレタン 赤×白 直径(Φmm) (ポール部)約80 高さ(mm) 750 取扱説明書 (0.7MB)
1本ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

反射テープが付いた軽量かつ柔らかタイプの三角コーンです。 夜間などに車のライトに反射しますので、反射材なしのコーンと比較して視認性が高くなります。 高さ700mmサイズでコーンバーやチェーンなどを掛けて、あらゆる場所で安全区画表示に使用できます。
用途各種工事、ビルメンテナンスや清掃作業時の安全区画として。ホテルや駐車場、学校関連での区画表示に。 (本体)赤、(反射材)白 材質 低密度ポリエチレン(LDPE) 幅(mm) 約380 高さ(mm) 約705 質量(g) 約700 種類 スタンダード RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.2MB) デザイン ライン入り
1本ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネット付でワンタッチで金属部へ取付可能。 シートの収納は便利な自動巻き。 コンパクトで持ち運びに便利。 最大5mのロングストローク。 シート幅60mmで視認性に優れる。 テープに比べ繰り返し使えるのでゴミを削減できます。
用途工場、施設、駐車場の立入り制限・区画分け 材質 (シート)塩化ビニール。(ケース、ホルダー)ABS樹脂。(ブラケット)鉄 ストローク(m) (最大)5 シート幅(mm) 60 シート厚さ(mm) 0.2
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

自動巻取式バリテープ。取付カンタン。フックをコーンに掛けるだけ。 雨に強く屋外でも使用可能。手のひらサイズでコンパクト。 コーンが無くても設置が可能(GR-102のみ) フックをたためばロックがかかるので持ち運んでも安心。
テープ長さ(mm) 3000(最長) テープ幅(mm) 40 材質 (本体)ABSプラスチック、スチール、(テープ)ターポリン 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 115×94×60
1セット
2,788 税込3,067
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セーフラン安全用品ソフトポール(反射タイプ)
ポリウレタン素材で、高い復元性。衝突した車やフォークリフトを傷つけにくいです。反射機能により視認性向上。コンクリート用アンカー付属してます。
用途駐車場内における誘導におススメ。車両の通行規制及び抑制に便利です。 その他 ※素材の性質上サイズに±5%程度の誤差が生じる場合がございます。予めご了承ください。 付属品 コンクリート用アンカー付属 材質 PU
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常の約10倍の輝度(メーカー製品比較)があり、広角特性にも優れているため、斜め方向からでもはっきりと視認でき、安全確保に効果的です。 最初の反射性能を長期間維持する耐久性を持っています。 通常使用で7年の耐久性を有します。
用途道路交通安全施設用、各種保安用品用など。 仕様 切断にはカッターが必要 質量(kg) 1.4
1巻
49,980 税込54,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体2個使いで継ぎ目なしの1本シート 強力ネオジム磁石4個付き 増し締めハンドル搭載 シートロック機構付き
シート長さ(m) 12 シート幅(mm) 60 仕様 マグネット付き(ネオジム磁石)、屋外防雨型 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 約680 材質(シート) ポリエチレン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 70×63×143 シート厚さ(mm) 0.2
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コーン用重しがいらない重量コーン(公団型)。コーン自体が重いためコーンベットを使わずにご使用いただけます。反射材を巻いており夜間での注意喚起に最適です。上部に40パイの穴が開いており、工事灯などを差し込んでご使用いただけます。工事現場、イベント、恰好行事等様々なシーンでで活躍します
材質 ポリエチレン 質量(kg) 約3.0 種類 スタンダード デザイン 無地
1本ほか
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グリーンクロスストロングコーン
脅威の復元力で車両に踏まれても元に戻る復元力があり、耐久性に優れています。高い反射性能を持つ3M(TM)フレキシブルプリズム反射を使用し昼夜問わず高い視認性を実現しています。先端に40mmΦの穴があるため、各種閃光灯などの取付が可能です。
用途工事現場はもちろん、各種イベントやお店の誘導、駐車場などに。
1本
4,598 税込5,058
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安全安心、日本製の重量コーン。重さが約3.0KG。ベース部分に重量を持たせてある為倒れにくいコーンです。上部に40パイの穴が開いており、ソーラークリスタル等の工事灯と組み合わせてご使用可能です。工事現場、学校行事、イベントなどでご使用ください
材質 ポリエチレン 質量(kg) 約3.0 種類 スタンダード デザイン 無地
1本ほか
1,298 税込1,428
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

夜間での視認性にも非常に優れた高輝度反射シート付きのカラーコーンスタンドです。コーンに約3.7kgの自重があるため、別途ウエイトが無くても少々の風には飛ばされません。柔らかく、耐久性に優れたPVC製です。
用途危険箇所、立入制限箇所の区分けに。 材質 PVC 幅(mm) 360 材質/仕上 本体:PVC 質量(kg) 3.7 高さ(mm) 715 タイプ 白色プリズム高輝度反射タイプ 種類 スタンダード 差込部内径 40mm デザイン ライン入り
1台
7,198 税込7,918
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付が簡単にできる「飛び出し注意」標識です。 表面:男の子、裏面:女の子のリバーシブルタイプです。 可愛いイラストで運転手に注意を呼びかけます。
寸法(mm) 全高1400×幅350(イラスト部分高さ:高さ550×幅350) 文字内容 飛び出し注意 取付方式 スタンド式
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テープ式のコーンバー風バリケード。 テープを伸ばし、カラーコーンに掛けるだけ。 テープは自由な長さに調節できます。
トラスコ品番 441-3172 材質 本体・リング:樹脂、テープ:ターポリン 寸法(mm) (収納時)290×95×65、(テープ幅)50×(全長)約4000 質量(g) 290 日本緑十字社品番 284051
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

1枚
909 税込1,000
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)