交通整理棒のおすすめ人気ランキング

2025/08/04更新
101件の「交通整理棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「警笛付き誘導棒」、「交通整理」、「スマホ ホルダー 三脚」などの商品も取り扱っております。
現場での合図や誘導用として、明るく目立つLEDタイプです。 ボタン一つで点滅→点灯→消灯の切替が出来ます
用途作業現場、工事現場などでの合図や誘導に 寸法(mm) 点灯部/340 全長(mm) 535 直径(Φmm) 30 質量(g) 144(電池含まず) 使用乾電池 単2乾電池×2個(別売) LED使用数(個) 6
1個
859 税込945
当日出荷

緑・青・白・赤、目立つ合図灯。 高輝度LEDと高反射リフレクサイトにより、遠距離視認性抜群の合図灯です。 合図灯の色は4色から選べ、様々な用途で使用可能。 ベルトに引っ掛けれる便利なフック付き。 ON-OFFスイッチ付。
切替方式 点灯/点滅 電池寿命(時間) 約70
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防水機能付きの誘導用ライトです。 点灯・点滅機能付き。
用途作業現場、工事現場などでの合図や誘導に。 全長(mm) 560 電池寿命(時間) 約60 直径(Φmm) 42 質量(g) 約150(電池含まず) 使用電池 単2形アルカリ乾電池×2本(別売) 防水仕様 IPX5 LED使用数(個) 6 発光長(mm) 365
1個
999 税込1,099
当日出荷

赤点滅→赤点灯→白色LED(2ヶ)点灯→OFF の順でスイッチ動作します 別スイッチで警笛を鳴らせます。発光させながらの使用も可能
全長(mm) 580 材質 (パイプ部)ポリカーボネート、(ハンドル部・先端)ABS 質量(g) 161(電池除く) 使用電池 単2電池×3本 電池寿命 (点滅)約120時間、(点灯)約80時間(アルカリ電池使用時) LED 赤×12個、白×2個 RoHS指令(10物質対応) 対応 音量(dB) 95(警笛)
1本
3,698 税込4,068
当日出荷

発光は点滅・点灯に切り替え可能です。
用途一般作業現場。 レッド 電源 単2乾電池×2本(別売) 連続使用時間 60時間(アルカリ乾電池使用) LED使用数(個) 8
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
特価
1,179 税込1,297
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

切替(1段階目:点滅/2段階目:点灯/3段階目:手元灯)可能なLED指示灯。大音量の警笛機能付。携帯に便利なベルトクリップ付。落下防止ハンドストラップ付。優れた視認性で、夜間における誘導を確保します。乾電池式:単2形乾電池2本使用(別売)
用途工事現場や会場の警備に、夜間のパトロールに、人や車の交通整理に 仕様 点滅(赤)→点灯(赤)→手元ライト(白)→消灯 材質 (点灯部)PVC、(グリップ部/先端部)ABS 寸法(mm) (点灯部)330 全長(mm) 約550 レッド 直径(Φmm) (点灯部)30、(グリップ部)33 質量(g) 160(電池含まず) 連続使用時間(時間) 60~70未満 使用乾電池 単2乾電池×2個(別売) 取扱説明書 (2.0MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

警笛付LED指示灯なので光と音で誘導。大音量95dBの警笛機能付。 点滅→点灯→手元ライトの3WAYモード。明るい50LM白色手元ライト。 携帯に便利なベルトクリップ付。落下防止ハンドストラップ付。
用途工事現場や会場の警備に 夜間のパトロールに 人や車の交通整理に LED SMDx2 50LM 警報音・音量 90~95dB 防水保護等級 IP×3
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

合図灯に警笛を内蔵。大音量警告音 手元灯(白色LED)が点灯します。 充実の3大機能(警報スイッチ、切替スイッチ(点灯/点滅/消灯)、ベルト留め付き)
全長(mm) 550 材質 (パイプ部)ポリカーボネート、(ハンドル部)ABS樹脂 質量(g) 146 径(Φmm) 30 機能 警報スイッチ、切替スイッチ(点滅/点灯/手元灯)、ベルト留め 使用乾電池 単2乾電池×3本(別売) 警報音・音量 94dB RoHS指令(10物質対応) 対応 LED使用数(個) 11+1
1本
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

点灯部分はポリカーボネイト使用。踏んでも割れません。 LED接合部にはプラスチックカバーを使用し、LEDと電線の接合部を衝撃から保護して断線による消灯を防ぐようにしました。 電池ボックス部分にゴムパッキン等を採用し、日常生活防水の設計です。 多少の雨には対応できます。点滅のみ。点灯しません。
レッド 寸法(mm) 点灯部/330。グリップ/180 全長(mm) 510 材質 点灯部/ポリカーボネイト。グリップ部/ABS樹脂 直径(Φmm) 30 質量(g) 115 使用乾電池 単2形電池2個(別売) RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

軽量のため、長時間の作業でも疲れません。 点灯・点滅機能はありませんが、反射材を使用していますので、昼間の作業などに適しています。
用途昼間の作業現場、工事現場などでの合図や誘導に。 全長(mm) 515 材質 (本体)塩化ビニール、ポリエチレン、(グリップ部)ウレタン 直径(Φmm) 40 質量(g) 約66
1個
699 税込769
当日出荷

明るく鮮やかな赤色発光のLED誘導灯(シグナルライト)です。長さ41cmのショートタイプです。点滅、点灯、消灯とスイッチひとつで切り替え単3電池2本(別売)使用
寸法(mm) 最大径41×長さ450(フック部分は除く) 質量(g) 140(電池除く) 光源 LED6個 使用電池 単3形乾電池×2個(別売) 明るさ(Lm) 18 防水性 IPX3 散水に対して保護する(JIS C 0920より)
1個
769 税込846
当日出荷

通常の誘導棒、重さ140gに比べ86gと軽量で長時間の作業でも疲れない。 発光はしませんが、再帰反射素材を使用しているので目立ちます。 昼間の誘導におすすめです。
全長(mm) 530 材質 (本体)塩化ビニール、ポリエチレン、(グリップ部)エチレン一酢酸ビニル共重合樹脂 直径(Φmm) 40 質量(g) 86
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

アーテック(学校教材・教育玩具)LED誘導棒
明るく鮮やかな発光の誘導棒 点灯、点滅の切り替え可能!
セット内容 本体のみ 材質 PVC 長さ(mm) 520 寸法(mm) 45×45×520 使用電池 単1電池2本(別売)
1個
646 税込711
当日出荷

合図灯に手元確認用ライトと警笛がついています。
用途車の誘導、パトロールに 長さ(mm) 550 仕様 高輝度赤色LED11個点滅式 トラスコ品番 781-0261 材質 ポリカーボネート、ABS樹脂 幅(mm) 32 質量(g) 175 使用電池 単2乾電池×3本(別売) LED使用数(個) 11 連続点灯時間(時間) 60
1着
4,698 税込5,168
当日出荷

雨の日にも使用可能な防滴誘導灯。点滅→点灯→消灯をスイッチ1つで切替え式。水の侵入を防ぐ3つのポイント! グリップ部と先端部の継ぎ目に目止め加工を施し水の侵入を防ぐ!スイッチ部にすき間がなく水の侵入を防ぐ! グリップ部開けると、2箇所のパッキン(TPE素材)で水の侵入をシャットアウト!
全長(cm) 58 質量(g) 約205 グリップ長さ(mm) 120 材質(グリップ) ABS樹脂 使用乾電池 単2×2本(別売) アズワン品番 65-0308-76 材質(パイプ) プラスティック樹脂
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

発光は点滅・点灯に切り替え可能です。光拡散シートが入っているため視認性が高まります。
用途一般作業現場。工事現場誘導用 長さ(mm) 550 幅(mm) 30 電源 単2乾電池×2本(別売) 2018年トラスコ掲載ページ 6 1349
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

発光は点滅・点灯に切り替えが可能です。
用途夜間工事現場等。 レッド 幅×長さ(mm) 32×545 仕様 LED使用 質量(g) 146 電源 単2乾電池×2本(別売)
1本ほか
2,290 税込2,519
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた視認性、確かな誘導!!高輝度LED使用!単二電池2個使用。スイッチを押す毎にパターンが切り替わります。
用途交通整理・道路誘導・建設現場・警備 レッド
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジェイウィン(J win)警笛付き合図灯
110dBの高音量警笛付きで、確実な伝達合図が行えます。
用途車の誘導や工事現場に 全長(mm) 590 質量(g) 205 電源 単2電池×2本(別売) 寸法(Φmm) LED:5 寸法(Φ×mm) 約36×約590 LED光源(mcd) 赤LED 5000×15個 音圧レベル(dB) 警笛:110db アズワン品番 64-6601-87 発光パターン 点灯/点滅
1本
7,798 税込8,578
5日以内出荷