- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- その他測定用品
- 交通量カウンターのおすすめ人気ランキング
交通量カウンターのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新91件の「交通量カウンター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「人数カウンター」、「センサー カウンター」、「デジタル数取器」などの商品も取り扱っております。
台付型には10連式までラインナップしており、リセットツマミを1回転するだけで全てのカウントが同時に0に戻ります。
用途交通量調査、製品の検品、データ等の分類計数等に使用されます。
仕様
4桁、手押しによりカウント、右側のリセットノブ1回転により全連式一括リセット
取付穴径
3.5mm×4ヵ所
ボタンを1回押すと数字を1カウントを行えます。
2連式から10連式までラインナップ、効率よく集計できます。
用途数取り、交通量、入場者数などといった数量計測作業に。
桁数
4
仕様
右側のリセットノブ1回転により全連式一括リセット
取付穴径
4mm×4ヶ所
ボタンを押すだけで数値のカウントが出来ます。台などにビスで取り付けて使用します。
用途入場者数・交通量などの数量カウントに使用する数取器
測定範囲
0~9999(4桁)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ゼロサプレス式の大型表示
センサ用電源内蔵
有接点入力・無接点入力両用
全機種メモリ付
電源電圧(V)
AC100/110・200/220切替式
表示桁数
6
耐電圧
AC1500V(1分間)
表示
赤色LED、10.16×5.54mm ゼロサプレス
接続方式
M3ネジ端子
センサ用電源
DC12V 50mA
消費電力(VA)
3.5
入力インピーダンス
5kΩ
計数入力
有接点入力:リレー、マイクロスイッチ。無接点入力:L/0~1V、H/+4.5~27V
計数方式
90°位相差入力・加算減算入力
パルス幅
有接点入力:25ms(メーク比1:1)、無接点入力:100μs
絶縁抵抗
200MΩ以上(DC500Vメガー)
RoHS指令(10物質対応)
対応
計数速度
有接点入力:20Hz(MAX)、無接点入力:5000Hz(MAX)
1個
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
ライン精機のカウンタ製品の原点ともいえる機械式数取器H-102シリーズ。
その高い信頼性を持つ内部機構はそのままに、樹脂外装で金属タイプより大幅に軽量化しました。
用途交通量調査での分類計数に。
野鳥観測や各種調査での分類計数に。
工場内の不具合検査等に。
スキー場や各種イベントでの入場者数の分類計数に。
物品の在庫数管理に。
桁数
4桁
形状
台付型
質量(g)
約260
種類
6連
取付方式
ベース
外形寸法(mm)
173.5×186×57.5 4-Φ4.5
使用温度範囲
-5~+40(氷結しないこと)
表示部
黒地白文字
使用湿度範囲
85%RH以下(結露しないこと)
リセット
ツマミ式全カウンタ一括)
外装
ABS樹脂(グレー)
連結数
6
表示数字(mm)
4.0×2.3
アズワン品番
64-7051-40
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
検知距離5mの来客カウンター用赤外線センサー。
投光部・受光部が一体化された反射式センサーですので、配線工事は本体側のみでメンテナンス性に優れています。
再帰性のリフレクターを使用していますので、赤外線の入射角は30°(±15°)まで余裕があります。
仕様
屋内設置専用
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
パネル取付(パネルカット寸法50×25mm)
CEマーク。
パネル表面保護構造IP54
使用温度範囲(℃)
-10~+55(氷結しないこと)
配線接続
ネジ端子
使用電池
3.6V 1/2AA リチウム電池内蔵
計数方式
加算
電池寿命
7年(交換可能)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボタン1回で1カウント。用途により各種から選べます。
用途製品数量、交通量、人員確認等、あらゆる数量確認に。
カウンタ
4桁(0~9999)
1個
¥44,400
税込¥48,840
33日以内出荷
数取器を連結しプレートに取り付けたタイプで、卓上に置いて使用できます。
またプレートに3.5mmの穴が4ヶ所あり、ネジで固定することもできます。
各カウンターは押しボタンを一回押すたびに数字が一つ進み、9999までカウントでき、側面のリセットノブで全ての数取器を一度に0に戻せます。
カバーはサビに強いステンレス(SUS304)、内部機構の耐摩耗性が求められる樹脂部品にはジュラコン®を使用しています。
また表示窓に拡大レンズを採用しているため、カウント数が大きく見えやすくなっています。
用途主に交通量調査、生産ラインでのカウント、イベント会場・店舗でのお客様のマーケティング調査などに使用されています。
桁数
4桁
寸法(mm)
67×70×161.5
質量(g)
407
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
こだわりの握り感。数取器には欠かせない、手に収まる握り感を形にしました。
選べる4モード、見やすい大文字、広い測定範囲。
来客カウンターは、入場退場ゲート付近に設置したセンサで来場者に不快感を与えずに来客数をカウントします。
大規模な工事は不要で、施設の柱や壁などを利用して簡単に取り付けられますので、銀行、デパート、官公庁や図書館、劇場などでご利用いただけます。
設置場所
屋内(据置式)
ライン精機のカウンタ製品の原点ともいえる機械式数取器H-102シリーズ。
その高い信頼性を持つ内部機構はそのままに、樹脂外装で金属タイプより大幅に軽量化しました。
用途交通量調査での分類計数に。
野鳥観測や各種調査での分類計数に。
工場内の不具合検査等に。
スキー場や各種イベントでの入場者数の分類計数に。
物品の在庫数管理に。
桁数
4桁
形状
台付型
質量(g)
約220
種類
5連
取付方式
ベース
外形寸法(mm)
142.5×155×57.5 4-Φ4.5
使用温度範囲
-5~+40(氷結しないこと)
表示部
黒地白文字
使用湿度範囲
85%RH以下(結露しないこと)
リセット
ツマミ式全カウンタ一括)
外装
ABS樹脂(グレー)
連結数
5
表示数字(mm)
4.0×2.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
カウント値と日時を併せて記録し本体及びPCで確認できます
減算が可能です
仕様
記録設定/不要、入力キー、ラバーキー、(データ通信)USBmicro-B/USB2.0、専用通信ソフトウエア(無料)/CPU:Pentium2 266MHz相当以上・OS:Windows7,8,8.1・ディスク ソフトウェアファイル用:50MB・空き容量 実行領域:160MB、メモリ:1GB、データー閲覧用Windows PC/PCでも本器でも閲覧可(PCでの閲覧には別途USBケーブルが必要です)
付属品
取扱説明書
トラスコ品番
778-2268
質量(g)
約130(電池、アクセサリ除く)
電源
単4乾電池X4個/USBケーブル/ACアダプタ
表示
(合計値)0-999999
入力
値表示/0-99999(LCD液晶表示は0-999まで)
電池寿命(時間)
約200(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)
メモリー容量
250個
ディスプレイ
7セグメントLCD液晶、入力値(X5個):7mm(H)、合計値:5mm(H)、メモリNO./時刻表示:3.5mm(H)
保存温度範囲(℃)
0~50(-10~+60)但し、氷結無き事
ファイルバックアップ
フラッシュメモリー内蔵
時計機能
年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00/24時間表示)
動作
記録/任意のタイミング(メモリーキー)
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
4ゲートの来客カウントが可能な壁掛型来客カウンター
ゲート付近に設置されたセンサーを使用して、来客されたお客様の人数を自動的にカウントする装置です
最大で4ゲートまでの来客カウントが可能です
質量(g)
約800
消費電力(W)
25
表示
カウント:5桁(カウント数は無通電時も保持)
設置場所
屋内:壁掛式
1台
¥66,980
税込¥73,678
5日以内出荷