京セラ bdmtのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
111件の「京セラ bdmt」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「oリング カッター」、「BDMT11」、「テーパーシャンクエンドミル」などの商品も取り扱っております。

MEC型 エンドミル 京セラランキング2位
1個ほか
16,980税込18,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(74種類の商品があります)

ミーリング用チップ PR1535 PVDコーティング 京セラランキング3位
1セット(10個)
9,298税込10,228
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(38種類の商品があります)

フライス加工用チップ BDMT-JS 京セラランキング4位
高能率エンドミルMECシリーズ用チップです。
用途フライス加工用。チップ形状平行四辺形82°
1箱(10個)
8,698税込9,568
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

正面フライス 三菱マテリアルランキング5位
1個
18,980税込20,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(47種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
8,798税込9,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(37種類の商品があります)

形状平行四辺形82°逃げ角(度)15穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
1箱(10個)
7,698税込8,468
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)


形状平行四辺形82°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
1箱(10個)
9,498税込10,448
翌日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

形状平行四辺形82°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
1個
8,598税込9,458
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

高能率エンドミルMECシリーズ用チップです。
用途フライス加工用。チップ形状平行四辺形82°
1箱(10個)
9,798税込10,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

高能率エンドミルMECシリーズ用チップです。
用途フライス加工用。チップ形状平行四辺形82°
1箱(10個)
8,698税込9,568
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(64種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
6,698税込7,368
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

形状平行四辺形82°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
1個
9,198税込10,118
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


1セット(5個)ほか
10,980税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
10,980税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(146種類の商品があります)

溝入れ加工 高精度な溝幅公差±0.03を設定。 突出し長さ(LU)は標準タイプとショートタイプの2種類をレパートリー。 溝幅0.5~2.0mm。 チップ材種PR1225:炭素鋼・合金鋼(SxxC・SCM等)、ステンレス鋼(SUS304等) 第1推奨。 チップ材種 GW05:非鉄金属 第1推奨。
用途溝入れ加工 小内径溝入れ距離切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離:0タイプ小内径溝入れ勝手右勝手形状ひし形75°
1本
3,198税込3,518
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)

HP(高精度タイプ)精度重視。Hブレーカ(平行ブレーカ)第1推奨/汎用(刃先強度重視)。公差:オフセット±0.025mm、チップ長手方向±0.05mm、刃先高さ+0.05/0mm
用途内径加工勝手精度高精度ブレーカ平行ブレーカ
1本
1,998税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(48種類の商品があります)

1個
9,998税込10,998
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)