- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- 人 感 センサー スイッチ パナソニックのおすすめ人気ランキング
人 感 センサー スイッチ パナソニックのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新109件の「人 感 センサー スイッチ パナソニック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「人感センサー 後付け」、「照度人感センサー」、「センサー 屋外 パナソニック」などの商品も取り扱っております。
天井の高い倉庫や工場にも”かってにスイッチ”で省エネ・快適!(天井高さ3m~10mまで)
正面検知が可能に。温度差の少ない夏場の検知性能が向上。
検知エリア数が増えて、正面検知が可能に。
定格電圧(V)
100
取付
壁取付
定格電流(A)
1.2
適合プレート
(ラウンド)WTC7101W、(スクエア)WT8101W
連続動作時間
(検知後)10秒~30分可変形
結線方式
ねじなし端子式
正面検知が可能に。
温度差の少ない夏場の検知性能が向上。
用途廊下・階段・内玄関
定格電圧(V)
AC100
仕様
壁取付、検出動作速度:0.3 m/s~ 1 m/s
タイプ
屋内
周波数(Hz)
50-60
消費電力(W)
1
適合電線(mm2)
Φ1.6,Φ2
使用周囲温度(℃)
-10~40
検知方式
熱線レベル変化分検知
負荷容量
3A 100V AC
連続動作時間
(検知後)約10~30分可変形
色
ニューホワイト
タイプ
屋内壁付専用
適合プレート
WDG5111(WW)
結線方式
ねじなし端子式
タイプ
埋込熱線センサ付自動スイッチ用操作ユニット
定格
15A 250V AC
結線方式
ねじなし端子式
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
色
ホワイト
1個
¥20,200
税込¥22,220
当日出荷
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
結線方式
ねじなし端子式
天井面へ取付るからスッキリな空間が演出できます。プレート径はより目立ちにくいΦ85mm。
デザイン重視の方のために、セード付もご用意しております。(ただし検知高さが低くなりますので設置高さにご注意ください)
多箇所検知形最大3箇所まで検知が可能です。
定格電圧(V)
AC100
色
ホワイト
仕様
明るさセンサ付
取付方式
ボックス取付、天井パネル取付金具固定方式(30mm以下)両用
消費電力(W)
0.8
速度
検出動作:0.3~1m/s
使用周囲温度(℃)
-10~40
検知方式
熱線レベル変化分検知
適合電線
Φ1.6・Φ2.0単線専用(親器-子器間、子器ー子器の配線も同様)
負荷容量
1.2A 100V AC
開閉回数(回)
100000
適合ボックス
深型中形四角アウトレットボックス(丸孔カバー付)、またはコンクリートボックス(丸孔カバー付)、深型八角アウトレットボックス(丸孔カバー付)、またはコンクリートボックス(丸孔カバー付)、深さ54mm以上(ボックスと丸穴カバーの合計)
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
雨に濡れてもOK!(IP65)
最長約10m×180度の広範囲センサー。
人などの動く熱源(赤外線)を感知します。
電源
AC100V 50/60Hz
定格電流(A)
10
最大消費電力(W)
1000
使用環境温度(℃)
-10~40
コード長さ(cm)
約30
動作時間
約10秒~約5分(ツマミ調整)
ヒューズ容量(A)
10
使用環境湿度(%)
90以下
防水保護等級
IP65相当
最大消費電流(A)
10
待機電流
0.02A
センサー感知範囲
10m×180度
1台
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷