- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- 人 感 センサー パナソニックのおすすめ人気ランキング
人 感 センサー パナソニックのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新127件の「人 感 センサー パナソニック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「人 感 センサー スイッチ パナソニック」、「自動 照明 センサ スイッチ」、「屋外 人 感 センサー スイッチ」などの商品も取り扱っております。
天井の高い倉庫や工場にも”かってにスイッチ”で省エネ・快適!(天井高さ3m~10mまで)
色
ホワイト
結線方式
ねじなし端子式
結線方式
ねじなし端子式
天井面へ取付るからスッキリな空間が演出できます。プレート径はより目立ちにくいΦ85mm。
デザイン重視の方のために、セード付もご用意しております。(ただし検知高さが低くなりますので設置高さにご注意ください)
多箇所検知形最大3箇所まで検知が可能です。
定格電圧(V)
AC100
色
ホワイト
仕様
明るさセンサ付
取付方式
ボックス取付、天井パネル取付金具固定方式(30mm以下)両用
消費電力(W)
0.8
速度
検出動作:0.3~1m/s
使用周囲温度(℃)
-10~40
検知方式
熱線レベル変化分検知
適合電線
Φ1.6・Φ2.0単線専用(親器-子器間、子器ー子器の配線も同様)
負荷容量
1.2A 100V AC
開閉回数(回)
100000
適合ボックス
深型中形四角アウトレットボックス(丸孔カバー付)、またはコンクリートボックス(丸孔カバー付)、深型八角アウトレットボックス(丸孔カバー付)、またはコンクリートボックス(丸孔カバー付)、深さ54mm以上(ボックスと丸穴カバーの合計)
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
1個
¥20,200
税込¥22,220
当日出荷
正面検知が可能に。温度差の少ない夏場の検知性能が向上。
検知エリア数が増えて、正面検知が可能に。
定格電圧(V)
100
取付
壁取付
定格電流(A)
1.2
適合プレート
(ラウンド)WTC7101W、(スクエア)WT8101W
連続動作時間
(検知後)10秒~30分可変形
ひとセンサ搭載で自動点灯、消灯するLED電球です。人がいるときはわずかな動きでも検知する微動検知機能搭載。また無駄な点灯を防いで省エネできる明るさセンサも搭載。
口金
E26
定格電圧(V)
100
長さ(mm)
118
質量(g)
125
周波数(Hz)
50/60共用
外形(mm)
56
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
80
待機時消費電力(W)(50/60Hz)
0.2
電球の種類
LED
検知範囲
約3.5m(ビーム状)
使用周囲温度(℃)
-10~+40
結線方式
ねじなし端子式
色
ニューホワイト
タイプ
屋内壁付専用
適合プレート
WDG5111(WW)
人感センサー機能付きLED電球。
トイレ、玄関、廊下におすすめ。
消灯お知らせ機能付き。
省エネ法2017年度目標基準達成。
口金
E26
全長(mm)
108
質量(g)
76
電源(V)
交流100(50/60Hz)共用
定格寿命(時間)
40000
最大径(Φmm)
60
平均演色評価数(Ra)
83
使用場所
屋内
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
低騒音・低消費電力設計。壁面・天井面取付兼用形。本体に入切、連続-自動切換スイッチ付。人感センサーとマイコンでトイレを自動換気。
用途常時・局所換気兼用
羽根(Φmm)
80
適合パイプ径(Φmm)
100
電圧(V)
100
仕様
2線式、明るさセンサ付
電流(A)
2
アズワン品番
64-9694-70
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷