人体用放射温度計のおすすめ人気ランキング

2025/12/01更新
79件の「人体用放射温度計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「体温サーモグラフィ」、「検温機」、「コンパクトサーモグラフィカメラ」などの商品も取り扱っております。

赤外線センサー(サーモパイル)で最短1秒で測定できます。暗所での測定も可能なバックライト付きです。また、測定温度により3色のライトで一目で判断可能です。(37.5℃以下:緑色、37.5~37.9℃:オレンジ色、38.0℃以上:赤色)点灯時間7秒。99回分の測定値を記録します。(体温のみ)。生体測定モード(体温)・物体測定モード(物体表面)の2モードを備えます。非接触だから衛生的また、持ちやすく計測しやすい「ガングリップタイプ」の体温計です。持ち運び、保管に便利な収納ポーチ付きです。電池は別売りとなります。(単4電池2本)
測定部位 体温:額 測定距離 3~5cm 測定範囲 生体モード(体温)32.0~42.9℃、物体測定モード(物体表面)0.0~100.0℃ 測定精度 ±0.2℃(35.5~42.0℃・±0.3℃(32.0~35.4℃)・±0.3℃(42.1~42.9℃) 操作方式 生体測定(体温)・物体測定モード(物体表面) 表示 体温:3桁+℃表示(0.1℃) 電池寿命 約2000回測定可能 オートパワーオフ 測定終了から15秒間操作を行わない場合自動的に電源がオフ。 メモリー機能 最大99件までデータを記録。(体温のみ) バックライト 測定温度により3色のライトで表示(37.5℃以下:緑色、37.5~37.9℃:オレンジ色、38.0℃以上:赤色)点灯時間:7秒 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 95×45×149 質量(g) 114(電池含まず) 使用環境温度(℃) 10~40 使用環境湿度(%) 15~85 保管環境 -25.BM113:BN110℃~50.0℃、湿度≦95%(結露なし)、気圧70~106KPa 一般的名称 皮膚赤外線体温計 電源(V) AC100(50/60Hz) 使用電池 単4電池(1.5V)×2本(電池別売り) 仕様 測定換算部位:腋下 アズワン品番 64-6434-46 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:302AGBZX00102000 医薬品医療機器等法 医家向け管理医療機器
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷

バックライト付きの大型表示。 物体表面温度の測定もできます。 (ミルクなどの温度も測定可能) 非接触で、衛生的に使用可能な体温計。
測定部位 測定方式 赤外線式 測定範囲(℃) 体温測定モード:34.0~43.0、温度測定モード:0.1~99.9 材質 ABS、PMMA オートパワーオフ あり 電源 DC3V/単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本 付属品 取扱説明書(保証書付)、添付文書、EMC技術情報、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本) 電池寿命 約5000回(手動電源オフ時) 一般的名称 皮膚赤外線体温計 消費電流(mA) 20以下 バックライト あり 保護装置 内部電源機器(電撃に対して) 分類 (装着部)BF形 測定時間(秒) 約1 表示 体温3桁表示 最小表示(℃) 0.1 許容誤差 体温測定モード36.0℃~39.0℃:±0.2℃、それ以外:±0.3℃、温度測定モード0.1℃~20.0℃:±1℃、20.1℃~99.9℃:±5%(恒温水槽を用いて測定した場合) 使用温湿度範囲 10~40℃、95%RH以下(結露なきこと) 保管温湿度範囲 -20~50℃、95%RH以下(結露なきこと) 仕様 告知音あり(サイレントモード付) 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:301AFBZX00069000 医薬品医療機器等法 医家向け管理医療機器
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

わずか1秒の短時間測定で、触れずにすばやく測れるスティックタイプの体温計です。 大きくて見やすく、暗闇でも光る液晶ディスプレイ搭載です。体温測定モード時にはバックモニターの色が、緑(平熱時)・黄緑(微熱時)・赤(発熱時)の3色でお知らせします。 体温測定と物体表面温度測定の選べる2つのモードで、体温だけでなく、赤ちゃんのミルクや食事などの温度測定にも便利です。 自動電源オフ機能搭載で、30秒間操作を行わない場合自動で消えます。 32回分の測定結果を記録することができます。電池は別売りとなります。
用途体温測定・物体表面温度計測 測定範囲(℃) 体温測定モード:32.0~43.0・物体表面温度測定モード:0.0~99.0 表示 3桁+℃表示(0.1℃毎) 電池 単4アルカリ電池(1.5V)×2本(電池別売り) 使用環境温度(℃) 15~40 測定距離 3~5cm 温度測定精度 :±0.2℃ 35.5~42.0℃、±0.3℃ 32.0~35.4℃、±0.3℃ 42.1~42.9℃ 電池寿命 約2000回測定可能 モード 体温測定モード・物体表面温度測定モード アズワン品番 65-2320-16 保管環境 `-20℃~55℃、湿度≦93%RH(結露なし)、気圧70~106KPa 使用環境湿度(%) 85RH以下 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:303AGBZX00029000 測定部位 バックライト [体温測定モード時] 緑:32.0~37.4℃(平熱時)・黄緑:37.5~37.9℃(微熱時)・赤:38.0~42.9℃(発熱時) 一般的名称 皮膚赤外線体温計 医薬品医療機器等法 医家向け管理医療機器 ディスプレイサイズ(目安) 幅31×縦42mm
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

距離センサーがあるため一定の距離で測定でき測定精度が高まります。肌に触れず約1秒で測定が可能です。腋下換算方式のため、より実測に近い測定可能です。青色LEDライトが測定部を照らすため、測定部が判断できます。液晶部は通常時は緑色ですが、37.2℃を超えると赤くなります。自己測定時の補助ライト(緑色)によって液晶が見えない時でも測定できているかが分かります。
仕様 測定換算部位:腋下 付属品 保管ケース 寸法(mm) 156.7×43×47 測定範囲 体温/34.0~43.0℃、物体温/0~99.9℃ 質量(g) 91.5 電源 単4乾電池×2本(テスト用付属) 測定精度 体温/±0.2℃(35.0~42.0℃)、±0.3℃(34.0~34.9℃、42.1~43.0℃)、物体温/±1.0℃(0~99.9℃) 測定時間 1秒 機能 オートパワーオフ、距離センサー、バックライト、青色LEDライト、30件メモリ、自己測定補助ライト 最小表示単位 0.1℃ 使用環境温度(℃) 15~40 アズワン品番 7-7576-01 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:医療機器認証番号:301AKBZX00044000 医薬品医療機器等法 医家向け管理医療機器
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

おでこで測るでこピッと。 非接触体温計は、肌に触れずに測れるので、皮膚からの感染が抑えられ、消毒が不要で衛生的です。 寝ている人を起こさずに検温できます。小さなお子さまから家族みんなで使えます。 室内温度表示:ふだんは室温を表示してスタンバイ。ベッドサイドやカウンターに置いていただけます。 わきの下で挟んだり、口でくわえるなど、姿勢を保持する負担がいりません。
用途赤ちゃんから大人までの検温に。非接触温度計に。 質量(g) 約60(電池含む) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 46×40×81 表示範囲 体温計モード:+34.0℃~+42.2℃、温度計モード:-22.0℃~+80.0℃、室内温度:+10.0℃~40.0℃ 使用電池 (CR2032)リチウム電池×1個 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:226AFBZX00169000 メモリー数 最大25回分 検温方式 赤外線式 医薬品医療機器等法 医家向け管理医療機器
1台
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

約1秒で触れずにはかれる体温計 はかりやすいこめかみ測定専用 37.5℃以上は連続音6回でお知らせ 電源の切り忘れに安心のオートパワーオフ機能 測定温度を24回分保存できる
用途最短約1秒で測定できる。物体表面の温度を測定できる(表面温度の結果は目安としてください) 材質 ABS樹脂 電源 単4形アルカリ乾電池×2個(DC3V) 測定精度 【体温(補正温度方式)】34.0≦表示温度<35.5℃:±0.3℃、35.5≦表示温度≦42.0℃:±0.2℃、42.0<表示温度<43.0℃:±0.3℃、【表面温度(実測温度方式)】±4%または±2℃のどちらか大きい値 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約40×51×150 使用周囲温度(℃) 10~40 表示範囲(℃) 【体温】34.0~42.9、【表面温度】0.0~100.0 使用周囲湿度 30~85%RH アズワン品番 64-9078-51 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:229AKBZX00002000 測定部位 こめかみ 医薬品医療機器等法 医家向け管理医療機器
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

短時間測定:赤外線センサー(サーモパイル)で最短1秒で測定できます。バックライト:暗所での測定も可能なバックライト付きです。また、測定温度により3色のライトで一目で判断可能です。(緑色・オレンジ色・赤色)。メモリー機能搭載:32回分の測定値を記録します。(体温のみ)。測定モード切り替え機能:生体測定モード(体温)・物体測定モード(物体表面)の2モードを備えます。非接触だから衛生的また、コンパクトな「スティックタイプ」の体温計です。
仕様 【使用環境気圧】70~106kPa 付属品 取扱説明書(保証書付き) 測定範囲 生体モード(体温):34.0~43.0℃、物体測定モード(物体表面):0~99℃ 表示 【体温】3桁+℃表示(0.1℃) 測定精度 体温:±0.2℃以内/35.5~42.0℃・±0.3℃以内/それ以外、物体表面:±0.3℃以内/34.0~43.0℃・±0.2℃以内/それ以外 使用電池 単4電池(1.5V)×2本(電池別売り) 操作 生体測定(体温)、物体測定モード(物体表面) 使用環境温度(℃) 15~40 測定距離 3~5cm 電池寿命 約3000回測定可能 保管温度範囲(℃) -20~55 アズワン品番 64-9699-34 メモリー機能 最大32件までデータを記録。(体温のみ) 使用環境湿度(%) 85以下 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:302AGBZX00102000 測定部位 額、腋下(換算) バックライト 測定温度により3色のライトで表示(32.0~37.4℃:緑色、37.5~38.4℃:オレンジ色、38.5℃~42.9℃:赤色) 医薬品医療機器等法 医家向け管理医療機器 保存湿度範囲(%RH) 93以下(結露なし)
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

物体の表面温度も測定可能です。おでこで1秒で測定(口腔温に換算)
電源 単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属) 測定範囲(℃) 32.0~43.0/0.0~100.0(体温/物体表面温度) 測定精度 体温/±0.2℃(35.0~42.0℃)、±0.3℃(34.9℃以下および42.1℃以上)、物体表面温度/±1.0℃ 測定時間 1秒 機能 オートパワーオフ・バックライト・メモリー(30件)・発熱アラーム 最小表示単位 0.1℃ アズワン品番 7-9222-01 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:医療機器認証番号:302AGBZX00081000 検温部位 おでこ 医薬品医療機器等法 医家向け管理医療機器
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

ポケットに収まるコンパクトサイズで手軽に持ち運べます。精密かつ鮮明な熱画像に変換するスーパーファインコントラスト処理(MSX)により、物体の輪郭が明確になります。縦・横の自動回転表示を装備しています。-10℃から150℃の広い温度範囲を計測します。温度情報付きのサーモ画像とデジカメ画像の同時保存が可能です。
付属品 ストラップ、バッテリー、充電器、USBケーブル 寸法(mm) 125×80×24 質量(g) 130 電源 リチウムイオン電池 精度 ±2℃または±2%の大きい方 対応OS Windows(R)VistaTM/7/8 温度測定範囲(℃) -10~+150 インターフェース USB Micro-B メモリー 内蔵メモリ(500枚以上の画像を保存可能) 視野角 41°×31° 保存形式 JPEG 焦点距離 最小:熱画像/0.15m、MSX/1m サービス分類 レンタル
1台
799 税込879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

体温測定モードで37.6℃以上の場合、赤色のバックライトと警告音でお知らせします。
機能 自動電源オフ・メモリー(32件) 測定時間(秒) 約1 測定範囲(℃) 体温測定モード/32.0~42.9、表面温度測定モード/0~100 質量(g) 約100 寸法(mm) 約44×85×145 電源 単4乾電池×2本(テスト用付属) 測定精度(℃) ±0.2(35.0~42.0℃)、±0.3(その他) アズワン品番 8-8192-61 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:302AIBZX00029000 検温部位 医薬品医療機器等法 医家向け管理医療機器
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

日本製赤外線センター搭載。触れずに測れる温度計。
寸法(mm) 140×40×40 測定範囲 体温モード:32.0~43.0 物体温度モード:32.0~43.0 電源 単4アルカリ乾電池2本 測定精度 ±0.3(34.0ー43.0) ±0.4(32.0ー33.9) 内容量(g) 65(電池含まず) コード 31968270 測定距離 3~5cm オートパワーオフ 30秒 アズワン品番 65-0353-65
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

キャッチコピー:ボタン一つで簡単スピード検温。商品説明:1秒測定、肌に触れず衛生的、オートパワー。オフ、メモリー機能付(30回分)、発熱程度を3種のアイコンで表示
セット内容 本体のみ 材質 ABS樹脂 寸法(mm) 40×137×7 医療機器承認・認証・届出番号 304AKBZX00043000 医薬品医療機器等法 医家向け管理医療機器
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

大きなディスプレイで見やすくわかりやすい表示
測定方式 赤外線式 測定温度範囲(℃) +32.0~+43.0 検温部位
1台(1台)
4,988 税込5,487
当日出荷

非接触でスピーディーに温度を検知し、一定以上の温度の場合には色と音声でお知らせします。誤差±0.3℃の精度の高さ。マスクの上からでも検知可能
用途空港、駅、店舗、オフィス、学校、病院やイベントゲートや各種出入口に。 付属品 スタンド付(高さ最小:1100・最大:1790) 本体寸法(mm) 252×136×26 角度の測定範囲(°) 垂直30、水平30 速度 識別:300ms 動作環境 16~40℃(室内無風) 測定距離 体温:0.4m以下 モニタ 8インチ高解像度モニター 搭載OS LINUX メーカー商品コード 6300004582 カメラ仕様 210万画素 1920×1080 pixel
1台
64,980 税込71,478
10日以内出荷

最高温度、最低温度、画面中央温度の3点を表示します。専用ソフトを使用して各ピクセルごとの温度を確認できます。アラーム設定可能で、上限下限温度をオーバーした場合にお知らせします。
寸法(mm) 74×95×234 質量(g) 約400(電池含む) 電源 単3乾電池×4本(テスト用付属) 対応OS Windows(R)XP/7/8/10 温度測定範囲(℃) -20~250 精度(%) ±2℃または±2 インターフェース USB Mini-B 測定距離(mm) (最小)30 視野角 40°×40° 防塵防水性能 IP54 保存形式 画像/BMP、動画/BDS/AVI(PC接続時)/BIN(本体単独使用時) アズワン品番 3-7406-01 保存可能枚数 25000枚(付属の8GB microSDカード使用時)
1個
58,900 税込64,790
当日出荷

お持ちのスマートフォンがサーモグラフィに!!
解像度 熱画像解像度(可視):160×120(155万画素) 計測範囲 -20~400℃ 検出器 非冷却マイクロボロメーター 視野角 55×43° (±1° 温度分解能(℃) 0.15 フレームレート 8.7Hz 撮影距離(cm) 15~(30~) パレット グレイ/アイアン/レインボー/ラバ/アイソサーム/カラーホイール モード MSX(R)/デジタルカメラ/熱画像 精度 ±3℃または±5%(環境温度15~35℃)測定対象物の温度5℃~120℃
1台
52,980 税込58,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

肌に触れずに測定できる非接触型です。過去10回分の測定結果を記録できます。哺乳瓶や、ホット飲料・お風呂の表面温度の測定も可能です。
寸法(mm) 131.5×26×17.7 質量(g) 約40 測定範囲(℃) 体温/34.0~42.4・表面温度/0.0~100.0 測定精度 ±0.2℃(36~39℃)・±0.3℃(その他) 機能 オートパワーオフ 電源 CR2032リチウム電池(テスト用付属) 一般的名称 皮膚赤外線体温計 アズワン品番 8-6400-01 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:224AIBZX00071000 医薬品医療機器等法 医家向け管理医療機器
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

ドリテック非接触体温計
使用環境温度が5℃から使える非接触体温計 3色バックライトで測定結果をお知らせ 約1秒のスピード検温で触れずに衛生的 測定位置を見やすく照らすLEDライト付 物体の表面温度も測定可能 ※表面温度の結果は目安としてください 音を出したくないときにも最適なミュート機能 電源の切り忘れも安心のオートパワーオフ機能(約30秒) 測定結果を9回分保存可能
ホワイト 電源 単4形アルカリ乾電池×2個(動作確認用) 測定範囲(℃) 体温測定モード:34.0~43.0、温度測定モード:0.1~93.2 測定方式 実測及び補正温度方式 測定精度 体温測定モード:35.5~42.0℃±0.2℃、その他±0.3℃、温度測定モード:±3℃ 使用温湿度範囲 温度:5~40℃、湿度:30~85%RH(結露なきこと) 保管温湿度範囲 (輸送及び保管)温度:ー10~55℃ 湿度:25~90%RH(結露なきこと) 最小表示単位 0.1℃ 保証期間 1年 オートパワーオフ 約30秒間 電池寿命 約4000回 保護 電撃保護:BF形装着部 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:304AKBZX00019000 測定部位 医薬品医療機器等法 医家向け管理医療機器
1台
4,398 税込4,838
7日以内出荷

額に近づけてスムーズ検温。待たずにスピード検温。 3種類の異なる温度を測定。親しみやすい丸型デザイン。 見やすい画面表示。よごれやキズから守るセンサー部保護カバー付。
温度測定範囲(℃) 34~42.2(測定部位:額)、-22~80(物体表面)、10~40(室内) 付属品 取扱説明書、添付文書、センサー部保護カバー 質量(g) 約47(電池含む/センサー部保護カバー除く) 電源 リチウム電池(CR2032)×1個 測定精度 ±0.3度(体温)、±4%または±2度のどちらか大きい値(物体表面)、±2.0度(室内) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約46.4×80.1×37.7(センサー部保護カバー未装着時) 機能 検温結果履歴25件まで保存 使用温湿度範囲 10.0~40.0度、95%RH以下(但し、結露のないこと) 保管温湿度範囲 20.0~50.0度、85%RH以下(但し、結露のないこと) 測定モード 体温(舌下補正温度)、物体表面温度(実測温度)、室内温度 最小表示単位 0.1度 アズワン品番 7-1357-11 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:227AFBZX00039000 RoHS指令(10物質対応) 対応 医薬品医療機器等法 医家向け管理医療機器
1台
3,798 税込4,178
当日出荷