人工芝 屋上のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
134件の「人工芝 屋上」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防草シート付き人工芝」、「人工芝 下地」、「人工芝 ロール」などの商品も取り扱っております。
十分な透水性能(透水係数1×10-2/sec以上)があり、雨が降ってもサッと透水します。ソフトな感触で天然ライク。
用途屋上・幼稚園・学校・商業施設 幅(cm) 180 材質 東レ・ナイロン/TST加工糸 パイル長(mm) (標準)6mm 材質(バッキング) PVCラインフォーム3mm 全厚(mm) (標準)10mm
1枚
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

『メモリーターフAIR』はつぶれにくさと高い透水性・遮光性を有しており、抜糸強度にも優れています。 屋上の様々な防水仕様の下地で施工でき、屋上緑化にも好適です。 さらに、屋上以外でもコンクリートやアスファルト、砕石、土など透水性の求められる場所への設置も可能。 また、遮光率が高く、防草シートが必要ないため、工期の短縮やコスト削減にもつながります。 【驚きの透水性】人工芝の裏面全体で排水できるため、下地の水はけがよければ、雨が降った後でも水が溜まりにくくなっています。 【抜糸強度がアップ】芝一本あたりの抜糸強度がアップし、さらに抜けにくくなり、美しい景観を保つことができます。 【様々な場所で設置可能】温度による伸縮がおきにくく、シワになりにくいため、階段や法面など様々な場所に設置できます。
用途庭、バルコニー、ベランダ、駐車場、道路、屋上緑化、幼稚園、保育園、ホテル、デパート、公共施設、公園、商業施設、店舗、マンション、オフィス、結婚式場、ドッグラン、病院 材質 耐候性ポリエチレン 長さ(mm) 10000 幅(mm) 1000 (表)グリーン (裏)ホワイト 丈(mm) (芝丈)28
1巻
64,980 税込71,478
翌々日出荷

人気の人工芝にリアルなタイプが登場! しっかりとした35mmの厚み、打ち込み本数約14700本/m2の本格派! 青々とした芝・若い芝・枯れた芝・若いウェーブ状の芝を混ぜることでリアルな質感を表現しました! 一番長い芝はC型に加工しているので、ヘタりにくくボリューム感が持続します。 ロールタイプでお好みの長さにカットできます。裏面からカッターの刃を入れていただきますとスムーズに切れます。 水はけ用の穴が開いており透水性があります。 芝面を内巻きにしてあるので施工が簡単です。
用途玄関、ベランダ、屋上、店舗等に。建築、工事現場の通路等に。足元の泥ハネ、水溜り防止等に。 幅(m) 1 長さ(m) 10 仕様 透水性あり 材質 PP+PE 厚さ(mm) 35 打込本数 約14700本/m2 穴間隔(mm) 横:10~250、縦:100±20 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻(10m)
11,980 税込13,178
当日出荷

ロールタイプでお好みの長さにカットできます。 水はけ用の穴が開いており透水性があります。 芝面を内巻きにしてあるので施工が簡単です。
用途玄関、ベランダ、屋上、店舗等に。建築、工事現場の通路等に。足元の泥ハネ、水溜り防止等に。 仕様 透水性あり 種別 透水 材質 ポリプロピレン 幅(mm) 910 厚さ(mm) 約7 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻(10m)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワタナベ工業人工芝(透水タイプ)
透水性機能を持った耐候性に優れたポリプロピレン素材の人工芝です。
用途建築、工事現場の通路、ベランダ、屋上、多目的施設など屋外の使用に。 グリーン 長さ(m) 20 トラスコ品番 374-9908 幅(mm) 910 厚さ(mm) 7.5 質量(kg) 15 材質(表面/裏面) ポリプロピレン(PP)/合成ゴム(SBR)
1巻
34,980 税込38,478
当日出荷

手軽にジョイント施工ができ、水はけも良くクッション性に富んでいます。静電気防止剤、老化防止剤を配合しています。従来品に比べて約3倍長持ちです。
用途屋上、ベランダ、玄関、遊技場などに敷くジョイント式人工芝。 長さ(mm) 300 幅(mm) 300 材質 EVA樹脂 厚さ(mm) 25 質量(g) 300
1枚
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

裏面エンボス加工ラバー付き、汎用タイプ人工芝。クッション性に優れ、設置が容易です。自由なサイズにカットできます。
用途建築、工事現場の通路、ベランダ、テラスなどに。 厚さ(mm) 7 グリーン 長さ(m) 25 材質(表面/裏面) ポリプロピレン(PP)/合成ゴム発泡ラバー(SBR)
1巻
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般家庭からパブリックスペースに幅広く対応 東レ・ナイロンを使用した耐久性や弾性回復力に優れています。 エコノミータイプ・ソフトな感触で天然ライクな人工芝です。 緑の高級感をエコノミープライスで実現。
用途商業施設・福祉施設・学校・ベランダ 材質 東レ・ナイロン/TST加工糸 パイル長(mm) (標準)8mm 材質(バッキング) SBRコーティング 全厚(mm) (標準)9mm
1枚
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

形状記憶リアル人工芝『メモリーターフ』は遠くから見ても、じっくり近くで見ても、 まるで本物の天然芝のような見た目のリアルさと、つぶれにくさを追求した人工芝です。 従来の人工芝は芝糸の形状や素材による不自然さ、つぶれやすさにより、見た目、質感ともに損なわれてしまうなど問題がありました。 長年の経験をもとに改善を重ねてきた『メモリーターフ』はどこまで近づいても天然のような芝を再現しています。 さらに防炎、抗菌、防臭、遮熱、防カビ、静電気防止の性能を加え、商業施設や幼稚園・保育園でも採用されているので、お子様やペットがいる家庭でも安心してお使いいただけます。 【踏んでもすぐに元通りに】V字型のストレート糸にさらに芯を入れることで起立性がアップ。踏み潰してもすぐに元に戻ります。 【不自然な光の反射をカット】V字型の芝糸を採用することによって反射面を少なくし、さらにつや消し加工することで、ビニールっぽい不自然な反射を抑えます。 【ふわふわでボリューム感たっぷり】クリンプ糸に弾力性のある素材を採用し、さらに芯を入れることでストレート糸を押し上げ、クッション性が向上。 【つなぎ目が目立ちにくい】芝糸にクセがつきにくいため、設置する際に丁寧に作業すれば、ジョイント部分が目立たないようにできます。 【裏面をウレタンコーティング】従来のラテックスコーティングからウレタンコーティングに変え、抜糸強度やUV耐久性、耐水性、柔軟性が向上。 【各種テストをクリアしていて安心】防炎性、耐摩耗性、遮熱性、抗菌性、カビ抵抗性、帯電性、UV耐久性、生活に関わる様々な試験を実施しています。
用途庭、バルコニー、ベランダ、駐車場、道路、屋上緑化、幼稚園、保育園、ホテル、デパート、公共施設、公園、商業施設、店舗、マンション、オフィス、結婚式場、ドッグラン、病院 材質 耐候性ポリエチレン 長さ(mm) 10000 幅(mm) 1000 (表)グリーン (裏)ブラック 丈(mm) (芝丈)25
1巻
72,980 税込80,278
翌々日出荷

従来のジョイント式人工芝はつなぎ目が目立ちやすく、施工後の見栄えがよくありませんでした。 『メモリーターフ スクエア』は芝糸を高密度に縫い合わせ、さらにメモリーターフの特徴である形状記憶機能をプラスすることで、ジョイント部分の隙間がより目立ちにくくなり、誰でも簡単に設置できるようになりました。 【パズル感覚で楽しく設置】凹凸に合わせて組み立てるジョイント式で、どなたでも簡単に設置・取り外しできます。また、汚れても取り外して水洗いでき、衛生的です。 【抜群の透水性】ベースの隙間から雨水が抜けていくため、雨が降っても水たまりができません。また、地面との間に空気の層ができ、より乾きやすくなります。 【静電気抑制機能】芝糸に帯電しにくい「静電気除去繊維」を織り込むことで、帯電しにくくなり、静電気の発生を軽減できます。
用途庭、バルコニー、ベランダ、駐車場、道路、屋上緑化、幼稚園、保育園、ホテル、デパート、公共施設、公園、商業施設、店舗、マンション、オフィス、結婚式場、ドッグラン、病院 材質 ストレート糸:耐候性ポリエチレン、クリンプ糸:耐候性ポリプロピレン、基布:透水性ポリプロピレン、裏面:ウレタンコーティング、ベース:耐候性ポリプロピレン、耐候性ポリエチレン (表)グリーン (裏)ブラック 寸法(横×縦)(mm) 300×300 丈(mm) (芝丈)25
1セット(9枚)
14,980 税込16,478
4日以内出荷

高級感のある落ち着いた色合い。ヨーロッパで親しまれる細身のパイル。
用途インテリア・エクステリア用の高機能タイプ人工芝です。 種別 ヨーロピアン 材質 パイル:PE・PP、バッキング:PU パイル長(mm) 40
1本
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自由なサイズにカットできる、汎用タイプ人工芝。
用途ベランダ、テラス、店舗装飾などに。建築現場の通路や、養生にも最適。 厚さ(mm) 6 グリーン 長さ(m) 30 材質(表面/裏面) ポリプロピレン(PP)/合成ゴム(SBR)
1巻
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

人工芝面を内巻きにした簡単に施工できる汎用タイプの人工芝です。 水が下に抜けるように細かな穴加工を施してあります。
用途工事現場の通路や屋上、テラスなどに。 厚さ(mm) 6 グリーン 材質(裏) 合成ゴム(SBR) 材質(表面) ポリプロピレン(PP)
1巻
3,500 税込3,850
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アイリスオーヤマ人工芝タイルデッキ
本物の芝生ような自然な風合い!。工具不要でかんたんに設置できる人工芝タイルデッキです
用途製品サイズ(cm) 材質 芝:ポリエチレン、ポリプロピレン・基布:ポリプロピレン・ベース・ネジ:ポリプロピレン 質量(g) 約190(1個あたり)
1枚
599 税込659
3日以内出荷

手足に心地よい芝形状のジョイント式マットです。 ベランダ、屋上等の一般家庭向け製品です。
用途学校、マンション、プールサイド、通路、屋上、ベランダ、庭等 仕様 スロープフチ取付け可能、塩化ビニール不使用、耐光性強化剤入、静電防止加工、無鉛化対策品(質量に対する鉛含有0.1wt%以下) トラスコ品番 802-0758 材質 エチレン酢酸ビニール(EVA) 厚さ(mm) 20 寸法(mm) 300×300 グリーン 質量(g) 約281 防炎性能試験番号 EO830980
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷

防草シートが一緒にロールされて一体になった「防草シート付きリアル人工芝」。 人工芝と防草シートが一緒にロールされているので1度の施工作業で簡単。 防草シートはフチ付きなので、複数ロールを並べて敷く際に継ぎ目もしっかり防草。 お子様、ペットにも安心の低ホルムアルデヒドを実現。芝生の裏面には水抜き穴付きで水はけ抜群。 敷きたい場所に合わせて自由自在にカット可能。 カッターやハサミで簡単にカットすることができ、敷きたい場所に合わせて敷くことができる。
用途ベランダ等の芝生マット、人工芝マットとして 材質 芝:ポリエチレン・ポリプロピレン、土台:ポリプロピレン、U字ピン:スチール、防草シート:ポリプロピレン 丈(mm) 芝:35
1巻ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

天然芝の風合いな人工芝。芝の密度が高く、踏んでもへたりにくい。 水はけ用の穴が開いており、透水性があります。
用途ベランダ、お庭、店舗、建築現場など。 (表)グリーン、(裏)ブラック シート幅(mm) 910 厚さ(mm) 10 材質(表面/裏面) ポリエチレン/合成ゴム(SBR)
1巻(10m)ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボリュームたっぷりで天然芝そっくりなスタンダードタイプ。保育園の園庭、商業施設などあらゆるシーンにおすすめです。
用途人工芝 材質 表面:ポリエチレン(直毛糸)・ポリプロピレン(縮毛糸)、基布:ポリプロピレン、裏面:SBRコーティング 質量(kg) 17.5 寸法(m) 規格サイズ:1×10乱 パイル長(mm) 25 アズワン品番 64-6405-74
1本
79,980 税込87,978
翌々日出荷

人工芝面を内巻きにした簡単に施工できる汎用タイプの人工芝です。
用途工事現場の通路や屋上、テラスなどに。 グリーン 材質 表面:ポリプロピレン(PP)、裏面:合成ゴム(SBR) 幅(mm) 910 厚さ(mm) 6
1巻
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

密度がさらにアップして高級感もアップ 黄色ぶどう球菌、MRSA、大腸菌O157、サルモネラ菌にて抗菌試験を行い静菌、殺菌がみられ、4種の菌に対して効果があります。
長さ(m) 10 幅(m) 1 材質 PE&PP50% JIS規格 (抗菌性試験)JIS-L-1902 ゲージ 3/8inch
1枚
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)