人感 センサー 東芝ライテックのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
97件の「人感 センサー 東芝ライテック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「玄関照明 センサー付」、「センサー 付き スイッチ」、「人 感 センサー パナソニック」などの商品も取り扱っております。
付属品 照度センサー、専用ブランクチップ、専用サポート タイプ 屋内壁付専用 電源 AC100V2A 方式 2線式
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


仕様 始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05 材質 本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 区分 直付 定格電圧(V) 100~242 定格寿命(時間) 40000(光束維持率90%) 保護等級 IP20 色温度(K) 6500 光源色 昼光色 付加機能 SL端子台/送り端子台付、人感センサー モード 消灯:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に消灯。調光:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に約20%の明るさで調光点灯。 グリーン購入法 適合 適合周波数 50/60Hz 演色指数(Ra) 83 調光の可否 人感センサー 消灯モード・調光モード選択可能
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


定格電圧(V) 100~242 幅(mm) 250 質量(kg) 3.3 定格寿命(時間) 40000(光束維持率90%) 保護等級 IP20 区分 直付 付加機能 SL端子台/送り端子台付、人感センサー 適合周波数 50/60Hz 仕様 始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05 人感センサー 消灯モード・調光モード選択可能 モード 消灯:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に消灯。調光:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に約20%の明るさで調光点灯。 グリーン購入法 適合 材質 本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 色温度(K) 6500 光源色 昼光色 演色指数(Ra) 83 調光の可否
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

人の動きをセンサーが検知して照明をON/OFF。 夜でもスイッチを探す手間が省け、消し忘れ防止もできるので、省エネです。 センサー部分が目立たないデザインなので、玄関ホールから廊下、階段ホールなど、インテリアに合わせてお使いいただけます。 必ず壁スイッチと併用してお使いください。 連動負荷:LEDユニットフラット形8.0W以下ダウンライト7台まで。
埋込穴(Φmm) 125 仕様 SL端子台付、取付バネ、消灯時待機時電力約0.5W、 材質 枠・反射板:プラスチック/バージンホワイト 厚さ(mm) (天井材)5~25 質量(kg) 0.4 色温度(K) 2700 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 86 光源寿命 40000時間 適合ランプ LEDユニット、フラット形8.0W以下 照射距離(m) (最低)0.1 演色指数(Ra) 83 調光の可否
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

ニューホワイト タイプ 屋内壁付専用 適合プレート WDG5111(WW)
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



東芝ライテックTENQOO直付40形W120センサ
仕様 始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05 材質 本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 幅(mm) 器具:120 質量(kg) 1.8 区分 直付 定格電圧(V) 100~242 定格寿命(時間) 40000(光束維持率90%) 保護等級 IP20 付加機能 SL端子台/送り端子台付、人感センサー モード 消灯:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に消灯。調光:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に約20%の明るさで調光点灯。 調光方式 PWM制御 グリーン購入法 適合 適合周波数 50/60Hz 演色指数(Ra) 83 調光の可否 調光範囲 約5%~100% 人感センサー 消灯モード・調光モード選択可能
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

定格電圧(V) 100~242 定格寿命(時間) 40000(光束維持率90%) 保護等級 IP20 区分 埋込 付加機能 SL端子台/送り端子台付、人感センサー 適合周波数 50/60Hz 人感センサー 消灯モード・調光モード選択可能 モード 消灯:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に消灯。調光:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に約20%の明るさで調光点灯。 グリーン購入法 適合 適合 連結金具:C-153N 仕様 始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05 材質 本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 色温度(K) 6500 光源色 昼光色 演色指数(Ra) 83 調光の可否
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

灯具径Φ96のコンパクトなスポットです。 多灯使いにおすすめです。 必ず壁スイッチをお使いください。
演色指数(Ra) 80 照射距離(m) (最低)0.1 仕様 SL端子台付、ねじ込み、前面ガラス付、防雨、壁面専用、調光不可
1台
22,980 税込25,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

トイレ用換気扇遅動機能付。
仕様 遅動回路:1A100V(換気扇用)、即断回路:1.2A100V(照明用)、照度センサー付 ニューホワイト 動作時間 約10秒~30分可変形 適合プレート WDG5111(WW)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

仕様 JIS I 形 適合 (しゃ光フード)OSC-5007 消費電力(W) 1 定格電圧(V) AC100 動作方式 光導電素子+バイメタルスイッチ式 定格周波数(Hz) 50/60 結線方式 リード線式 負荷電流(A) 6 動作照度 (点灯)10~80lx。(消灯)点灯照度の5倍以下
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

周囲が暗くなってから、人が近づくと自動で点灯。 いなくなると自動で消灯。 必要な時だけ点灯する省エネなスポットライトです。 必ず壁スイッチをご使用ください。
仕様 SL端子台付、防雨、壁面専用 質量(kg) 1.4 直径(Φmm) 135 高さ(mm) 245 タイプ 下面開放 奥行(mm) 251 器具・セット 器具のみ 色温度(K) 2700 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 50.8 LED寿命(時間) 40000 適合ランプ LED電球(E26)、ビームランプ形14.7W以下 照射距離(m) (最低)0.1 可動範囲 (左右方向)180度、(垂直方向)90度 演色指数(Ra) 80
1台
27,980 税込30,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

演色指数(Ra) 80 照射距離(m) (最低)0.1 仕様 SL端子台付、ねじ込み、前面ガラス付、防雨、壁面専用、調光不可
1台
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO直付40形W230センサ
定格電圧(V) 100~242 幅(mm) 器具:230 質量(kg) 2.2 調光方式 PWM制御 調光範囲 約5%~100% 定格寿命(時間) 40000(光束維持率90%) 保護等級 IP20 区分 直付 付加機能 SL端子台/送り端子台付、人感センサー 適合周波数 50/60Hz 人感センサー 消灯モード・調光モード選択可能 モード 消灯:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に消灯。調光:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に約20%の明るさで調光点灯。 グリーン購入法 適合 仕様 始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05 材質 本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 演色指数(Ra) 83 調光の可否
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

付属品 手動切り替えスイッチ付、コンセント(15A125V)付、送り端子付 ニューホワイト タイプ 明るさセンサー付 消費電力(W) 0.05 電源 AC100V 50/60Hz 光源 LED(電球色 相関色温度2800K) 動作時間 約5lx固定 適合プレート WDG5413(WW)
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷