- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- 人感センサースイッチのおすすめ人気ランキング
人感センサースイッチのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新159件の「人感センサースイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「人 感 センサー 100v」、「panasonic センサー スイッチ」、「人体感知センサー」などの商品も取り扱っております。
雨に濡れてもOK!(IP65)
最長約10m×180度の広範囲センサー。
人などの動く熱源(赤外線)を感知します。
電源
AC100V 50/60Hz
定格電流(A)
10
最大消費電力(W)
1000
使用環境温度(℃)
-10~40
コード長さ(cm)
約30
動作時間
約10秒~約5分(ツマミ調整)
ヒューズ容量(A)
10
使用環境湿度(%)
90以下
防水保護等級
IP65相当
最大消費電流(A)
10
待機電流
0.02A
センサー感知範囲
10m×180度
1台
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
既存の方向検知のシステムと異なり、1台で方向検知・出力動作を行うワンボディタイプです。
2つの検知ゾーンにより方向検知を1台で可能にしました。出力動作時間は約5秒~約5分の間で調整可能です。
スイッチにより、検知方向の切替ができます。昼夜判別機能が内蔵されていますので、夜間のみ動作させることも可能です。
用途出入口での入退室管理用、駐車場・各種施設のゲート管理用、建設現場などでの保安・安全用、立ち入り禁止区域などの報知用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
77×171×70
機能
昼夜判別機能
タイマー設定
約5秒~5分可変
検知方式
パッシブインフラレッド方式
設置場所
屋内・屋外
検知エリア(m)
A・B2つの検知エリア(最長6m)
防水性
IP43相当
結線方式
ねじなし端子式
結線方式
ねじなし端子式
色
ニューホワイト
タイプ
屋内壁付専用
適合プレート
WDG5111(WW)
正面検知が可能に。温度差の少ない夏場の検知性能が向上。
検知エリア数が増えて、正面検知が可能に。
定格電圧(V)
100
取付
壁取付
定格電流(A)
1.2
適合プレート
(ラウンド)WTC7101W、(スクエア)WT8101W
連続動作時間
(検知後)10秒~30分可変形
天井の高い倉庫や工場にも”かってにスイッチ”で省エネ・快適!(天井高さ3m~10mまで)
結線方式
ねじなし端子式
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
1個
¥20,200
税込¥22,220
当日出荷
トイレ用換気扇遅動機能付。
仕様
遅動回路:1A100V(換気扇用)、即断回路:1.2A100V(照明用)、照度センサー付
色
ニューホワイト
動作時間
約10秒~30分可変形
適合プレート
WDG5111(WW)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
照明器具と組み合わせて設置し、センサー機能を追加できます
材質(本体)
樹脂
色
オフホワイト色
幅(mm)
Φ100
高さ(mm)
34
取付方式
直付型
センサー
人感センサーON-OFF型
周波数(Hz)
50・60共用
仕様
調光器:不可
再生紙使用マーク
適合
1個
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
人感・明暗センサー付き(周囲が暗くなり人が近づくと点灯)で、消し忘れの心配なし!
人感センサーが作動する際の周囲の明るさ、点灯時間(検知範囲内から人がいなくなったり、静止してから器具が消灯するまでの時間)を本体スイッチで簡単に調整可能!
コンパクトだから家中いろんな場所で活躍。工具不要で簡単取付!しかも省エネ&長持ち!
検知範囲に人の体のおよそ半分が入ると点灯します。
消費電力(W)
18
付属品
アダプター、保証書付取扱説明書
長さ(mm)
86
直径(Φmm)
308
材質(本体)
PC樹脂
質量(g)
900
電源(V)
100(50/60Hz)
全光束(Lm)
1300
光源
チップ型LED(交換不可)
光源色
昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
72.2
設置場所
屋内用
LED寿命(時間)
40000
適合器具
角型引掛シーリング、丸型引掛シーリング、引掛ローゼット、埋込ローゼット
動作温度範囲(℃)
0~40
電球の種類
LED
調光の可否
否
スイッチ種類
センサースイッチ
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
付属品
照度センサー、専用ブランクチップ、専用サポート
タイプ
屋内壁付専用
電源
AC100V2A
方式
2線式