- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- 人感センサーダウンライトのおすすめ人気ランキング
人感センサーダウンライトのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新110件の「人感センサーダウンライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「人感センサー付きダウンライト」、「ダウンライト150φ人感センサー」、「玄関ホール 照明」などの商品も取り扱っております。
付属品
常時点灯モード付、拡散パネル付
規格
近接限度距離:0.1m
電圧(V)
AC100
保護構造
防雨形
消費電力(W)
5.2
定格寿命(時間)
40,000時間
器具・セット
セット品
容量(VA)
9
取付可能厚(mm)
取付可能天井厚5~25
点灯保持時間
30秒
配光角度(°)
配光角:60
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
従来光源
白熱灯60W相当
定格電圧(V)
AC100
光源寿命
50000時間
取付可能厚(mm)
天井:5~25
演色指数(Ra)
83
人の動きをセンサーが検知して照明をON/OFF。
夜でもスイッチを探す手間が省け、消し忘れ防止もできるので、省エネです。
センサー部分が目立たないデザインなので、玄関ホールから廊下、階段ホールなど、インテリアに合わせてお使いいただけます。
必ず壁スイッチと併用してお使いください。
連動負荷:LEDユニットフラット形8.0W以下ダウンライト7台まで。
埋込穴(Φmm)
125
仕様
SL端子台付、取付バネ、消灯時待機時電力約0.5W、
材質
枠・反射板:プラスチック/バージンホワイト
厚さ(mm)
(天井材)5~25
質量(kg)
0.4
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
86
光源寿命
40000時間
適合ランプ
LEDユニット、フラット形8.0W以下
照射距離(m)
(最低)0.1
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
業界最小(※2017年7月現在メーカー調べ)の人感センサ付ダウンライト。人を感知してソフトスタート。離れてから設定した時間後に自動でフェードアウト。 使う人にストレスを与えずにしっかり省エネ。そしてシンプルで上品なデザインは心からリラックスできる空間をお手伝いします。
材質/仕上
トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)/コーン:アルミダイキャスト(白色塗装)
電圧(V)
100~242
定格寿命(時間)
40000
埋め込み深さ(mm)
77
幅(Φmm)
82
LED
LED一体型
配光角度(°)
43
出しろ(mm)
1.5
演色指数(Ra)
82
埋込穴(Φmm)
75
埋込高(mm)
140
従来光源
ダイクロハロゲン35W相当
入力電圧(V)
100
人を感知して自動でON/OFFするセンサー付で、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
LED寿命(時間)
40000
点灯時間
90
スイッチ種類
センサースイッチ
Qシリーズ。コスト重視の単機能人感センサーです。
仕様
調光器:不可
質量(kg)
0.4
材質(本体)
アルミダイカスト
種類
器具:LED一体型
電圧(V)
100
消費電力(W)
5.2
構造
高気密SB形/浅型
センサー
人感センサーON-OFF型
埋め込み深さ(mm)
83
幅(Φmm)
114
材質(カバー)
樹脂(乳白)
ランプの種類
高演色LED
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)10
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
埋込穴(Φmm)
100
調光の可否
不可
取付必要高(mm)
83
取付可能天井厚(mm)
5~25
【本体】NNS28321W+【電源ユニット】NNK06014NLE9の組合せ
仕様
●器具光束:585lm●電圧:100~242V●消費電力:4.3W●消費効率:136lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●ひと(熱線)センサ付(人がいない時消灯/20%点灯)●点灯照度・点灯保持時間調整機能付●天井埋込型、埋込穴Φ100、拡散タイプ●Ra85【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ125用NNN80000Z(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80003Z(別売)●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは110mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ100mm●埋込高:102mm●質量:0.7kg●LED(白色)●色温度:4000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)
タイプ
段調光切替タイプ
光色
白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
1セット
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
ランプ交換型でセンサー付。ニューノーマル時代の新提案。スイッチ操作が不要な赤外線センサーの搭載と安心のランプ交換型を両立させた新提案。単品でも、通常のダウンライトと連動させても。人感センサーON-OFF型の機能を非調光タイプに連動させることができます。長い廊下と腕センサー付き器具を両端に配置し、センサー機能を途中の器具に連動させることも可能です
仕様
調光器不可、センサー機能連動可能
質量(kg)
0.4
タイプ
LED電球フラット形(GX53-1)
構造
高気密SB
定格寿命(時間)
40000
ランプの種類
高演色LED
演色指数(Ra)
94
埋込穴(Φmm)
100
枠
ポリカーボネート
調光の可否
否
取付必要高(mm)
75
取付可能天井厚(mm)
5~25
再生紙使用マーク
適合
センサーによるタッチレスでのON-OFF。これからのあたりまえの選択。乳白色のディフューザーによりLED特有の粒々感を低減し、光をやわらかく拡散します。光が拡散するため、センサー部分は配光に大きく影響しません。センサー連動可能
用途玄関に、廊下に、家の中の動線に
ランプの種類
高演色LED
演色指数(Ra)
94
枠
アルミダイカスト
カバー
樹脂(乳白)
調光の可否
否
配光タイプ
拡散
構造
高気密SB
取付可能天井厚(mm)
5~25
傾斜天井取付角度(°)
55(可能)
定格寿命(時間)
50000
LED
LED一体型
人を感知して自動でON/OFF。消し忘れがないので、ムダな電力を消費しません。
使用する場所や使い方に合わせて、点灯保持時間の変更が可能。
センサなし器具と組み合わせてペア点灯にすることが可能。
センサ器具同士でペア点灯にすることも可能。
用途多目的用
形状
高気密SB形
機能
ON/OFF型・ペア点灯可能型(多箇所検知タイプ)、PaPIRs・明るさセンサ、点灯照度・点灯保持時間調整機能
ランプの種類
LED
光源寿命
40000時間
動作切換スイッチ
壁:センサ←→連続点灯
直下近接限度(cm)
10
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
100
埋込高(mm)
100
調光の可否
不可
配光タイプ
拡散
LED交換
不可
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
【本体】NNS28320W+【電源ユニット】NNK10014NLE9の組合せ
仕様
●器具光束:1000lm●電圧:100~242V●消費電力:7.1W●消費効率:140.8lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●ひと(熱線)センサ付(人がいない時消灯/20%点灯)●点灯照度・点灯保持時間調整機能付●天井埋込型、埋込穴Φ100、拡散タイプ●Ra85【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ125用NNN80000Z(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80003Z(別売)●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは110mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ100mm●埋込高:102mm●質量:0.7kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)
タイプ
段調光切替タイプ
光色
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
1セット
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
周囲が暗くなってから、人が近づくと自動で点灯。
いなくなると自動消灯。
必要な時だけ点灯する省エネなON/OFFセンサーダウンライトです。
連動負荷:LEDユニットフラット形2台まで。
センサー器具への送りは出来ません。
必ず壁スイッチをお使いください。
検知後点灯時間(長:約180秒・中:約60秒・短:約30秒)
埋込穴(Φmm)
150
仕様
SL端子台/送り端子台付、取付バネ、ランプ方向↓、下面カバー付、防雨
厚さ(mm)
(天井材)5~25
質量(kg)
0.9
タイプ
白熱灯器具40Wクラス
器具・セット
器具のみ
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
72.6
光源寿命
40000時間
適合ランプ
LEDユニット、フラット形6.9W以下(ランプ全高さ38mmまで)
照射距離(m)
(最低)0.1
演色指数(Ra)
83
付属品
拡散パネル付
径(Φmm)
111
規格
近接限度距離:0.1m
電圧(V)
AC100
保護構造
防雨形
機能
点灯照度調節機能付(暗・明・切)
埋め込み深さ(mm)
80
取付可能厚(mm)
取付可能天井厚5~25
点灯保持時間
1分・3分※8hタイマー設定時1分固定
配光角度(°)
配光角:60
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
100
薄型設計!埋込高さ70mmの薄型でコンパクトな器具サイズを実現しました。天井懐が狭い天井裏にも対応可能です。まぶしさを感じにくい光。光が自然に広がる様に配光しました。不快なグレア(まぶしさ)も感じにくいやさしい光です。
定格電圧(V)
100
角度(°)
(1/2照度)60
機能
断熱型密閉器具対応
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
85
埋込高(mm)
70
【本体】NNS28323W+【電源ユニット】NNK10014NLE9の組合せ
仕様
●器具光束:950lm●電圧:100~242V●消費電力:7.1W●消費効率:133.8lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●ひと(熱線)センサ付(人がいない時消灯/20%点灯)●点灯照度・点灯保持時間調整機能付●天井埋込型、埋込穴Φ100、拡散タイプ●Ra85【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ125用NNN80000Z(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80003Z(別売)●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは110mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ100mm●埋込高:102mm●質量:0.7kg●LED(電球色)●色温度:3000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)
タイプ
段調光切替タイプ
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
1セット
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
電圧(V)
100
消費電力(W)
6.1
定格寿命(時間)
40000時間(光束維持率70%)
枠の色
ホワイトつや消し
色温度(K)
3500
光源色
温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
74.5
入力電流(A)
0.15(100V時)
光束(Lm)
455
埋込穴(Φmm)
150
埋込高(mm)
80
1台
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
レンズで光を絞り直下照度をアップさせた軒下用ダウンライト。メリハリの効いた光の演出が可能です。独立型人感センサーモード切替型に対応
用途軒下取付専用。センサー連動対応タイプ
埋込穴(Φmm)
100
ランプの種類
LED
演色指数(Ra)
83
材質(本体)
アルミダイカスト
レンズ材
アクリル(透明)
取付必要高(mm)
80
質量(kg)
0.5
調光方式
位相制御
取付可能天井厚(mm)
5~25
構造
防雨型/高気密SB
傾斜天井取付角度(°)
55
配光タイプ
ミディアム配光
定格寿命(時間)
40000
LED
LED一体型
調光率(%)
1~100
調光の可否
可
再生紙使用マーク
適合