- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 人肌ゲルのおすすめ人気ランキング
人肌ゲルのおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新80件の「人肌ゲル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シリコン 柔らか」、「柔らかいシリコーン」、「人肌ゲルシート」などの商品も取り扱っております。
人肌そっくりのやわらかさを表現する超軟質造形用ウレタン樹脂です。硬度0(やわらかめ)硬度7(ふつう)硬度15(かため)の3種のラインナップがあります。低硬度でも十分な強度があります。小さな試作品やサンプルにぴったりの100gセットから、大き目の物を製作する際の1200gセットまで、シーンに合わせた使い分けができます。人体模型・フィギュア・保護パットなどの造形材料として最適です。
用途人体模型・保護パット・医療用触診モデル・フィギュア・オリジナル雑貨などの造形材料に色乳白色混合比(重量比)主剤:硬化剤=3:1RoHS指令(10物質対応)対応硬化時間常温:24時間以上/100℃:約1時間
エクシール人肌のゲルシート
やわらかく追従性に優れた、まるで人肌のような超軟質ゲルシートです。素材自体に自己粘着性があり、糊の移行がありません。衝撃吸収性・粘着性に優れています。
用途マスキング、パッキン、緩衝材、仮固定、防振材など材質ポリウレタン色乳白色RoHS指令(10物質対応)対応
縫合や触診など質感を追求した訓練用人体モデルがお求めやすい価格で新登場!
胃縫合モデルは3次元構造です。
皮膚縫合モデルは縫合系の掛かり具合をリアルに再現しました。
血管縫合モデルはリアルな質感を追求しました。
乳がん触診モデルは40歳代の平均的な弾力を再現しました。
注射訓練モデルは模擬血液入りですので、適正に穿刺できているか目視で確認できます。
肛門検診用キットは排便の掻き出し、浣腸など様々な練習が可能です。
縫合モデル用練習台座はクリップは強力な磁石で任意の位置に調整可能です。
人体の質感を追求した訓練用モデルです。
小腸・大腸縫合モデルは多層構造になっており、縫合イメージをリアルに再現しています。
乳がん触診モデルは腫瘍ボール(付属品)を任意の5ヵ所に埋め込むことができます。
注射練習モデルは見えない血管を触れて探す訓練ができます。また注射訓練モデル用血管(細)(8-5875-10)をセットすることで、動く血管に穿刺する訓練も可能です。
肛門検診用キットでは、直腸がんの触診訓練・排便の掻き出し訓練などがうつ伏せ状態・横向き状態でできます。
仕様単層シート材質エラストマー・ウレタンゲル・シリコンゴム等寸法(mm)200×100×12アズワン品番8-5875-05
1個
¥3,790税込¥4,169
当日出荷
エクシール人肌のゲル原液 透明
人肌そっくりのやわらかさを表現する透明タイプの超軟質造形用ウレタン樹脂です。硬度0(やわらかめ)硬度7(ふつう)の2種のラインナップがあります。泡抜けが良く透明に仕上がります。常温で硬化するので特別な装置は必要ありません。医療用触診モデル・オリジナルの雑貨・フィギュアなどの造形材料として最適です。
用途医療用触診モデル・フィギュア・オリジナル雑貨などの造形材料に色透明混合比(重量比)主剤:硬化剤=1:1RoHS指令(10物質対応)対応硬化時間常温:24時間以上/100℃:約1時間
型取りくんはプラリペアで部品の修理をしたり、造形を行うとき、型を簡単に作ることができる粘土です。熱湯で柔らかくして型取りする部分に押し当てて型取りします。何度も使えて経済的です。
使用方法(1)1熱湯(約90度)に3分間位漬けて軟化させます。全体が粘土状になればOKです。 (2)やわらかくなったら、ピンセットや箸などで取り出します(熱湯には充分注意してください) (3)手で触れても大丈夫な温度になってから、水気を充分きりボール上に丸めます。 (4)型取くんを、型を当てたい部分に押し当てて型取りします。冷えるとゴム状になり出来上がりです。危険物の類別非危険物
金属、木、樹脂、ガラス、布等幅広い素材に対して使えます。水分を吸収しない平滑な素材(ガラス、プラスチック等)では、乾いた後、剥がすことも出来ます。ベト付き感がある為、滑り止め効果を有します。
用途工具等の滑り止めやPOPや趣味としてガラスやシャツに絵をかくこともできます。成分アクリル樹脂(水性)主な用途布、木、金属、ガラス乾燥時間(時間)20℃の場合24時間以上、冬期の場合48時間以上危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性水性の為、水で粘度調整が可能。 本製品での調色も可能です。
エクシール人肌のゲル原液 発泡
膨らんでスポンジ状になる発泡タイプの軟質造形用ウレタン樹脂です。10~15分の短時間で発泡します。約8倍に膨らみます。(。条件によって発泡倍率・やわらかさなど異なります)
用途フィギュア・オリジナル雑貨などの造形材料に色白混合比(重量比)主剤:硬化剤=64:100RoHS指令(10物質対応)対応硬化時間完全発泡10~15分、その後12時間程度で硬化完了
エクシール人肌のゲルシート 片面非粘着
やわらかく追従性に優れた、まるで人肌のような超軟質ゲルシートです。素材自体に自己粘着性があり、糊の移行がありません。片面に粘着のないウレタンフィルムを貼り合わせています。衝撃吸収性・粘着性に優れています。
用途マスキング、パッキン、緩衝材、仮固定、防振材、注射練習用ダミーシートなど材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)寸法(mm)500×400色乳白色硬度アスカーC0RoHS指令(10物質対応)対応
汎用タイプの代表グレードです。低粘度で作業性に優れています。
硬化剤を添加することで室温で硬化します。
アルコール縮合タイプ
用途一般型取り材として。トラスコ品番389-1968色白色使用温度範囲(℃)-40~180主成分シリコーン可使時間(分)30(23℃)硬化時間(時間)8(23℃)粘度(Pa・s)10危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1kg硬化剤比率0.5%(CAT-RM)
1個(1kg)
¥5,998税込¥6,598
当日出荷
型取り剤で自分の指や模型等を型取り、付属の石膏を流し込んでレプリカを作成することができます。 パウダーAと水120mLを混ぜ合わせて型取り剤が作れます。 型は7~8分で固まります。 パウダーBと水50mLを混ぜ合わせて石膏を作り、型に流し込んで3~4時間で固まります。
セット内容パウダーA、パウダーB、プラスチックカップ、計量カップ、ヘラ2本
1箱
¥979税込¥1,077
当日出荷
固まるハーバリウム。
シリコンオイルと同様の高い透明度。A液、B液を混ぜることにより硬化するゲルです。シリコンオイルと同様の高い透明度があり、固まるので容器からこぼれる心配がありません。
ガラス容器などにオイルを注ぐ一般的なハーバリウムでは表現できない、立体的で新しい作品が作れます。材質:シリコン樹脂。サイズ:1本あたりΦ30×90mm。セット内容:A液50gml、B液50ml
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容A液50gml、B液50ml材質シリコン樹脂寸法(Φ×mm)1本あたり:30×90形態1個梱包:ヘッダー付き袋入り危険物の類別非危険物
1セット
¥980税込¥1,078
当日出荷
60℃以上のお湯で粘土のように柔らかくなって自由自在に成形ができ、冷めると固まる不思議なプラスチックです。
生物分解性があり環境にやさしいPCL(ポリカプロラクトン)を使用しています。
一度成形して固まった物を作り直したい、と思ったときには、再びお湯につければ、再度成形が可能です。
色づけには5色がセットになったプラフレンドカラー(別売)を使用してください。
材質PCL(ポリカプロラクトン) 粒状色白
エクシール表面コート剤
人肌のゲル専用、1液硬化型のコート剤です。ハケなどで塗ることで表面に被膜をつくり、粘着を抑えたり劣化を防止します。人肌のゲルの柔らかさに追従し、よく伸びる強靭な膜を形成します。常温で硬化します。人肌のゲル乳白色タイプ、透明タイプ、発泡タイプどれでもご使用いただけます。
用途ゴムなどの伸縮する部位の表面保護、人肌のゲルの粘着を抑えたり表面に塗装をする際に色透明RoHS指令(10物質対応)対応
アルファックスお医者さんの(R)手首ゲルサポーター
「手首」「親指」の痛みに!
人肌に近い「疑似生体ゲル」使用。
皮膚と一体化したようにぴったりフィットしサポート。
医療用でも使われている「疑似生体ゲル」を使用した手首サポーター。
肌にしっかりと密着するので手や指を動かしてもズレません。
半透明のベージュ色で目立ちにくく水仕事のときも外さず使えます。
特殊ゲル素材で安心・快適肌色タイプで目立ちにくい
やわらかい特殊ゲル素材で肌に優しく伸びるからしっかりフィット。
肌の色に近いから外出時にも目立ちにくくて安心です。
内側のボーン
突起で指、手首の関節をサポート。
手首に沿ったフォルム
手首に沿ってスリムになっていることで、サポート力がアップ。
薄さ約2mm
薄すぎず、程よい厚さで破れにくい。
繰り返し使えます。
水仕事、お風呂OK
動いてもズレにくい
【こんな方に。】
作業しているうちにサポーターがゆるむ。
手を洗うたびに濡れる。
左右兼用
男女兼用
1枚入り
整形外科医との共同開発
ぐしけん整形外科クリニック院長
具志堅勉
色ベージュサイズフリーサイズ左右区別左右兼用手首周り(cm)約13~17質量(g)24材質エラストマー適合部位手首
1個
¥1,800税込¥1,980
当日出荷
SKRK200-CLAY薄くしてもおれないすぐれた透明感のある粘土です。
その特性を活かして、従来にない質感・意匠の作品作りや幅広い用途にお使いいただけます。
厚くするほど透明感は減ります。
1個(200g)
¥2,198税込¥2,418
当日出荷
耐熱性、耐寒性、耐候性に優れています。食品規格適合。
用途紛体製造でふるい装置の目詰まり防止に。柔らかな素材を粉砕機で砕く時に。振動吸収材に。材質シリコーンゴム色乳白色硬度50°±5耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
エクシールハイパーゲルシート
衝撃吸収・緩衝材として最適な振動吸収用シートです。高いエネルギー吸収性をもち、衝撃の90%以上を吸収します。発塵しない素材で、周波数や温度が変化しても高い防振性を保ちます。食品衛生法、容器包装規格に適合した素材です。
用途計測器や台車などの防振材、緩衝材、機密性が必要なパッキン・ワッシャー材、組立部品を保持するシートなど材質ポリウレタン寸法(mm)500×500色透明RoHS指令(10物質対応)対応