- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 手袋
- 溶剤・酸、アルカリ用手袋
- 仁王手袋のおすすめ人気ランキング
仁王手袋のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新106件の「仁王手袋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クロロプレン手袋」、「工業用ゴム手袋」、「耐酸 ゴム手袋」などの商品も取り扱っております。
アルコールや酸、アルカリ等の耐久性に優れた天然ゴム製手袋です。補強用リング付。
用途工場関係
サイズ
L
材質
天然ゴムラテックス
色
ブラック
全長(cm)
36.5
中指長(cm)
8.1
手のひらまわり(cm)
25.0
厚さ(mm)
1.06
質量(g)
230
入数(双)
1
機能
耐久性
手の平幅(cm)
12.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐溶剤性
一般化学薬品
1双
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
強酸、強アルカリ、有機溶剤に強い耐性をもち、非常に柔らかいため、作業性が高い手袋です。亜鉛メッキや酸洗いに関わる仕事に非常に向いています。EN374(A,K,L)適合、EN388全てレベル1適合。
材質
クロロプレン+天然ゴム
厚さ(mm)
0.65±0.1
色
黒
入数(双)
1
機能
耐酸、耐アルカリ、耐溶剤
全長(cm)
40
関連資料
耐透過性
耐溶剤性
有機溶剤
耐透過性
酸・アルカリ溶剤
油や硝酸、硫酸などの酸、ソーダ類、フェノール、エチレングリコール、アニリンをはじめとする各種溶剤など、各種薬品の取り扱いに最適です。
用途石油精製工場、石油化学工場。
厚さ(mm)
0.46
色
ブラック
入数(双)
1
機能
耐油・耐薬品・耐溶剤
全長(cm)
33.7
材質(裏)
綿
材質(表)
ネオプレンゴム
耐透過性
アルカリ類溶剤
ラバーホープの全長55cm超ロングタイプです。
手袋と腕カバーが一体型になった耐久性抜群の手袋で、水回りの作業に適しています。
履き口部分がジャージになっており、ズレにくく異物が入りにくくなっています。
用途漁業、水産加工、農作業、工業、その他水回り作業など
サイズ
L
トラスコ品番
813-6944
材質
・表:天然ゴム ・裏:綿
色
ブラック
質量(g)
288
タイプ
ロング
入数(双)
1
全長(cm)
55
中指長(cm)
7.7
手のひらまわり(cm)
22
手の平幅(cm)
11
袖口仕様
ジャージ付き
1双
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
摩耗で削れやすい左手が厚く、ガンを持つ右手は薄くなっており、作業性と耐久性を両立しています。
片手販売に対応しているため、必要な側の手袋だけを購入可能です。
制電性があるため、研磨時の帯電を抑制します。
手袋内側に塩素処理を施しているため、着脱しやすくなっています。
用途サンドブラスト、ショットブラスト、グリットブラスト。
材質
天然ゴム(制電配合)
色
ブラック
サイズ
フリー
全長(cm)
55
中指長(cm)
8.4
手のひらまわり(cm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
厚みがあるロングタイプです。耐突き刺し、耐摩擦性に優れています。油、石油類に適正が高く、幅広い耐薬品性も兼備しています。
用途自動車製造。化学薬品取り扱い。
厚さ(mm)
0.56
色
グリーン
入数(双)
1
全長(cm)
45
材質(裏)
アクリルライナー
材質(表)
ニトリルゴム(NBR)
中・低濃度の酸やアルカリなど一般化学薬品に優れた耐性をもち、幅広い用途に使える天然ゴムラテックス製の安全保護手袋です。独特の製法で天然ゴムの特質を最大限に生かしておりますので、しなやかで手に良くなじみ、長時間の作業にも疲れを感じさせず、着脱も容易です。引裂・摩耗などにも十分な強度を持ちますので、薬液用以外の作業用としてもお勧めできるほか、すべり止めつきは液体取扱に効果を発揮します。
用途工業用手袋
サイズ
フリー
種別
化学防護手袋
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
1
色
グリーン
入数(双)
1
機能
耐薬品、曲指、滑り止め付、袖口巻き上げ有
全長(cm)
37
JIS規格
JIST8116適合品
中指長(cm)
8
手の平幅(cm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐溶剤性
一般化学薬品
耐透過性
耐溶剤
1双
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
安全性を重視した厚手タイプながら柔らかく手が疲れない手袋です。
用途工場関係
サイズ
L
色
ブラウン
全長(cm)
36.5
中指長(cm)
7.4
手のひらまわり(cm)
24.0
材質
天然ゴムラテックス
入数(双)
1
一般化学薬品用。
滑り止め加工が施されています。
中・低濃度の酸及びアルカリを取扱う場合に最適です。
用途化学品取扱い作業
オルト―トルイジン対策
CBRN災害対策
石綿(アスベスト)関連作業
ダイオキシン類対策用
酸取扱作業
アルカリ取扱作業
全長(cm)
37
サイズ
フリー
入数(双)
1
関連資料
耐透過性
キャビネットに手袋を固定可能なフランジ付きです。
摩耗で削れやすい左手が厚く、エアガンを持つ右手は薄くなっており、作業性と耐久性を両立しています。
右手・左手のみの片手販売に対応しています。
制電性があるため、研磨時の帯電を抑制します。
手袋内側に塩素処理を施しているため、着脱しやすくなっています。
用途サンドブラスト、ショットブラスト、グリットブラスト。
材質
天然ゴム(制電配合)
色
ブラック
サイズ
フリー
全長(cm)
60
中指長(cm)
8.4
手のひらまわり(cm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
全長34cmのロングタイプ。
用途農作業・水産加工
サイズ
M
全長(cm)
34
仕様
中厚
種別
中厚
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
0.5
色
黒
入数(双)
1
機能
柔軟性
中指長(cm)
7.7
手のひらまわり(cm)
22.2
手の平幅(cm)
11.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
1双
¥509
税込¥560
当日出荷
クロロプレンゴムと天然ゴムをブレンドしフィット感を持たせた耐油・耐薬品用手袋です。
用途石油化学。工場のメンテナンス作業。
仕様
裏布付
材質
表:天然ゴム、クロロプレンゴム、裏:綿
腕全体をカバー出来る全長58cmのロングタイプです。手の平にはすべり止め加工を施しております。一体成形で出来ており手袋と腕カバーとのつなぎ目からの水漏れの心配がありません。
食品衛生法適合品
用途家庭用から業務用まで幅広くお使い頂けます。
材質
天然ゴムラテックス
全長(cm)
58.0
厚さ(mm)
0.8
種別
厚手
入数(双)
1
耐油・耐摩耗性に優れています。突き刺しに強いニトリル素材を2度漬け強化。ハードな作業もこなせます。柔らかく、グリップ性に優れています。食品衛生法適合品です。
用途機械工作、漁業全般、運輸・清掃、土木建築、農業・林業、印刷・メッキ
仕様
裏布付
タイプ
厚手
材質(裏)
メリヤス(綿)
材質(表)
ニトリルゴム
合成樹脂と合成ゴムの特殊配合によって作られた画期的な超強力耐溶剤手袋で、標準タイプには耐溶剤手袋として、初めて表面滑り止め加工がされておりますから、作業性も大幅にアップしています。
用途金属洗浄におけるトリクレン、シンナー等の溶剤作業用。塗料、インキ類/接着剤、油脂類の取扱い。
色
シルバーグレー
厚さ(mm)
0.5
材質
ポリウレタン
入数(双)
1
加工
梨地加工
機能
耐溶剤
外面
滑り止め付き
耐溶剤性
有機溶剤全般
耐透過性
耐酸
クロロプレンゴム製の耐油・耐薬品用手袋です。柔らかく、しっかりしたはめ心地です。
用途石油化学。化学肥料。石油化学 化学肥料
仕様
EN374対応(メタノール、水酸化ナトリウム、硫酸96%)
材質
表:クロロプレンゴム、裏:綿
厚さ(mm)
0.75
色
ダークブルー
入数(双)
1
機能
耐油・耐溶剤・耐薬品
全長(cm)
33
耐透過性
アルカリ類溶剤
弗酸、王水、硝酸等の強酸や強アルカリに驚異的な強さを持ち、低濃度から高濃度まで広範囲の化学薬品に使える特殊合成ゴム製の耐薬液用手袋です。長時間の作業にも目を疲れさせず、薬液取扱いに便利で細かいお仕事もできる滑り止め等、安全第一の手袋です。
用途トランジスタ等、半導体製造における諸作業用。ガラス、金属のエッチング用。メッキ、染色、化学工場その他の薬品の取扱い。
種別
化学防護手袋
材質
CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)
色
ブルー
入数(双)
1
JIS規格
JIST8116適合品
関連資料
耐透過性
耐溶剤性
強酸・強アルカリ溶剤
性別
男性用
耐透過性
酸・アルカリ溶剤
最も消耗しやすい指先部分の縫い目の位置を考慮し、上部にずらすことで摩耗を軽減しています。 傷つきやすい指先は、4重にコーティングし、強化しています。 指先から肩口まで継ぎ目のない一体型で腕全体を保護します。一体型なので、手袋と腕カバーの接合部分から破れてしまう心配がなく、上腕部分まで丈夫です。 裾部分はズリ落ちを防止するゴムバンド付きです。 ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 粒子付きの特殊加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。 裏布は、メリヤス編みの縫製手袋です。
用途園芸・家庭菜園に。車などのメンテナンスに。農業。水産・漁業。清掃・サービス業。食品関連業。機械工業。自動車関連業。建築・設備メンテナンス業。石油・化学関連業
材質(樹脂部)
合成ゴム(ニトリルゴム)
RoHS指令(10物質対応)
対応
袖口仕様
腕カバー付
弱酸・弱アルカリに優れた耐性を持ち、様々な用途で使用いただける作業用手袋です。
指先の厚さは1.70mm(基準値)と極厚タイプですが、天然ゴム特有の柔らかさとしなやかさ
を保持しており、長時間の作業でも疲れを感じさせません。
作業部分の滑り止め加工により、液体の取り扱いにも効果的であり、パウダーフリー処理
も施しており、スムーズな脱着が可能です。
色
茶
サイズ
フリー
全長(cm)
37
種別
厚手
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
1.7
入数(双)
1
機能
耐弱酸・弱アルカリ性
中指長(cm)
8.2
手のひらまわり(cm)
25.4
手の平幅(cm)
12.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
1双
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
【JIS T 8116:2005適合品】
強酸・強アルカリに使用できる化学防護手袋になります。
CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)を100%使用しております。
裏地なしで柔らかく、作業性良好です。
グリップ性能を発揮するテクスチャ加工を施しています。
<使用推奨薬品>
硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、王水、低濃度アンモニア水など
用途半導体製造、薬品製造、メッキ工業、ガラス工業、バッテリー製造、ソーダ工業、研究室での実験作業等。
種別
化学防護手袋
材質
CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)
厚さ(mm)
0.55
色
黒
規格
JIS T 8116:2005適合品
入数(双)
1
機能
耐溶剤
全長(cm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐溶剤性
強酸・強アルカリ溶剤
耐透過性
硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、酢酸、リン酸、クロム酸、過酸化水素水、王水、低濃度アンモニア水