介護センサーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
115件の「介護センサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「人感センサー」、「マットセンサー」、「コールマット」などの商品も取り扱っております。
薄型構造で設置時の段差が少なく、高感度なマットスイッチ。カーペットの下にも設置可能です。
用途人の検知(踏んだ時にリード間が導通)。屋内用マットスイッチとして良好です。 取扱説明書 (0.5MB) 材質 PVC(外皮) ライトグレー 使用温度範囲(℃) 10~40℃ 動作力 約40N(押圧面Φ40平面)/約150N(押圧面Φ80平面) 抵抗 ON時抵抗:10Ω以下/OFF時絶縁抵抗:10MΩ以上 接点最大許容電流(A) 100mA 接点最大許容電圧(V) 30 防水性 密閉防滴構造(水没不可) 耐荷重 2000N(Φ40平面静荷重/1分間) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)ベッドセンサー
ベッドの利用状態がわかる介護者のための安心システム。ナースコールでお知らせします。 ベッドセンサーは、敷くだけで寝ている人の加重を検出するセンサーです。 シーツや敷布団の下、マットレスの下に設置し、ベッドから離れた時に検知します。
厚さ(mm) 5(検知部) 寸法(mm) 250×800(検知部:80×700・2箇所) 設置場所 シーツの下、敷布団の下、マットレスの下に敷く 防水性 日常生活防水型
1台
37,980 税込41,778
5日以内出荷

患者がベッドから離れるのをナースコールでお知らせします。 転倒むしの「頭」が外れるとナースコールを鳴らします。
ケーブル長(m) 3 ひも長(mm) 400~800
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

XP50AとXP700のセットです。
セット内容 XP50AとXP700 使用温度範囲(℃) -10~45 電源 XP50A:単4形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可 本体質量(g) XP50A:約82、XP700:約85 ランプ 送信時:赤ランプが点灯(4秒)(ON/OFF切替可)、受信時:青ランプが点滅 防塵防水性能 IP55 電池寿命 XP50A:約2年(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時) 電池残量表示 送信ランプ赤点滅 電源タイプ 電池式 動作モード 音と光/音/光 設置場所 XP50A:屋内/屋外、XP700:屋内 電波到達距離(m) 屋外見通し最大180、屋内見通し最大90 音量(dB) 45~90 /1m(大小ボタンで8段階) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) XP50A:77×83×35、XP700:90×91×32
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)マットセンサー
ベッドサイドや部屋の入口に敷くことで、ベッドから人が降りた(落下した)時、又は部屋を出ようとした時に、人の重さを検知するセンサ-です。
厚さ(mm) 5 質量(g) 約1100 設置場所 ベッドサイド、通路や出口の床面に敷く 寸法(高さH×幅W)(mm) 400×800、(検知部:355×745) 防水性 日常生活防水型(ピンプラグ部除く)
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷

配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。押しやすさを追求した、軽いタッチで押せる大きな押ボタン。 受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。
付属品 取付ネジ×4本(Φ3×20mm)、両面テープ 1枚 質量(g) 受信器:約138(電池除く)、センサー送信器:約80(電池除く) 使用温度範囲(℃) 0~40 電源 (受信器)単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス、(センサー送信器)単四形乾電池×3本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (受信器)142×80×29、(押しボタン送信器)110×45×48 電池寿命 受信器:約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用:アルカリ乾電池使用時)、センサー送信器:約2年(1日に10回使用) 周波数(MHz) 313.625 電波到達距離(m) 見通し約120 防水仕様 IPX4防沫形(センサー送信器) 鍵違い数 約25万通り 音量(dB) 約88/50cm
1セット
6,268 税込6,895
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷

カーペットやマット下に敷くことにより隠れスイッチの役目をし、防犯・検知用として有効です。 CVP形シリーズ(UL規格認定品) 防滴、耐久性に優れた厚み4.4mmの薄型マットスイッチ。 直接またはマットやカーペット下に敷いて使用します。
用途防犯(カーペット下への挿入)、福祉(ベッドまわり床の感知用)など 厚さ(mm) 4.4 材質 ビニール オリーブ 使用温度範囲(℃) -5~+60 定格電圧(V) AC/DC28 定格電流(A) 1 防水仕様 ヒートシール防滴形
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)マットセンサー(ローコストタイプ)
ベットサイドや部屋出口で、徘徊される方をお知らせします。リード線接続部や接続コネクタを強化し、耐久性に優れています。分配コンセントと動作入切スイッチは別売ですので、組み合わせてご使用ください。
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤレスチャイム、扉センサー送信機と電池式受信機のセット 扉の開閉を検知して離れた場所へ音と光フラッシュで知らせます 玄関と部屋間・受付・店内の呼び出し、ご家庭での介護に 1台の受信機で最大4台までの送信機を設定できます 呼び出し音8種類(送信機毎に設定可能) 混信防止ID学習機能付き 発信確認ランプ (送信機のみ) 電池交換お知らせランプ (送信機のみ) 送信場所お知らせランプ (受信機のみ) ミュート機能 (受信機のみ) 壁掛け&卓上置き (受信機のみ) USB電源対応 (受信機のみ)
付属品 取り付けネジ×1本(受信機用)、取り付けネジ×2本(送信機用)、両面テープ×1個(送信機用)、識別シール×1セット 質量(g) 受信機:100、送信機:45 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 受信機:80×80×32.5、送信機:33×84.5×26 電池寿命 受信機:1日5回使用で約1年間、送信機:1日5回使用で約6ヶ月間 電源タイプ 電池式 動作距離(m) 約100
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)徘徊お知らせ感知くん HS-103 屋内外型
100m離れたご家族にお知らせします。 卓上型受信機ではフラッシュとメロディーでお知らせ。報知時間の調整可能です。 持ち運び可能な携帯型受信機セットもございます。 高齢者の徘徊をいち早くキャッチ 出口付近に設置したセンサーで徘徊される高齢者の動きをすばやくキャッチし、100m以内に設置した受信機でお知らせします。 高齢者の安全を守り、介護されるご家族の負担を軽減します。
付属品 リチウム電池(U9VL) セット内容 【送信機】TX-103、【受信機】HC-300 材質 樹脂 ホワイト 質量(g) 約212(電池除く) 電源 標準:リチウム電池(U9VL)、オプション:BA-103 検出方式 パッシブインフラレッド方式 機能 付帯:電池切れ報知機能、定期送信機能、規制送信機能、動作テスト機能 使用周囲温度(℃) -10~+50 電池寿命 約2年(1日100回送信として) 設置場所 屋内・屋外(防雨構造) 電波到達距離(m) 約100以内(見通し距離) 使用周波数(MHz) 426(10mW以下) 検知エリア ワイド、ロング、カーテン、スポット選択式
1台
58,980 税込64,878
9日以内出荷

個人ごとに離床の動きを報知しますので、病院・施設内での徘徊防止に効果的です。 マットを踏むとナースコールで知らせます。 ナースコール端子に接続するだけで、取り付け工事不要です。
仕様 【マットスイッチ】抗菌/防滴仕様・両面使用可、【中継ボックスHCB】専用フック付き セット内容 マットスイッチ・中継ボックス(専用フック付き) 材質 マットスイッチ:PVC(塩化ビニル樹脂)、中継ボックスHCB:ABS樹脂 厚さ(mm) 【マットスイッチ】4 【マットスイッチ】アイボリー ケーブル長(m) 【マットスイッチ】2.4、【中継ボックスHCB】1.2
1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)ベッドセンサー
ベッドからの起き上がりをお知らせします。 既設のナースコールシステムにオプションの分配コンセントを使用してナースコール子機に接続できます。 (BX-1を合わせてご使用下さい)
厚さ(mm) 5(検知部) 寸法(mm) 120×850(検知部:80×700) 質量(g) 約290 設置場所 シーツの下・敷布団の下に敷く、圧力が加わるコーナーに設置 防水性 日常生活防水型
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷

ベッドサイドに移動されたときにお知らせします。徘徊や転倒の危険性がある方にご使用下さい。
材質 表/PVC(塩化ビニル樹脂)、裏/PVC(塩化ビニル樹脂)(滑り止め加工) ケーブル長(m) 3
1個
38,980 税込42,878
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

100m離れたご家族にお知らせします。 卓上型受信機ではフラッシュとメロディーでお知らせ。報知時間の調整可能です。 持ち運び可能な携帯型受信機セットもございます。 高齢者の徘徊をいち早くキャッチ 出口付近に設置したセンサーで徘徊される高齢者の動きをすばやくキャッチし、100m以内に設置した受信機でお知らせします。 高齢者の安全を守り、介護されるご家族の負担を軽減します。
付属品 リチウム電池(U9VL) セット内容 【送信機】TX-103、【受信機】HC-350 材質 樹脂 ホワイト 質量(g) 約212(電池除く) 電源 標準:リチウム電池(U9VL)、オプション:BA-103 検出方式 パッシブインフラレッド方式 機能 付帯:電池切れ報知機能、定期送信機能、規制送信機能、動作テスト機能 使用周囲温度(℃) -10~+50 電池寿命 約2年(1日100回送信として) 設置場所 屋内・屋外(防雨構造) 電波到達距離(m) 約100以内(見通し距離) 使用周波数(MHz) 426(10mW以下) 検知エリア ワイド、ロング、カーテン、スポット選択式
1台
58,980 税込64,878
9日以内出荷

電源:受信器 AC100V 50/60Hz。 防雨押しボタン送信器 押す力で発電(電池不要)。定格消費電力:2W(受信器)。音量:約80dB/50cm ※音量最大時。周波数:314.8MHz(特定小電力機器)。IDコード:約100万通り。電波到達距離:見通し 約90m。使用温度範囲:0℃~40℃。外形寸法(約):受信器 幅83×高さ82×奥行32(mm)(最大値)。 防雨押しボタン送信器 幅44×高さ83×奥行27(mm)(最大値)。質量:受信器 約81g 。 防雨押しボタン送信器 約66g。保護等級:IPX4(防沫形)(防雨押ボタン送信器)。付属品:取付ネジ 2本(M3×14mm)、スリーブ 2本(Φ6×24mm)、両面テープ 1枚
用途配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単。 受信器はコンセントに差し込むだけ、送信器は押す力で発電するので電池不要です。電波の到達距離は見通し約90m一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知・連絡用に最適です。IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。送信器1台に対して受信器は何台でも登録可能です。お好みで設定できる8種類の報知音。 来客音:1ピンポン(高音)2回。 2ピンポーン(低音)2回。 3コンビニ入店音。 緊急音:4ウーウーウーウー(サイレン)。 人の声:5お部屋に来てください。お部屋で呼んでいます。 6お風呂に来てください。お風呂で呼んでいます。 7トイレに来てください。トイレで呼んでいます。 。 8お客様がお見えでございます。屋外でも使用できる防雨タイプ押ボタン。 ※大量の水(ゲリラ豪雨や台風の雨など)が直接かかる場所への設置は避けてください。受信時に受信器のランプが点滅してお知らせ。 常時点灯も可能なので常夜灯としても使用できます。
1個
3,799 税込4,179
当日出荷

人や動物が近づくと、その場でチャイムや警告音が鳴ります。 感知範囲が狭いからピンポイントで狙った場所を監視します。 人体から出る赤外線の動きを感知し、赤LEDが点滅しながら、選んだチャイム音、曲、アラーム音が流れます。
用途来客感知に、防犯に、車やバイクを監視 質量(g) 82 使用温度範囲(℃) -10~40 電源 単4形アルカリ電池×3本(別売り)またはACアダプター(X0505・別売り) センサー 赤外線センサー、監視方向可変形センサー 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm) 50×83×64 センサー感知範囲 12度×(20~80度)×3m 可変範囲 (音量)55dB~90dB/1m
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

シンプルな構造です。 優れた耐衝撃性、耐久性です。 表面は滑り止め用のブロックパターンを採用しています。
用途工場の人感知用安全センサ。 危険地域への侵入防止のセンサ。 人の侵入を検知する防犯用センサ。 定格電圧 AC/DC 5~24V±10% 絶縁抵抗(MΩ) 0MΩ以上(DC250V) 使用温度範囲 -10~50℃ 動荷重 80N 表面 ブロックパターン
1枚
特価
59,980 税込65,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

動作方式 モーメンタリー形 接点構成 a接点 保護構造 防滴形 取付け方法 両面テープや接着剤など 材質(外被) PVC(ポリ塩化ビニール) リード線 24AWG 2芯480mm付 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
57,900 税込63,690
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)