介護用マジックハンドのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
126件の「介護用マジックハンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「介護用品 マジックハンド」、「ソックスエイド」、「マジックハンド」などの商品も取り扱っております。
材質 シャフト/アルミニウム、ハンドル・ヘッド/PP(ポリプロピレン)
1個
3,465 税込3,812
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

清掃作業に最適です。 立ったままゴミが拾えます。 狭いところにも手が届きます。
用途ゴミ拾いなどに トラスコ品番 819-5479 材質 ハンドル/ヘッド:ABS樹脂、シャフト:スチール 質量(g) 150 幅×長さ(mm) 85×840
1本
509 税込560
当日出荷

一円玉やティッシュ1枚でも楽につかめる。ハンドル部分はマグネット付。
材質(ハンドル部) ポリアミド樹脂 材質(シャフト) アルミ
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリップを握ると、ものをはさむことが出来ます。膝や腰が悪い方、車椅子の方でも、自分で挟んで引き寄せることができます。 棚の高い場所や、家具の後ろなど、手の届かないところのものを掴むのにも便利です。高い窓のカーテンの開閉も便利です。
用途高い位置への商品の吊り下げ作業に。 先端寸法(mm) 120
1個
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

片側が動いて挟むマジックハンドです。 先端に磁石がついているので、狭い所に入ったビスやねじなどを取ることができます。
用途清掃作業に 仕様 先端磁石付き トラスコ品番 207-5975 長さ(mm) 760 幅(mm) 85 質量(g) 500 アズワン品番 64-8609-02
1本
999 税込1,099
当日出荷


立ち上がったりかがんだりするのがつらい方、車いすの方、寝たきり、入院中、リハビリ中の方のつかむ、拾うを支援します。 小豆のように小さなものやティッシュのように薄いもの、ペットボトルのような身の回りのものも幅広く確実につかむことが出来ます。
材質 シャフト部:アルミ、はさみ部・ハンドル部:PA(ポリアミド樹脂) 質量(g) 140 タイプ ミニ 寸法(cm) 40
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷

3つ爪で精密部品パーツ、小ネジもしっかりキャッチ。手の届かない、入らない所で大活躍!
用途手の届かない所・入らない所・使えない所 能力 (キャッチ)軽量部品など
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

どんな形でもしっかりキャッチし、狭いところに手が届く。極小ネジ・微小パーツ等の採取に便利!
用途精密機器・基板の修理・組み立てに。 全長(mm) 115 トラスコ品番 776-8591 寸法(mm) (最大拡がり)22 質量(g) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
959 税込1,055
当日出荷

靴べら部分がマジックハンドになっているので、遠くに置いた靴を挟んで引き寄せることができ、靴べらでラクに履くことができます。 使わないときは、二つに折りたたむことが出来ます。
質量(g) 194 先端寸法(mm) 約12 全長(cm) 80
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

しっかりつかめる強力タイプです。金属ヘッドとアルミパイプのしっかりした作りで、重いモノでもしっかり掴めます。先端ラバーにより、小さい物や金属性の小物、水に濡れて滑りやすいゴミなどが掴み易くなっています。伸縮タイプは最大171cmまで伸び、深い水路や池のフチ、手や身体の入らない奥まった場所でも安全につかめます。
用途ゴミ拾いなどの清掃作業。 材質 ヘッド:鉄 パイプ:アルミ 寸法(cm) 最短:121、最長:171
1本
4,598 税込5,058
当日出荷

自在に曲げて使えるフレキシブルシャフト。磁石で拾えない樹脂、ゴム、アルミ製の小物類でも3本爪により容易にキャッチ。大きいノブにより操作が容易。
用途狭くて手の入らない場所や水等の液中に落とした小物類を拾い上げるツール。 トラスコ品番 373-9112 質量(g) 170 寸法L(mm) 512
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

ピストルグリップで握りやすく、少し離れた場所や床のモノを取るのに便利です。柄の先端が360度回転します。軽量ですので、使いやすいです。柄先に磁石がついています。
材質 PP(ポリプロピレン)、アルミニウム
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アメリカでは一家に1本あると言われています。90度回転可能なゴム付きヘッドですので、しっかりと挟めます。
用途ゴミ拾い。高所の物取り 材質 プラスチック/合成ゴム
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電球の交換や汚物の掃除等に使用します。 レバー操作で開口幅を2段階に切替えできます。
全長(mm) 900 エスコ品番 EA340X-80 材質 柄:アルミ、先端:スチール 質量(g) 300 最大開口(mm) 75
1個
11,000 税込12,100
当日出荷

体の動きに制限があるために衣類装着が困難な方に便利です。 靴下・靴を脱ぐ時や靴べら、ドアの開閉などにも使用できます。
材質 プラスチック 全長(mm) 610 アズワン品番 7-3028-01
1本
3,450 税込3,795
12日以内出荷

ロープを下に引っ張るだけで最大25ミリの枝を切ることができます。 キャッチ機構で切った枝や果実を落としません。 最長4.1mまで伸縮します。高い枝木の剪定。
全長(mm) 1700~4100 切断能力(mm) 25 刃長(mm) 130 仕様 13段伸縮 付属品 のこ刃 トラスコ品番 480-3922 材質 刃:高炭素鋼、ポール部:アルミダイキャスト・POM樹脂・ABS樹脂 質量(kg) 1.5 幅W×厚さ×高さH(mm) 150×50×1750 アズワン品番 64-8901-38
1丁
7,998 税込8,798
当日出荷

狭い場所、高い場所、深い場所での物取りに。 マグネット付き、突刺し用の釘穴もあります。 ハンドルロック機能によりハンドルを持たずして引き寄せ可能! 補助グリップ付き。
全長(mm) 1870~3070 トラスコ品番 868-6723 質量(kg) 1.2 口幅(mm) 95 材質(ポール) アルミ 材質(アーム) ゴム アズワン品番 64-8901-43 磁力 2個で700g
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

伸縮時が従来のハサミタイL-3000と比べて、450mmコンパクトになった3段伸縮シャフト。 手では届かない所でもらくらくキャッチ。さが調節できる段階伸縮機能。 拾得に便利なマグネット付き先端部。
用途手では届かない所のモノの拾得に。 仕様 25cm間隔の4段階、80cm間隔の2段階調節機能付 質量(kg) 【拾得可能】1.5まで 最大寸法(mm) 【ハサミ部開閉】100 全質量(g) 約1065 収納~最長(約)mm 1400~3000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
18,980 税込20,878
当日出荷

仕様 手が届かない時、汚物等をつかむ時に使用します。2つ折りにできます。 エスコ品番 EA340XA-240 材質 (柄)アルミ、(先端)スチール 寸法(mm) (縮長時)1200、(伸長時)2400
1個
26,100 税込28,710
翌日出荷