介護用呼び鈴のおすすめ人気ランキング

2025/08/04更新
102件の「介護用呼び鈴」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「介護チャイム」、「ナースコール 無線」、「遠隔チャイム」などの商品も取り扱っております。
電源:受信器 AC100V 50/60Hz。 防雨押しボタン送信器 押す力で発電(電池不要)。定格消費電力:2W(受信器)。音量:約80dB/50cm ※音量最大時。周波数:314.8MHz(特定小電力機器)。IDコード:約100万通り。電波到達距離:見通し 約90m。使用温度範囲:0℃~40℃。外形寸法(約):受信器 幅83×高さ82×奥行32(mm)(最大値)。 防雨押しボタン送信器 幅44×高さ83×奥行27(mm)(最大値)。質量:受信器 約81g 。 防雨押しボタン送信器 約66g。保護等級:IPX4(防沫形)(防雨押ボタン送信器)。付属品:取付ネジ 2本(M3×14mm)、スリーブ 2本(Φ6×24mm)、両面テープ 1枚
用途配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単。 受信器はコンセントに差し込むだけ、送信器は押す力で発電するので電池不要です。電波の到達距離は見通し約90m一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知・連絡用に最適です。IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。送信器1台に対して受信器は何台でも登録可能です。お好みで設定できる8種類の報知音。 来客音:1ピンポン(高音)2回。 2ピンポーン(低音)2回。 3コンビニ入店音。 緊急音:4ウーウーウーウー(サイレン)。 人の声:5お部屋に来てください。お部屋で呼んでいます。 6お風呂に来てください。お風呂で呼んでいます。 7トイレに来てください。トイレで呼んでいます。 。 8お客様がお見えでございます。屋外でも使用できる防雨タイプ押ボタン。 ※大量の水(ゲリラ豪雨や台風の雨など)が直接かかる場所への設置は避けてください。受信時に受信器のランプが点滅してお知らせ。 常時点灯も可能なので常夜灯としても使用できます。
1個
3,799 税込4,179
欠品中

シャープ緊急ボタン
質量(g) 約84(電池を含む) 電池 電池:CR123A×1個、使用時間:約2年間 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm) 約73×84×31 動作温度、湿度範囲 温度:5~35℃、湿度:30~85%RH 防水性 IPX4相当
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

XP10AとXP700のセットです。
セット内容 XP10AとXP700 使用温度範囲(℃) -10~45 電源 XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可 本体質量(g) XP10A:約38、XP700:約85 ランプ 送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅 防塵防水性能 IP67 電池寿命 XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時) 電池残量表示 送信ランプ赤点滅 電源タイプ 電池式 動作モード 音と光/音/光 設置場所 XP10A:屋内/屋外、XP700:屋内 電波到達距離(m) 屋外見通し最大180、屋内見通し最大90 音量(dB) 45~90 /1m(大小ボタンで8段階) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) XP10A:60×70×27、XP700:90×91×32
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

電源:受信器 AC100V 50/60Hz。 防水押しボタン送信器 押す力で発電(電池不要)。定格消費電力:2W(受信器)。音量:約80dB/50cm ※音量最大時。周波数:314.8MHz(特定小電力機器)。IDコード:約100万通り。電波到達距離:見通し 約90m。使用温度範囲:0℃~40℃。外形寸法(約):受信器 幅83×高さ82×奥行32(mm)(最大値) 。 防水押しボタン送信器 直径75×高さ42(mm)(吸盤含まず)。質量:受信器 約81g 。 防水押しボタン送信器 約89g(吸盤含まず)。保護等級:IP67(耐塵・防浸形)(防水押ボタン送信器)。付属品:吸盤取付用シール1枚
用途配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単。 受信器はコンセントに差し込むだけ、送信器は押す力で発電するので電池不要です。押ボタンは防水タイプなので、浴室やトイレなど水周りで使用できます。電波の到達距離は見通し約90m。一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知・連絡用に最適です。IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。送信器1台に対して受信器は何台でも登録可能です。お好みで設定できる8種類の報知音。 来客音:1ピンポン(高音)2回。 2ピンポーン(低音)2回。 3コンビニ入店音。 緊急音:4ウーウーウーウー(サイレン)。 人の声:5お部屋に来てください。お部屋で呼んでいます。 6お風呂に来てください。お風呂で呼んでいます。 7トイレに来てください。トイレで呼んでいます。 。 8お客様がお見えでございます。受信時に受信器のランプが点滅してお知らせ。 常時点灯も可能なので常夜灯としても使用できます。
1個
4,272 税込4,699
当日出荷

ワイヤレスチャイム、押しボタン送信機とAC電源式受信機のセット 送信機のボタンを押すと離れた場所へ音と光フラッシュで知らせます 玄関と部屋間・受付・店内の呼び出し、ご家庭での介護に 1台の受信機で最大4台までの送信機を設定できます 呼び出し音8種類(送信機毎に設定可能) 混信防止ID学習機能付き 防水IP44(防まつ形、JIS C 0920:2003による)(送信機のみ) 発信確認ランプ (送信機のみ) 電池交換お知らせランプ (送信機のみ) 送信場所お知らせランプ (受信機のみ) ミュート機能 (受信機のみ) コンセントタイプ (受信機のみ) 送信機は指で押す際に触れるところが抗菌仕様(Ag成分配合)
付属品 取り付けネジ×2本(送信機用)、両面テープ×1個(送信機用)、識別シール×1セット、CR2032リチウム電池×1個(動作確認用) 質量(g) 受信機:96、送信機:26 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 受信機:80×80×48.6、送信機:33×74.5×19.5 電源タイプ 電池式 動作距離(m) 約100
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。 暗くなるとLEDが点灯し、位置が分かる防雨タイプ押ボタン。
付属品 取付ネジ×4本(Φ3×20mm)、両面テープ 1枚 ホワイト 質量(g) 受信器:約138(電池除く)、押しボタン送信器:約38(電池除く) 使用温度範囲(℃) 0~40 電源 (受信器)単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス、(押ボタン送信器)コイン形リチウム電池CR2032×2個(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (受信器)142×80×29、(押しボタン送信器)40×91×19 電池寿命 受信器:約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用:アルカリ乾電池使用時)、押ボタン送信器:約2年(1日に10回使用) 周波数(MHz) 313.625 電波到達距離(m) 見通し約120 防水仕様 IPX4防沫形(押しボタン送信器) 鍵違い数 約25万通り 音量(dB) 約88/50cm
1セット
4,368 税込4,805
当日出荷

配線が不要なワイヤレスタイプ(無線式)なので設置が簡単!。一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。IDコード(識別符号)が約6万5千通りなので混信の心配がありません。電池の交換時期をランプの点滅でお知らせします。お好みで10種類の報知音が設定できます。軒下などの屋外にも設置できる防雨タイプ押ボタン。
仕様 IDコード:約6万5千通り 付属品 取付ネジ2本、スリーブ2本、両面テープ1枚 質量(g) 【受信機】約116(電池除く)、【押しボタン送信機】約23(電池除く) 使用温度範囲(℃) 0~40 電源 【受信機】単三形乾電池×3本(別売)、【押しボタン送信機】コイン形リチウム電池 CR2032×1個(別売) 音量 約85dB/m(音量大時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 【受信機】約121×85×27(最大値)、【押しボタン送信機】約33×80×18(最大値) 電池寿命 【受信機】約1年(1日に10回、音量大、ピンポン×1高音で使用)(アルカリ乾電池使用時)、【押しボタン送信機】約2年(1日に10回使用) 周波数(MHz) 313(特定小電力機器) 電波到達距離(m) 見通し 約100 防水仕様 IPX4 防沫形(押ボタン送信器)
1セット
3,229 税込3,552
当日出荷

XP10BとXP700のセットです。
セット内容 XP10BとXP700 使用温度範囲(℃) -10~45 電源 XP10B:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可 本体質量(g) XP10B:約46、XP700:約85 ランプ 送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅 防塵防水性能 IP56 電池寿命 XP10B:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時) 電池残量表示 送信ランプ赤点滅 電源タイプ 電池式 動作モード 音と光/音/光 設置場所 XP10B:屋内/屋外、XP700:屋内 電波到達距離(m) 屋外見通し最大180、屋内見通し最大90 音量(dB) 45~90 /1m(大小ボタンで8段階) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) XP10B:60×70×22、XP700:90×91×32
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

Panasonic(パナソニック)卓上発信器
用途オフィスの受付に。 仕様 IDの数/約1000万通り 質量(g) 約90(電池含む) 出力 (発信)1mW+20%-50% 定格電圧(V) DC3(単4乾電池×2個別売) 使用周波数(Hz) CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択) 使用周囲温度(℃) 0~+40 電池寿命 約1年(1日10回使用) 電波到達距離(m) 約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります) アズワン品番 64-5410-17 防水性 - 消費電流 待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
1個
10,980 税込12,078
当日出荷


配線が不要なワイヤレスタイプ(無線式)なので設置が簡単!付属のベルトフックで持ち運びもできて便利!一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。
仕様 (IDコード)約100万通り 付属品 取付ネジ 1本(Φ3.5×25mm)、スリーブ 1本(Φ6.3×24mm)、両面テープ 1枚(幅25mm×高さ40mm)、ベルトフック 1個 質量(g) (受信器 )約57/(押ボタン送信器) 約31 使用温度範囲(℃) 0~40 電源 受信器 単三形乾電池×2本(別売)押ボタン送信器 コイン形リチウム電池CR2032×1個(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (受信器) 64×79×32/(押ボタン送信器 )39×81×23 音量 約78dB/50cm 電池寿命 受信器 約2年(1日に10回使用) 電源タイプ 電池式 周波数(MHz) 315(特定小電力機器) 電波到達距離(m) 約80(見通し) アズワン品番 64-9711-53
1台
1,612 税込1,773
当日出荷

スイッチを押すと電子音でピンポーン・ピンポーンと2回、優しい音色で呼び出します。 お客様へのメッセージが本体に印刷されています。 ボリュームで音量調整が出来ます。 特殊なスベリ止めで安定しています。
付属品 単3型乾電池(2本) トラスコ品番 400-6186 材質 本体:再生ABS 質量(g) 180 サイズ(mm) 70×90×55 TKG品番 7-1978-1201 TKG品番(2017) 6-1880-1301
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷

防水仕様で屋外やお風呂など水のかかる場所で使用可能
使用温度範囲(℃) -10~45 電源 コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属) 本体質量(g) 約38 ランプ 送信時:赤ランプが点灯(4秒) 防塵防水性能 IP67 電池寿命 約1年半(1日10回送信、20℃時) 電池残量表示 送信ランプ赤点滅 電源タイプ 電池式 設置場所 屋内/屋外 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 60×70×27
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

呼出ボタン押下による親機への呼出 埋込型子機の緊急呼出ボタン押下 暗所での蓄光部の発光
電源タイプ 電源コード式 材質 自己消火性ABS樹脂 本体:エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)呼出ボタン、コード:オレンジ 質量(g) 約100 備考 握り部に呼出ボタンあり、抗菌仕様 コード長さ(m) 1.5
1台
3,398 税込3,738
当日出荷

配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。押しやすさを追求した、軽いタッチで押せる大きな押ボタン。 受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。
付属品 取付ネジ×2本(Φ3×20mm) ホワイト 質量(g) 約138(電池除く) 使用温度範囲(℃) 0~40 電源 単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 142×80×29 電池寿命 約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用:アルカリ乾電池使用時) 周波数(MHz) 313.625 電波到達距離(m) 見通し約120 鍵違い数 約25万通り 音量(dB) 約88/50cm
1個
2,658 税込2,924
当日出荷

XP10AとXP4000のセットです。
セット内容 XP10AとXP4000 使用温度範囲(℃) -10~45 電源 XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP4000:単2形アルカリ乾電池×3本(別売) 本体質量(g) XP10A:約38、XP4000:約210 ランプ 送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:赤ランプが激しく点滅、または流れる 防塵防水性能 XP10A:IP67、XP4000:IP55 電池寿命 XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP4000:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時) 電池残量表示 送信ランプ赤点滅 電源タイプ 電池式 動作モード 音と光/音/光 一回/30秒間/60秒間/連続 設置場所 XP10A:屋内/屋外、XP4000:屋内/屋外 電波到達距離(m) 屋外見通し最大180、屋内見通し最大90 音量(dB) 45~110 /1m 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) XP10A:60×70×27、XP4000:87×135×54
1セット
4,398 税込4,838
当日出荷

用途一般家庭に いつも手元に発信器を持っていたいときに 電源タイプ 電池式 仕様 IDの数/約1000万通り 付属品 クリップ、リチウム電池CR2032×1個 トラスコ品番 836-2048 質量(g) 約40(電池含む) 出力 (発信)1mW+20%-50% 定格電圧(V) DC3(リチウム電池CR2032×1個同梱) 使用周波数(Hz) CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択) 使用周囲温度(℃) 0~+40 操作 LED点灯 電池寿命 約1年(1日10回使用) 電波到達距離(m) 約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります) アズワン品番 64-5410-16 防水性 JIS C0920 IPX4(防沫形) 消費電流 待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

材質 自己消火性ABS樹脂 モダンホワイト(5Y8.3/1近似マンセル値) 質量(g) 40 コード長さ(m) 1.4
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

セット内容 取付木ねじ2本(3×14)、両面テープ1個、クッション1個 幅(mm) 80 高さ(mm) 34.7 質量(g) 100 タイプ 卓上型 奥行(mm) 80 電源 単4乾電池×2個(別売) 電池寿命 約1年(40回/日)
1個
11,900 税込13,090
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)