- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 介護用品
- 入浴関連
- 介護用品風呂のおすすめ人気ランキング
介護用品風呂のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新104件の「介護用品風呂」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吸盤手すり」、「介護用お風呂椅子」、「福祉用具」などの商品も取り扱っております。
座面がゆっくり回転し、スムーズに浴槽に入れます。
タイプ
右きき・左きき兼用
回転盤径(mm)
(直径)Φ270×(浴槽縁からの高さ)20mm
使用しない時には、折りたためる収納タイプの可動式手すりです。
付属品
壁取付ビス(Φ5.8×50)×6本、壁取付プラグ(Φ8.0×40)×6本
材質
(手すり)アルミ合金、(金具)ステンレス
色
ホワイト
径(Φmm)
32
1個
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
家庭用にピッタリ。軽量で気軽に使えます。
材質
本体:ポリプロピレン、グリップ:PA、脚部:PA・TPR
質量(kg)
2.5
ケース入数
5
寸法(cm)
幅70.5×奥行31.5×高さ19(ボード厚さ5)、ボード下高さ:7.5
取付可能寸法(cm)
内寸41~63
最大使用者体重(kg)
150
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
浴槽への出入りをサポート。浴槽内での姿勢保持にも使えます。
材質
フレーム/アルミニウム、カバー/PP(ポリプロピレン)、グリップ/エラストマー
質量(kg)
約3.9
高さ(mm)
(浴槽から手すり部)110・140・170・200・230・260(6段階)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×270~330×370~390
取付可能厚(mm)
45~130
縦でも横でも持ちやすい方向から握れます。イルリガードルスタンドのポールなどに後付けできます。
材質
本体/PP(ポリプロピレン)、クランプ/アルミニウム
サイズ
155×180×185mm
質量(g)
500
適合パイプ径(Φmm)
約25
お湯の中でもはっきり見やすいカラー。
丈夫でさびにくいステンレス製。
ゆっくり両足を乗せられる天板。
お風呂の中でも外でもどちらでも使えます。
色
ライトブルー
仕様
浴槽底面平面部/45cm以上必要
材質
(天板)PP、(支柱)ステンレス、(先ゴム)NR+SBR、(ネジ・ワッシャー)ステンレス
耐荷重(kg)
100以下
天板寸法(cm)
37×23
充実の安心機能で入浴時の介護負担をやわらげます。高さのある浴槽(マンションなど)、高齢者、足腰の弱い方は浴槽への出入りが容易になります。滑りやすい浴槽も手すりで安心です。快適なバスタイムをお楽しみいただけます。サビにくいステンレス製。工事不要で取り付けカンタン。浴槽のフチにセットしてつまみをまわすだけで簡単に取り付け外しが出来ます。
材質
ステンレス
質量(kg)
(約)2.5
高さ(mm)
手すり部:210
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)15.5×17×33
適合厚さ(mm)
浴槽:50~145
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
グリップは防カビ加工でお手入れしやすい!・防カビ加工、ユクリアシリーズ。カビ菌の内部への増殖をブロック。防カビ性の試験はJISに準拠し、抗菌製品技術協議会(SIAA)の試験方法の結果に基づいて判定されます。
材質
本体:アルミ、本体カバー:ABS樹脂、固定プレート・グリップ:ポリプロピレン、ハンドル(構造部):アルミ、ノブ:ポリアセタール樹脂
質量(kg)
2.9
加工
SIAA防カビ加工
寸法(cm)
幅16.5×奥行29.5~38×高さ26~31、本体高さ:13、ハンドル高さ:13~18(3段階/2.5)
取付可能寸法(cm)
縁幅4.5~13
最大使用者体重(kg)
100
ユニットバス対応浴槽手すりに”ショート”タイプを追加!
低い浴槽壁に取り付けできる
エプロン式浴槽に取り付けできる
洗い場をひろびろ使える
洗い場ゆったり、浴室内の動作もスムーズ。
グリップの高さを、カンタンに調節可能。
浴槽の高さに応じて脚の長さの調節もカンタン。
浴槽の幅に応じた幅調節もカンタン。
特定福祉用具/特定介護予防福祉用具
用途ハーフユニットバスで洗い場側の浴槽壁が低い浴槽
埋め込み式浴槽で洗い場側の浴槽壁が低い
付属品
六角レンチ
適合
FRP製、ステンレス製、ホーローの浴槽、リムの段差:1.5cm以下、リムの高さ:2.7cm以上
材質
[カバー]ポリプロピレン、[グリップ支柱]ステンレス※グリップ部はエラストマー被覆(防カビ加工)、[フレーム]アルミニウム
質量(kg)
約4.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
21×30.5~36.5×41.5~64.5、グリップ高さ(浴槽上縁から11・14・17・20cm)
最大使用者体重(kg)
80
浴槽への出入りをサポート。トルク制御で適正な力で取り付けできます。
ハンドルの締め付けの際、カチッと回せば、適切な力で取付ができます。
材質
本体:ステンレス、グリップ部:エラストマー
高さ(cm)
42
浴槽の縁が曲線でも可動式ストッパーでしっかり固定。
材質
本体:ポリプロピレン、ステンレス
最大使用者体重(kg)
100
工具不要でスピーディに取り付け・高さ調節ができます。
最大使用者体重80kg。
質量(kg)
3.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×290~380×420
取付可能厚(mm)
45~130