- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- 仏壇照明のおすすめ人気ランキング
仏壇照明のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新100件の「仏壇照明」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「仏壇 ライト」、「蛍光灯 FL6D」、「ダウンライト 75φ」などの商品も取り扱っております。
他のダウンライトでは明るすぎる、ちょっとしたニッチスペースや補助的な使い方に小口径のやわらかな光を
カバー
樹脂(乳白)
質量(kg)
0.2
消費電力(W)
2.5
構造
高気密SB
定格寿命(時間)
50000
ランプの種類
高演色LED
LED
LED一体型
皮相電力(VA)
5(100V)
配光角度(°)
96
明るさ
白熱灯器具40Wクラス
演色指数(Ra)
94
埋込穴(Φmm)
75
枠
アルミ
調光の可否
否
傾斜天井取付角度(°)
55
配光タイプ
拡散
取付必要高(mm)
85
取付可能天井厚(mm)
5~25
”小さくて明るい高気密SB形”MINIMUM-S。空間視覚上のノイズとならない、超小型Φ50ダウンライトから発する美しい光。高演色のR15にバージョンアップを果たしました
質量(kg)
0.2
消費電力(W)
5.4
構造
高気密SB
定格寿命(時間)
40000
レンズ材
樹脂(透明)
ランプの種類
高演色LED
LED
LED一体型
皮相電力(VA)
6(100V)
明るさ
白熱灯器具60W相当
調光方式
位相制御
演色指数(Ra)
93
埋込穴(Φmm)
50
調光率(%)
5~100
枠
アルミダイカスト
調光の可否
可
取付必要高(mm)
80
取付可能天井厚(mm)
5~25
再生紙使用マーク
適合
非常電話ボックス用。
AC電源線を直接接続して使用。
消費電力(W)
6
電球の種類
LED
1本
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
ゆらめく光(仏壇に最適)。
炎がゆらめく様な光で、仏壇や装飾用照明に最適です。
電球の種類
白熱電球
電球形状
フリッカーランプ
定格消費電力(W)
2~3
定格電圧(V)
100
色
クリア
定格寿命(時間)
約500
キッチン・洗面台に、クローゼット・納戸に。
天井・壁面にネジで簡単取付。
使う場所を選ばない2WAY仕様。電源プラグ付でコンセント使用可能。壁配線での設置も可能。
近接センサータイプは手をかざすだけで点灯、消灯が簡単に可能。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として。補助照明としても。
電球の種類
LED
電源
AC100V(50/60Hz)
定格電圧(V)
AC100
使用温度(℃)
5~30
定格周波数(Hz)
50/60
色温度(K)
5000
寿命
40000時間
保証期間
お買い上げ日より1年
演色指数(Ra)
80以上
グレード
(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
電圧(V)
100
消費電力(W)
2.1
埋込穴(Φmm)
50
埋込高(mm)
21
質量(kg)
0.1
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
トランス
LED内蔵 電源ユニット別売
仕様
天井埋込型・壁埋込型Ra93【適合電源ユニット】NNN28003K (別売)(電源ユニットからの接続可能台数4台)【専用接続ケーブル】NNN28020 (別売)拡散タイプ埋込型天井面・壁面取付専用入力電流(100V時):0.042A
神棚や仏壇などに使う装飾用のローソク型LEDライトです。火を使わないので、安心安全です。橙色(オレンジ色)LEDを2個使用。ワンプッシュで電源ON/OFF。本体底部に穴が空いているので燭台に差し込めます。
使用温度範囲
約-5℃~40℃
光源
橙色LED×2個使用
寸法(mm)
Φ37×75(炎部分高さ:24)
電球(W)
0.04
電池
単4電池2本付
点灯時間
約90時間
1個
¥337
税込¥371
当日出荷
3色のLEDライトがイルミネーション発光!カラフルな光を放ちます。
寸法(mm)
Φ65×22
電池
単4電池3本付
点灯時間
約40時間
1個
¥300
税込¥330
当日出荷
極薄軽量なのに明るさ最大約480Lm。側面にLEDチップ30個が埋め込まれているので、内部で光が拡散反射し柔らかな明かりがフィルターを通して照射します。
埋込穴の切断面による天井の剥がれや汚れを隠す幅広フチなので施工跡がキレイ。一般的にLEDが苦手としている演色指数(どのくらい自然光に近く、きれいな発色ではっきり見えるかを示す数値)は97。消費電力は最大8W、省エネ・長寿命なLEDチップを使用。
質量(g)
110(変圧器含む)
消費電力(W)
6
寸法(幅W×高さH)(mm)
120×16
器具・セット
セット品
色温度(K)
6000
光源色
昼光色
色(本体)
ホワイト
光束(Lm)
最大480
埋め込み寸法(mm)
110
配光角度(°)
120
明るさ(Lm)
450
演色指数(Ra)
97
埋込穴(Φmm)
110
電球の種類
LED
埋込穴幅(mm)
110
調光の可否
否
調色の可否
否
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
火を使わない電子の炎なので消し忘れた時や倒れた時も安心です。
材質
本体/ABS樹脂、電池ケース/ポリプロピレン
寸法(mm)
Φ23×176
色
中サイズ
質量(g)
25
連続使用時間
60時間、1日15分で約7か月
光源
黄色LED×1個
防塵・防水(IP66相当)仕様です。厚さ約9.5 mmの超薄型設計です。配線後、本体をねじで固定し、カバーを被せるだけで簡単に取り付けできます。電源装置を内蔵しているため、AC100 Vへ直接接続できます。良好な放熱設計により、手で触れても安全です。
用途ショーケース、キャビネット、キッチン
仕様
丸型PSEマークを取得しています。
付属品
十字穴付なべタッピンねじ4×12(ステンレス鋼)。AC100 V用電源プラグ
材質
(カバー、本体)アルミニウム合金、(拡散シート)ポリカーボネート(PC)、(板ばね)ステンレス鋼、(電源電線、圧着端子)-
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
AC100
定格消費電力(W)
2.7
平均演色評価数(Ra)
90
仕上
(本体)焼付塗装/シルバー、(拡散シート、板ばね)-、(電源電線)ホワイト、(圧着端子)-
照度(Lx)
200
照射角度(°)
100
カバー
樹脂(乳白)
質量(kg)
0.2
消費電力(W)
4.5
構造
高気密SB
定格寿命(時間)
50000
ランプの種類
高演色LED
LED
LED一体型
皮相電力(VA)
9(100V)
配光角度(°)
94
明るさ
白熱灯器具60Wクラス
演色指数(Ra)
94
埋込穴(Φmm)
75
枠
アルミ
調光の可否
否
傾斜天井取付角度(°)
55
配光タイプ
拡散
取付必要高(mm)
85
取付可能天井厚(mm)
5~25
再生紙使用マーク
適合
電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。
グロースターター式器具・FL蛍光灯専用です。
感電防止など安全性に配慮した設計で交換時に安全に交換することができます。
従来の蛍光灯と比較して低消費電力を実現し、省エネで電気代を節約します。
使用シーンに合わせてキッチンや洗面台などに使用できます。
さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。
電源(V)
AC100V(50/60Hz)(使用する照明器具により異なります)
電球の種類
LED
口金
G13
点灯形
グロースタータ式
ランプ
LED
材質
(本体)アルミダイカスト
幅(mm)
Φ110
出幅(mm)
3
埋込穴(Φmm)
100
埋込高(mm)
36
取付必要高(mm)
36
質量(kg)
0.3
演色指数(Ra)
83
光源寿命
40000時間
仕様
傾斜天井に取付可能(55°まで)、配光は傾斜天井対応ではありません、調光器併用不可
照射面近接限度(cm)
10
取付可能天井厚(mm)
5~25
グリーン購入法
適合
狭小スペースにおけるディスプレイ演出の自由度を高める抜群の省スペース&省施工性。埋込高14mmの超薄型ボディの中に、電源装置と電源専用端子を内蔵しています
カバー
アクリル(乳白)
質量(kg)
0.1
消費電力(W)
3.7
構造
電源内蔵
定格寿命(時間)
40000
ランプの種類
LED
LED
LED一体型
皮相電力(VA)
4(100V)
配光角度(°)
95
明るさ
白熱灯器具40Wクラス
演色指数(Ra)
80
埋込穴(Φmm)
75
枠
アルミダイカスト
調光の可否
否
配光タイプ
拡散
取付必要高(mm)
14
取付可能天井厚(mm)
5~25
再生紙使用マーク
適合
電圧(V)
100
質量(kg)
0.4
タイプ
天井埋込型
埋め込み深さ(mm)
118
光源色
電球色
材質(枠)
アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
入力電圧(V)
100
種別
6形
電球の種類
蛍光ランプ
点灯形
グロースタータ
定格ランプ電力(W)
6
質量(g)
20
電流(A)
0.147
管径(Φmm)
15.5
管長(mm)
210.5
定格平均寿命(時間)
3000
適合点灯管
FG-7E、FG-7P