- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 袋・ラッピング用品
- 仕切り クリアのおすすめ人気ランキング
仕切り クリアのおすすめ人気ランキング
2025/07/25更新2,519件の「仕切り クリア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「仕切り ケース」、「仕切り」、「仕入れ伝票」などの商品も取り扱っております。
200mLカップ酒2本用クリアケース。組み立て簡単な特殊罫線。 底ワンタッチ式。 一体式間仕切り。
仕様
A-PET0.3
種別
無地箱・クリアケース
質量(g)
31
タイプ
200mLカップ酒2本
1ケース(300枚)
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
目的別に収納システムを構築ライフモデュール・ファイルユニットの引出しが使いやすく仕切れます。アクセサリーや文具などが見つけやすく、サッと取り出しやすくなります。
角は指先に合わせたアール処理。収納物や量に合わせて、4種類のトレーを思いどおりに組み合わせて使用できます。単体でも使用でき、数が増えても何段も重ねられます。
机の引出し内の区分けにも便利。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
115×154×30
材質
スチロール樹脂
飛沫を防ぐ透明の仕切り板。飲食店や受付カウンターなどの飛沫感染予防対策に。
厚さ(mm)
3
レンジOK!主原料の60%がコーンスターチの、植物由来プラスチック容器。耐水性、耐油性に優れています。
材質
コーンスターチ60%、PP40%
寸法(mm)
192×136×60
耐熱温度(℃)
140
1ケース(50枚×8袋)
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
取付方式
自立式
材質(パネル)
アクリル
インボイス登録番号記入欄有。軽減税率制度・適格請求書等保存方式に対応しています。安心の品質を誇るコクヨの伝票。長く愛されてきたロングセラー商品。圧力で発色し、手が汚れにくいノーカーボン紙タイプ。書いてすぐにきれいでクリアな発色を実現します。マイクロミシン目により、軽い力でサッと切れます。
複写枚数
3枚複写
小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は125種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
トレー内寸(mm)
W54×D49×H43
松吉医科器械コード
24-2871-00
インボイス登録番号記入欄有。軽減税率制度・適格請求書等保存方式に対応しています。圧力で発色し、手が汚れにくいノーカーボン紙タイプ。書いてすぐにきれいでクリアな発色を実現します。マイクロミシン目により、軽い力でサッと切れます。
書類を3つにかんたん分類。
ひとつのホルダーで分類を可能にした仕切り付きタイプのクリアーホルダー。
表シートはクリアー、中の仕切りは色付き。
仕切りは分類の境界がわかりやすい半透明のカラーシートを使用。
たっぷり約100枚収納。
また、少ない枚数でも折り曲げずに持ち運びでき、とても便利です。
穴を開けずに綴じるファィルですので、書類を痛めません。
A4以下のサイズの書類の保管や整理や汚れの防止等に便利です。
仕分けの項目毎に、確定申告など1年分レシート(領収書)の保管にも使える便利グッズです。
プラス クリアーホルダーは、デザインがシンプルなため、さまざまなシーンでご使用いただけます。
材質
ポリプロピレン(PP)0.2mm
サイズ
A4
仕切り
あり
表紙が厚く頑丈で倒れにくい中紙入りクリアーファイル。厚みのある表紙を採用し、資料をたくさん入れても崩れにくく収納時にも倒れにくい仕様です。お手頃で「ちょっとだけ」付加価値有のある、コモディティラインのクリアーファイルです。[特徴]。1.書類の仕切り・小さな書類の収納にも便利な中紙入り。2.厚みのある表紙で頑丈。収納時にも倒れにくい仕様。3.全8色の豊富なカラーバリエーション
材質
表紙:45%再生ポリプロピレン(PP) ポケット:40%再生ポリプロピレン(PP)、エンボスタイプ40μm(0.04mm)
サイズ
A4S
グリーン購入法
適合
中紙
あり
透明タイプは中身が簡単に確認できます。
F型タイプで互いに積み重ねが可能です。
上部内側に仕切板を受ける溝付きです。
別売の仕切板を利用することにより、細かな製品の管理が容易になります。
フタはFシリーズ全てのコンテナに使用可能です。
材質/仕上
ポリプロピレン
フタ
なし
外寸法・幅(mm)
424
外寸法・奥行(mm)
291
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可
仕切りケース5個付き。A4サイズのクリアホルダーが収納可能。本棚にすっきり収納できる。持ち運びに便利な取っ手付き。
材質
紙
サイズ
A4
耐荷重(kg)
合計2(仕切りケース1個あたり400g)
本体質量(g)
約650
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約330×100×240
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
仕切りケース:約318×15×224
A3サイズの資料も見開きのまま収納が可能。
内側から書類を入れるので、脱落しにくく携帯にも便利。
仕様
固定式、仕切り付
幅(mm)
240
サイズ
A4タテ
高さ(mm)
310
材質(表紙)
PP
小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は127種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のPP(ポリプロピレン)は乳白色で、コシのない柔らかい材質です。比重が小さく(0.9)、吸湿性がなく、耐薬品性に優れた材質です。
材質
PP
色
乳白色
仕切り板を使って引き出し内を小分けできるので、細かいアイテムの整理・収納に便利です。
材質
透明スチロール樹脂
引出し組合せ
浅型
RoHS指令(10物質対応)
対応
パネル側面に内蔵されたマグネットによって工具なしで簡単に連結することが可能です。スチール書庫やロッカーなどにも着磁が可能です。落ち着いた配色のクリア仕様で、見た目に圧迫感を与えません。アジャスター付安定脚が1個付いています。
色
クリア
間口(mm)
600
高さ(mm)
1500
トラスコ品番
366-4821
材質
フレーム:スチール、パネル:ポリカーボネート(PC)
幅(mm)
600
質量(kg)
5.4
タイプ
連結型/組立式
奥行(mm)
20
組立時間
20分(2人)
フレーム厚さ(mm)
20
パネル厚(mm)
4
脚の種類
アジャスター付
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷