- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- ネット・シート・マルチ
- 仕切り ネットのおすすめ人気ランキング
仕切り ネットのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新2,942件の「仕切り ネット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「仮設ネットフェンス」、「フェンス・ネット」、「工事用 ネットフェンス」などの商品も取り扱っております。
ポリエチレン製なので、軽くて耐候性に優れています。
用途荷崩れ防止、鳥獣防止など。
仕様
無結ネット(ラッセル織)
糸の太さ(mm)
縦:約2、横:約0.7
網目
25mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
支柱やパイプなどを利用しネットを交互に通すだけで簡単に設置できます。
幅5mm位のやわらかい樹脂製のシートを編んで作られています。素材感はブルーシートの厚手というイメージになります。
また、商品の性質上、所々編み込みが飛んでいたりする場合がありますが、使用上支障はございません。
用途工事現場やイベント会場等での通路確保や仮設フェンス等に。農作物の保護ネットに。
長さ(m)
50
幅(m)
1
材質
(本体)ポリエチレン/(ひも)ポリプロピレン
質量(kg)
約5.2
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ポリエチレン製のネットです。農作物の保護ネットに便利です。
用途猪、イタチ、鹿、キツネ、タヌキ等の獣害除け用に。水田での放鳥の囲いに。
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
使いやすくて軽量、設置・撤去も簡単です。
単管に通しての使用も可能です。
ポリプロピレン製で引張・引裂強度に優れ、寸法安全性が抜群です。
用途住宅工事や道路工事等での、防護仕切や安全通路の確保に。
長さ(m)
50
幅(m)
1
網目(mm)
40×80
軽量なので持ち運びが簡単に行えます。
取り付けが簡単なので現場での作業効率・作業時間に優れています。
支柱は、単管パイプ及びくい丸等をご利用ください。
用途建築工事現場での防護柵、安全通路の確保、イベント会場・ゴルフ場など
長さ(m)
50
幅(mm)
1000
材質
ポリエチレン
質量(kg)
5
防球ネットや家庭菜園の養生ネットとしてもご利用いただけます。
網継ぎ無しの見た目も良い製品になります。
用途荷押さえ、防鳥、ゴルフ練習用ネットなどマルチにご使用いただけます。
ロープ径(Φmm)
6(周囲補強)
糸の太さ(mm)
1.7
強度
約1000N(102kgf)
仕様
無結節/網継ぎ無し
材質
ポリエチレン
色
グリーン
伸度(%)
28.5
壁面にネジで取り付けて使用するベルトパーテーション。
ベルト長さ(m)
1.7
材質
ベース:ステンレス、本体:ステンレス・PA樹脂、ベルト:ナイロン(49巾)
アジャスター式なので、固定も移動もラクラク!!
完成品の為、組立不要です。
届いたら直ぐにお使い頂けます。
用途時々動くことがある場所での使用にオススメ!!
機械回りなどの危険防止柵などに。
メッシュ寸法(mm)
30
サービス分類
オーダー・加工
種別
ラッセル編(強力タイプ)
園芸からインテリア、ディスプレーなど幅広くできます。
大切な農作物を猪、鹿、イタチ、狐、狸等の獣害から守ります。
ポリエチレン製で軽く、耐薬品性に優れています。
用途猪、鹿、イタチ、狐、狸等の獣害防止用。
周囲のロープにオモリロープがついており、めくれあがったり、ズレたりしにくく、作業性が良いネットです。
用途鳥獣や風などによるゴミの散乱防止。
色
グリーン
仕様
無結ネット(ラッセル織)
材質
ポリエチレン(PE)(混入成分:カプサイシン)
幅(m)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
網目(mm)
12
ネットが柔らかく、荷物にフィットします。25mm目と10mm目を揃えています。
用途鳥害防止用ネットとして最適。ゴミ置き場のゴミ飛散防止ネットとして。
荷くずれ防止に、軽くて、強くて、かさばらず、周囲のロープは鉛入りだから一人でも簡単に網を打つ感覚で覆えます!
用途軽トラックの荷台の荷押さえようネット。
仕様
網の目合(1マス目の1辺サイズ)/26.5mm
付属品
ゴムロープ(約1m)8本付
トラスコ品番
337-1221
材質
PP、鉛
色
グリーン
高さ(mm)
100
質量(g)
1200
寸法(m)
1.8×2.1
包装形態
ヘッダー袋入
シートサイズ(m×m)
1.8×2.1
縦(mm)
380
横(mm)
270
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
1.5
目合い
26.5mm
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
ロープ入のため、強度があり展張もしやすい。
用途鳥の侵入防止
水田でのアイガモ放鳥の囲い。
種別
ラッセル編
線径(Φmm)
約1.5
マグネット付でワンタッチで金属部へ取付可能。
シートの収納は便利な自動巻き。
コンパクトで持ち運びに便利。
最大5mのロングストローク。
シート幅60mmで視認性に優れる。
テープに比べ繰り返し使えるのでゴミを削減できます。
用途工場、施設、駐車場の立入り制限・区画分け
材質
(シート)塩化ビニール。(ケース、ホルダー)ABS樹脂。(ブラケット)鉄
ストローク(m)
(最大)5
シート幅(mm)
60
シート厚さ(mm)
0.2
長さ(m)
50
幅(m)
1
材質
ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
目合い(mm)
約26×100
1本
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
アイデアいっぱい便利なネット
切ってもホツレない有結網
用途菜園への犬・猫の侵入防止や防鳥用に。
スポーツ、ゴルフ練習ネット用に。
お部屋のインテリア収納に。
お家や庭のフェンスに。
つる性植物の栽培に。
ゲートボール等の防球に。
荷物の押サエ用に。
池の落葉受けに。
盗難防止や境界柵に。
引張強度(N)
600
約3年の耐候性能を持ち、リース用建築足場養生メッシュとして活用できます。塩ビメッシュに比べ、約15%の軽量。作業効率のアップが期待できます。連続8回の洗浄テスト(ぬるま湯洗浄)にも形状や強度に変化はありません。充実率80%の目合いを持ち、塗料や粉塵が外部に漏れる事を軽減しています。消防法の定める防炎物品です。焼却処分時において、ダイオキシン類の発生が無い環境製品です。
ハトメピッチ(mm)
約300
タイプ
継ぎ目なし
仕様
織り密度(本/2.54cm)/30×10、充実率/82%
その他
ご希望のサイズがない場合はこちらへ
形状
折りたたみタイプ
材質(シート)
ポリプロピレン
質量(g/m2)
目付け/114
材質(ハトメ)
アルミ
引張強度(N/3cm)
初期強度/638、400H/539、800H/491、1200H/466
特性
耐候、防炎