- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- 物品棚/収納用品
- 仕切り 棚のおすすめ人気ランキング
仕切り 棚のおすすめ人気ランキング
2025/11/26更新1,637件の「仕切り 棚」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「仕切り棚 収納」、「棚の仕切り」、「インデックスプレート」などの商品も取り扱っております。
タテ・ヨコ置き、どちらでもOK。
L字型のすべり止めとリブ加工が特長です。
材質(本体)ハイインパクトPS製、(すべり止め)エラストマー樹脂製
TUG型用の仕切板で任意の位置に置いて使用できます。
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
用途荷の区分に有効です色オイスターホワイト材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装板厚(mm)1
エスコ品番EA976DZ-51材質スチール寸法(mm)600×200(H)質量(kg)0.76
1個
¥2,700税込¥2,970
翌日出荷
ジョインテックスオープンラック・ラックデスク専用仕切板
オープンラック(GR-1835R)、ラックデスク(GRD-1860 / GRD-1870)の専用仕切板。
ファイルやカタログがラック内で倒れてしまうのを防ぎます。
ファイルの収納数にあわせて追加できるので、効率のよい収納が可能。
適合オープンラック(GR-1835R)、ラックデスク(GRD-1860 / GRD-1870)材質鋼板(粉体塗装)幅(mm)50質量(kg)0.25高さ(mm)219.5奥行(mm)150外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×150×219.5
PET樹脂製の仕切り板です。
商品棚・平台などの商品仕切に最適です。
目立たず、商品を綺麗に陳列できます。
用途商品の陳列に。
収納の整理に。材質PET幅(mm)50厚さ(mm)1色透明高さ(mm)100加工R加工(4角)表面仕様保護シール(両面)
サイズ22×5×10cmアズワン品番61-7180-77素材ポリスチレン1.2mm厚
1セット(10枚)
¥2,700税込¥2,970
予約販売
透明のポリスチレン樹脂製のL型仕切板です。
医薬品などの小サイズの陳列にピッタリの仕切板です。
幅(mm)40高さ(mm)60材質PET 0.5t
背面パネルと仕切板が前後に移動できるので、A4・B4のファイルがスッキリ収納できます。30mmピッチで仕切板移動可能で書類の量に応じて、仕切りが可能です。A4・B4サイズの収納が可能です。
色ネオグレー間口(mm)880奥行(mm)400高さ(mm)880均等積載量(kg/段)60仕様完成品付属品棚板2枚、バックパネル3枚、仕切板39枚トラスコ品番509-3732質量(kg)40最大積載量(kg)180
1台
¥82,980税込¥91,278
7日以内出荷
壁に取り付ける事もできます。
材質鉄質量(kg)0.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×225×85
台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はレタートレーやデスク小物の収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
材質スチール有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×250×147均等耐荷重(kg)15外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×250×160コンセントなし引出しなし