- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- 仕切り 番重のおすすめ人気ランキング
仕切り 番重のおすすめ人気ランキング
2025/12/16更新113件の「仕切り 番重」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンテナ 400 600」、「仕切り トレー」、「箱の仕切り」などの商品も取り扱っております。
料理用保冷・保温コンテナーシリーズ早目の準備で、効率良く早目のお届け。軽くて、強い。 従来の製品に比べて、約半分程度の質量で同程度の実用強度。 この軽量性は、他の材質との大きな違い。だから、 数量のまとまった配達には格段の差がでてくるのです。 また断熱はもちろん、保冷・撥水・緩衝性にも優れた人気のコンテナーです。
材質
発泡ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
-20~100
材質
ポリプロピレン
容量(L)
23
外寸(mm)
600×400×H133
内寸(mm)
556×356×H123
EBM品番
5636500
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
内装品の中仕切です。
手で折り曲げるだけで簡単に切り離しできますから、コンテナーサイズに合わせて長さを調整して下さい。
内容物の大きさに合わせて仕切の間隔も自由に調整できます。
深い箱に使用する際は、特殊な連結方式により、2段、3段と組み合わせることもできます。
色
グレー
種別
90
材質
フィラー入PP
ピッチ(mm)
20
外寸(mm)
580×90×5
PL・PSは、ハサミやカッター等で必要な長さに切断して使用し、SCは手で折り曲げるだけで簡単に切ることができます。
材質
PP
色
白
ピッチ(mm)
15
自由に折り曲げて使用できますので、小物の整理や分類に便利です。
材質
PS(ポリスチレン)
材質:ポリプロピレン
材質
PP
色
クリア
材質
PP(ポリプロピレン)
サイズを問わず、タテ・ヨコ2cmのピッチで自由に仕切りが作れます。お好きなサイズに折ってミゾに差し込むだけでOKです。
色
透明
材質
PP(ポリプロピレン)
ピッチ(mm)
20
自由にカットできる仕切板。マスサイズピッチ20mmの倍数で仕切ることができます。
材質
PP
材質
PP
色
ブルー
容量(L)
11
内寸法(mm)
374×254×117
仕切板
長×2、短×2(9分割)
外寸法(mm)
400×280×125
緩衝効果が大きく、実験台の上でも利用できます。
用途カッター、ハサミで切断できます。
長さ(mm)
1000
厚さ(mm)
3
材質
発泡PE(ポリエチレン)
PET樹脂製の仕切り板です。
商品棚・平台などの商品仕切に最適です。
目立たず、商品を綺麗に陳列できます。
用途商品の陳列に。
収納の整理に。
材質
PET
幅(mm)
50
厚さ(mm)
1
色
透明
高さ(mm)
100
加工
R加工(4角)
表面仕様
保護シール(両面)
サンコー製の高品質なばんじゅうです。
。
積み重ね可能なので、保管スペースを有効活用できます。
食品衛生法適合商品で、和・洋菓子やパン、加工食品全般の保管・運搬に最適です。
用途製菓・製パンなどの食品を運ぶコンテナとして。
材質
ポリプロピレン(PP)
色
クリーム
タイプ
身
規格
食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
材質
PP
有効内寸(mm)
550×350×115
外寸(mm)
600×400×133
内寸(mm)
556×356×123
フタ
なし
圧縮荷重(N[kgf])
23810[2430]
コンテナ種類
ベタ目
内装品の中仕切です。
手で折り曲げるだけで簡単に切り離しできますから、コンテナーサイズに合わせて長さを調整して下さい。
内容物の大きさに合わせて仕切の間隔も自由に調整できます。
深い箱に使用する際は、特殊な連結方式により、2段、3段と組み合わせることもできます。
色
グレー
種別
35
材質
フィラー入PP
ピッチ(mm)
15
外寸(mm)
628×35×4
スタッキング高さ(mm)
29
料理用保冷・保温コンテナーシリーズ早目の準備で、効率良く早目のお届け。軽くて、強い。 従来の製品に比べて、約半分程度の質量で同程度の実用強度。 この軽量性は、他の材質との大きな違い。だから、 数量のまとまった配達には格段の差がでてくるのです。 また断熱はもちろん、保冷・撥水・緩衝性にも優れた人気のコンテナーです。※その他自由に組み合わせることで、色々な大きさの器に対応できます。
TKG品番
9-0162-1101
材質
発泡ポリプロピレン
高さ(mm)
75
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
440×75×4
耐熱温度(℃)
-20~100
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
材質:ポリプロピレン。<AKVQ2>仕切り板の組み合わせにより、幅広い用途に対応できます。
材質
PP
質量(kg)
2.3
容量(L)
35
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
592×384×208
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
544×344×200
名入れ
なし
TKG品番
9-0158-1301
TKG品番(2017)
6-0172-1201
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
透明タイプは中身が簡単に確認できます。
F型タイプで互いに積み重ねが可能です。
上部内側に仕切板を受ける溝付きです。
別売の仕切板を利用することにより、細かな製品の管理が容易になります。
フタはFシリーズ全てのコンテナに使用可能です。
コンテナ種類
ベタ目
ペットボトルのキャップを再生してから作られたコンテナです。
互いに積み重ねが可能です。
別売の仕切板を利用することにより、細かな製品の管理が容易になります。
フタ
なし
コンテナ種類
ベタ目