- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- コンテナー
- 仕切りコンテナのおすすめ人気ランキング
仕切りコンテナのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新210件の「仕切りコンテナ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラスチックコンテナ 仕切り」、「コンテナボックス 仕切り付き」、「コンテナ」などの商品も取り扱っております。
材質
PP
色
ブルー
容量(L)
11
内寸法(mm)
374×254×117
仕切板
長×2、短×2(9分割)
外寸法(mm)
400×280×125
サイズを問わず、タテ・ヨコ2cmのピッチで自由に仕切りが作れます。お好きなサイズに折ってミゾに差し込むだけでOKです。
色
透明
材質
PP(ポリプロピレン)
ピッチ(mm)
20
仕切り板(TCPL1C)と(TCPS1C)の組合せにより
ボトル100ml用24本立て 250ml用15本立て
ボトル500ml用12本立て 1l用6本立ての組合せが可能です。
TGK品番
000-56-93-01
材質
PP(ポリプロピレン)
外形寸法(mm)
400×280×125H
有効内寸(mm)
369×248×110
フタ
なし
コンテナ種類
ベタ目
1個
¥2,822
税込¥3,104
当日出荷
自動倉庫専用に開発されたコンテナーです。本体の分割目盛に合せて簡単に仲仕切がセット出来、バーコード対応も可能です。
材質
PP
有効内寸(mm)
617×451×230
外寸(mm)
675×500×250
内寸(mm)
625×459×240
圧縮荷重(N[kgf])
24500[2500]
実験室での試薬瓶の整理や分類、実験台毎の区分け、運搬に便利な整理箱で、積重ねて保管することができます。 仕切板は取外し分解できます。
材質
ケース/PP、仕切板/塩ビ
内寸法(mm)
320×240×130
収納量
500mL(Φ75mm以下)×12本
外寸法(mm)
365×280×135
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
材質
ポリプロピレン
容量(L)
23
外寸(mm)
600×400×H133
内寸(mm)
556×356×H123
EBM品番
5636500
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
内装品の中仕切です。
手で折り曲げるだけで簡単に切り離しできますから、コンテナーサイズに合わせて長さを調整して下さい。
内容物の大きさに合わせて仕切の間隔も自由に調整できます。
深い箱に使用する際は、特殊な連結方式により、2段、3段と組み合わせることもできます。
色
グレー
種別
90
材質
フィラー入PP
ピッチ(mm)
20
外寸(mm)
580×90×5
スタッキングタイプ。1100×1100のパレットにきっちり積載できます。クリア調で中身が見えます。
材質
(本体・中仕切)ポリプロピレン(PP)
フタ
なし
適合カード差し
PZ-4001(別売)
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可
透明タイプは中身が簡単に確認できます。互いに積み重ねが可能です。小物部品管理が容易です(専用仕切板別売)
トラスコ品番
819-1171
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
0.63
フタ
別売
外寸法・幅(mm)
400
外寸法・高さ(mm)
74
外寸法・奥行(mm)
280
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可
有効内寸法・奥行(mm)
248
有効内寸法・高さ(mm)
62
有効内寸法・幅(mm)
369
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
PL・PSは、ハサミやカッター等で必要な長さに切断して使用し、SCは手で折り曲げるだけで簡単に切ることができます。
材質
PP
色
白
ピッチ(mm)
15
透明タイプは中身が簡単に確認できます。
F型タイプで互いに積み重ねが可能です。
上部内側に仕切板を受ける溝付きです。
別売の仕切板を利用することにより、細かな製品の管理が容易になります。
フタはFシリーズ全てのコンテナに使用可能です。
材質/仕上
ポリプロピレン
フタ
なし
外寸法・幅(mm)
424
外寸法・奥行(mm)
291
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可
試薬瓶を1本1本しっかりとホールドしますので、地震等の災害時にも瓶の転倒を防止します。
ボトルプロテクターはPP(ポリプロピレン)製で、耐薬品性に優れています。
薬品トレー(PP-125N・PP-80)にセットする事により、試薬瓶を確実にガードしながら薬品庫へ収納できます。
100mL用から1L用まで様々な試薬瓶に対応できます(瓶の胴径にて選定ください)。
用途地震等の災害時にも瓶の転倒を防止
材質
PP(ポリプロピレン)
仕切板はくし型になっており、瓶のサイズに合せて組合せを変えることができます。 材質は耐薬品性のポリプロピレン製で、瓶と瓶は仕切板でガードされていますから、地震などによる振動にも安全です。
材質
PP
寸法(mm)
400×280×125
幅広い用途に使用できます。
同じ容器での積み重ねができます、またフタ使用時での積み重ねもできます。
材質
ポリプロピレン(PP)
フタ
別売
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可
色
クリア
材質
PP(ポリプロピレン)
適合
プラボックス(RSP)
トラスコ品番
487-3475
色
グリーン
高さ(mm)
54
奥行(mm)
190
仕切数(個)
10
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
356×190×54
内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
(66、66、74、66、66)×(90、90)×50
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効内寸法・奥行(mm)
(90、90)
有効内寸法・高さ(mm)
50
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
356×190×54
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
(1マス)66~74×90×50
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
本体と蓋はバックルで固定でき、持ち運びの際に中身が飛び出したりしません。
本体・蓋・バックル・仕切板[小]・[中]にはポリプロピレン、仕切板[大]・[特大]にはポリスチレンを使用しています。
フタ
あり
フタの種類
バックル式