仕切り付 コンテナボックスのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
150件の「仕切り付 コンテナボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンテナボックス 仕切り付き」、「プラスチックコンテナ 仕切り」、「仕切り付ボックス」などの商品も取り扱っております。
材質 PP ブルー 容量(L) 11 内寸法(mm) 374×254×117 仕切板 長×2、短×2(9分割) 外寸法(mm) 400×280×125
1個ほか
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)コンテナボックス
コンテナボックス/仕切板付。 着脱自在仕切板付。
1個
9,398 税込10,338
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕切り板(TCPL1C)と(TCPS1C)の組合せにより ボトル100ml用24本立て 250ml用15本立て ボトル500ml用12本立て 1l用6本立ての組合せが可能です。
TGK品番 000-56-93-01 材質 PP(ポリプロピレン) 外形寸法(mm) 400×280×125H 有効内寸(mm) 369×248×110 フタ なし コンテナ種類 ベタ目
1個
2,822 税込3,104
当日出荷

1個
297 税込327
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体と蓋はバックルで固定でき、持ち運びの際に中身が飛び出したりしません。 本体・蓋・バックル・仕切板[小]・[中]にはポリプロピレン、仕切板[大]・[特大]にはポリスチレンを使用しています。
フタ あり フタの種類 バックル式
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

透明タイプは中身が簡単に確認できます。 F型タイプで互いに積み重ねが可能です。 上部内側に仕切板を受ける溝付きです。 別売の仕切板を利用することにより、細かな製品の管理が容易になります。 フタはFシリーズ全てのコンテナに使用可能です。
材質/仕上 ポリプロピレン フタ なし 外寸法・幅(mm) 424 外寸法・奥行(mm) 291 コンテナ種類 ベタ目 スタッキング
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サイズを問わず、タテ・ヨコ2cmのピッチで自由に仕切りが作れます。お好きなサイズに折ってミゾに差し込むだけでOKです。
透明 材質 PP(ポリプロピレン) ピッチ(mm) 20
1枚
574 税込631
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕切り板(TC-L)と(TC-S)の組合せによりボトル100mL用24本立て 250mL用15本立て ボトル500mL用12本立て 1L用6本立ての組合せが可能です。
TGK品番 000-56-93-02 材質 PP(ポリプロピレン) 品番 TC-1 外形寸法(mm) 400×280×125H 有効内寸(mm) 369×248×110 フタ なし コンテナ種類 ベタ目
1個
2,822 税込3,104
当日出荷

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)コンテナー用仕切板
PL・PSは、ハサミやカッター等で必要な長さに切断して使用し、SCは手で折り曲げるだけで簡単に切ることができます。
材質 PP ピッチ(mm) 15
1組(5枚)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕切板はくし型になっており、瓶のサイズに合せて組合せを変えることができます。 材質は耐薬品性のポリプロピレン製で、瓶と瓶は仕切板でガードされていますから、地震などによる振動にも安全です。
材質 PP 寸法(mm) 400×280×125
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
749 税込824
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

透明タイプは中身が簡単に確認できます。互いに積み重ねが可能です。小物部品管理が容易です(専用仕切板別売)
トラスコ品番 819-1171 材質 ポリプロピレン(PP) 質量(kg) 0.63 フタ 別売 外寸法・幅(mm) 400 外寸法・高さ(mm) 74 外寸法・奥行(mm) 280 コンテナ種類 ベタ目 スタッキング 有効内寸法・奥行(mm) 248 有効内寸法・高さ(mm) 62 有効内寸法・幅(mm) 369
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

フタをした状態でも外しても積み重ねが可能です。軽量のため、持ち運びが容易です。全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。 材質 ポリプロピレン(PP) コンテナ種類 ベタ目
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

吉川国工業所ブリックスS 280
すき間の無駄を作らない組合せ収納ケース横に並べ置いても隙間ができない収納ボックス「ブリックス」シリーズ。奥行き28cmタイプ。 単品でのご使用はもちろん、シリーズで組合わせて自分好みの収納ができます。全14種類のサイズバリエーション。 生活感を感じさせない美しいデザインでインテリアにもマッチします。 キッチンでの調理器具や調味料のグループ分け、リビングでの小物収納、サニタリー収納など、様々な場所で活躍。
材質 本体/ABS樹脂、仕切り板/スチロール樹脂、名札/ポリプロピレン ホワイト 質量(g) 533 タイプ ワイドL仕切り板名札付 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 210×280×125
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

実験室での試薬瓶の整理や分類、実験台毎の区分け、運搬に便利な整理箱で、積重ねて保管することができます。 仕切板は取外し分解できます。
材質 ケース/PP、仕切板/塩ビ 内寸法(mm) 320×240×130 収納量 500mL(Φ75mm以下)×12本 外寸法(mm) 365×280×135
1個
4,198 税込4,618
当日出荷


三甲(サンコー)サンセパレーター90
内装品の中仕切です。 手で折り曲げるだけで簡単に切り離しできますから、コンテナーサイズに合わせて長さを調整して下さい。 内容物の大きさに合わせて仕切の間隔も自由に調整できます。 深い箱に使用する際は、特殊な連結方式により、2段、3段と組み合わせることもできます。
グレー 種別 90 材質 フィラー入PP ピッチ(mm) 20 外寸(mm) 580×90×5
1枚ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自由に折り曲げて使用できますので、小物の整理や分類に便利です。
材質 PS(ポリスチレン)
1セット(5枚)
792 税込871
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)