- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 収納・設備・保管・運搬用品
- 仕切り容器のおすすめ人気ランキング
仕切り容器のおすすめ人気ランキング
2025/11/25更新307件の「仕切り容器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケース プラスチック 仕切り」、「小物入れ 仕切り付き」、「仕切りコンテナ」などの商品も取り扱っております。
機能的に収納して作業効率を高めます。No.1の実績を誇る普及率。特殊合成樹脂製により耐冷凍保存(-75℃)まで使用できます。中仕切は取外せるので、部品を足して自由に組合せられます。積重ねもできます。
TGK品番
717-04-30-54
適合本体
FC-6を除くすべてのタイプ
型式
No.4 中仕切
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
自由にカットできる仕切板。マスサイズピッチ20mmの倍数で仕切ることができます。
材質
PP
異なった素材を区別して入れることができるので用途が広がり大変便利です。
中子は取りはずして洗えます。
電子レンジ対応(フタをはずして電子レンジでご使用できます。)
材質(本体)
PP(ポリプロピレン)
材質(フタ)
EVA樹脂
耐熱温度(℃)
(本体)-20~120、(蓋)-30~60
形状
角型
RoHS指令(10物質対応)
対応
電子レンジ
○(蓋除く)
緩衝効果が大きく、実験台の上でも利用できます。
用途カッター、ハサミで切断できます。
長さ(mm)
1000
厚さ(mm)
3
材質
発泡PE(ポリエチレン)
仕様
抗菌剤入り
形状
角形
材質(本体)
PP(ポリプロピレン)
材質(フタ)
EVA樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
PL・PSは、ハサミやカッター等で必要な長さに切断して使用し、SCは手で折り曲げるだけで簡単に切ることができます。
材質
PP
色
白
ピッチ(mm)
15
試薬瓶を1本1本しっかりとホールドしますので、地震等の災害時にも瓶の転倒を防止します。
ボトルプロテクターはPP(ポリプロピレン)製で、耐薬品性に優れています。
薬品トレー(PP-125N・PP-80)にセットする事により、試薬瓶を確実にガードしながら薬品庫へ収納できます。
100mL用から1L用まで様々な試薬瓶に対応できます(瓶の胴径にて選定ください)。
用途地震等の災害時にも瓶の転倒を防止
材質
PP(ポリプロピレン)
適合
プラボックス(RSP)
トラスコ品番
487-3475
色
グリーン
高さ(mm)
54
奥行(mm)
190
仕切数(個)
10
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
356×190×54
内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
(66、66、74、66、66)×(90、90)×50
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効内寸法・奥行(mm)
(90、90)
有効内寸法・高さ(mm)
50
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
356×190×54
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
(1マス)66~74×90×50
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
トレー単位で収納することにより、安全な管理が可能になります。
万一の瓶破損時にも外にこぼれないので安心です。
トレーの出し入れ時に便利なようにトレーのコーナー部は丸みを帯びています。
仕切り板を追加することにより、より細かなボトル管理ができます。
アズワン品番
3-180-01
材質
トレー/PP(ポリプロピレン)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
[仕切り部]9.2×8.0×7.2
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
195×320×100
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
上部/175×290×97、下部/170×284×97
収容数
500mL(Φ78mmまで6本)
1個
¥1,940
税込¥2,134
当日出荷
なくしやすいネジやアクセサリー等の小物を整理収納できます。
材質
ポリプロピレン
色
クリア
仕切り
あり
材質
PP
色
ブルー
容量(L)
11
内寸法(mm)
374×254×117
仕切板
長×2、短×2(9分割)
外寸法(mm)
400×280×125
万一の瓶破損時にも外にこぼれませんので安心です。
トレーの出し入れ時に便利なように、トレーのコーナー部は丸みを帯びています。
仕切り板を追加する事により、より細かなボトル管理ができます。
材質
PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)
-20~120
容量(mL)
60×2
TKG品番
9-0221-1603
TKG品番(2017)
6-0202-1803
1個
¥139
税込¥153
翌々日出荷
4点バックルロック式
密閉性を高めるシリコンゴム製パッキン
仕様
●材質:本体:ポリプロピレンフタフタ:AS留具:ポリプロピレンパッキン:シリコン●サイズ:252×252×68(H)mm●容量:2.7L●仕切板:有●仕切数:4
アズワン品番
65-2133-79
1個
¥1,870
税込¥2,057
翌日出荷
機能的に収納して作業効率を高めます。No.1の実績を誇る普及率。特殊合成樹脂製により耐冷凍保存(-75℃)まで使用できます。中仕切は取外せるので、部品を足して自由に組合せられます。積重ねもできます。
TGK品番
717-04-30-52
適合本体
FC-6を除くすべてのタイプ
型式
No.2 中仕切
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
仕切板はくし型になっており、瓶のサイズに合せて組合せを変えることができます。 材質は耐薬品性のポリプロピレン製で、瓶と瓶は仕切板でガードされていますから、地震などによる振動にも安全です。
材質
PP
寸法(mm)
400×280×125
機能的に収納して作業効率を高めます。No.1の実績を誇る普及率。特殊合成樹脂製により耐冷凍保存(-75℃)まで使用できます。中仕切は取外せるので、部品を足して自由に組合せられます。積重ねもできます。
目的別に収納システムを構築ライフモデュール・ファイルユニットの引出しが使いやすく仕切れます。アクセサリーや文具などが見つけやすく、サッと取り出しやすくなります。
角は指先に合わせたアール処理。収納物や量に合わせて、4種類のトレーを思いどおりに組み合わせて使用できます。単体でも使用でき、数が増えても何段も重ねられます。
机の引出し内の区分けにも便利。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
115×154×30
材質
スチロール樹脂
実験室での試薬瓶の整理や分類、実験台毎の区分け、運搬に便利な整理箱で、積重ねて保管することができます。 仕切板は取外し分解できます。
材質
ケース/PP、仕切板/塩ビ
内寸法(mm)
320×240×130
収納量
500mL(Φ75mm以下)×12本
外寸法(mm)
365×280×135
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷