仕切弁(フランジ)のおすすめ人気ランキング

2025/12/07更新
109件の「仕切弁(フランジ)」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゲートバルブ 40a 10k」、「仕切弁」、「ゲートバルブ10K」などの商品も取り扱っております。
用途静流水・油・蒸気・空気・N2ガス用。 形状 ストレート 最高使用圧力(MPa) 1.37(静流水120℃以下) 接続方式 フランジ 使用流体 水、空気、油、蒸気、ガス ハンドル形状 丸形 材質(弁箱) FCD-S バルブ種類 ゲートバルブ
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状 ストレート 最高使用圧力(MPa) 1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス) 接続方式 管フランジ 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状 丸形 クラス 10K バルブ種類 ゲートバルブ
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) ダクタイルFCD-S 最高使用圧力(MPa) 1.37(-10℃~+120℃の静流水)、1.18(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、0.98(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水) 接続方式 管フランジ 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状 丸形 クラス 10K バルブ種類 ゲートバルブ
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) CAC406青銅・黄銅(JIS規格品) 最高使用圧力(MPa) 1.4(-29℃~+120℃)、1.0(+171℃) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル色 ハンドル形状 丸形 材質(ジスク) CAC406 材質(ステム) Kメタル 材質(ボンネット) CAC406 材質(パッキン) ノンアスベストパッキン クラス 10K バルブ種類 ゲートバルブ
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) 鋳鉄 最高使用圧力(MPa) 1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス) 接続方式 管フランジ 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状 丸形 クラス 10K バルブ種類 ゲートバルブ
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) SCS13A 接続方式 管フランジ ハンドル形状 丸形 寸法f(mm) 2 材質(ガスケット) 非石綿シート 材質(ジスク) SCS13A 材質(ステム) SUS304 材質(ハンドル) FC250 材質(ボンネット) SCS13A 材質(パッキン) 非石綿 クラス 10K バルブ種類 ゲートバルブ
1個
109,800 税込120,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(キャップ) FCD-S 材質(カバー) FCD-S 最高許容圧力(MPa) 1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1.2(-10℃~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、1(300℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水) ハンドル形状 丸形 材質(ガスケット) ステンレス箔入膨張黒鉛シート 材質(ステム) 403SS 材質(ボディ) FCD-S 材質(ボンネット) FCD-S 材質(パッキン) 膨張黒鉛編組パッキン クラス 10K 接続形状 フランジ(フラットフェイス):JIS B2239 10K バルブ種類 ゲートバルブ
1個
69,980 税込76,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) SCS13A 接続方式 管フランジ ハンドル形状 丸形 材質(ジスク) SCS13A 材質(ボディ) SCS13A 材質(ボンネット) SCS13A クラス 10K バルブ種類 ゲートバルブ
1個
48,980 税込53,878
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

形状 ストレート 適合規格 JIS B2011 ハンドル形状 丸形 材質(パッキン) ノンアスベスト クラス 10K 材質(弁箱) CAC406
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ゲート弁 機器類のブロックが目的なので、全閉または全開の状態で用いられます。流体は弁内で管軸に平行に流れ弁全開では流れの抵抗が非常に小さい 流体抵抗が少なく高粘度流体に適する 水撃作用を避けることができる 面間距離が短く大口径弁として適する。
種別 汎用バルブ 形状 ストレート 材質(本体) 黄銅/C3771BE 最高使用圧力(MPa) 1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気) 材質(パッキング) ノンアスベストパッキン 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、蒸気 ハンドル形状 丸形 材質(ジスク) C3771BE 材質(ステム) Kメタル 材質(ボンネット) C3771BE クラス 125型 バルブ種類 ゲートバルブ
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

付属品 開度インジケータ付 形状 ストレート 材質(本体) FC300 最高使用圧力(MPa) 0.98(+120℃以下の静流水)、0.86(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス) 接続方式 管フランジ 材質(シート) CAC406 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状 丸形 材質(ガスケット) 非石綿シート 材質(ステム) C3771BE 材質(ハンドル) FC250 材質(ボンネット) FC300 材質(パッキン) 非石綿 クラス 10K バルブ種類 ゲートバルブ
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(本体) スチール 接続方式 フランジ形 接続 フランジ形 材質(ボール) SCS13A/SUS304 ハンドル形状 レバー式 材質(ガスケット) PTFE 材質(ボールシート) ハイパタイト(R)PTFE 材質(フタ) FCD-S 材質(パッキン) PTFE 材質(ハンドル部) レバー:FCD400-15 クラス 20K 材質(弁箱) FCD-S 材質(弁棒) SUS403 ボア径 フルボア バルブ種類 ボールバルブ
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

鉛レス銅合金「キーパロイ」を使用したバルブです。
形状 ストレート 接続方式 ねじ込み形 使用流体 材質(キャップ) CAC911 材質(カバー) CAC911 最高許容圧力(MPa) 1.4(-29℃~100℃) ハンドル形状 丸形 材質(ジスク) CAC911 材質(ステム) C6803 材質(ボディ) CAC911 材質(ボンネット) CAC911 材質(パッキン) 非石綿 クラス 10K 接続形状 ねじ込み:JIS B0203 バルブ種類 ゲートバルブ
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

鉛カット、給水用。
形状 ストレート 材質(本体) 青銅(CAC406) 規格 JV5-1 最高使用圧力(MPa) (40℃以下の脈動水)1.0、(40℃以下の静流水)1.0 接続方式 ねじ込み形 接続 Rc 使用流体 脈動水・静流水 ハンドル形状 丸形 材質(フタ) CAC406 材質(弁体) CAC406 材質(弁棒) NBY 材質(コア) PE バルブ種類 ゲートバルブ
1個
特価
6,598 税込7,258
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途静流水・水・油・蒸気・空気・N2ガス用。 形状 ストレート 材質(本体) FCD-S 種類 玉形弁 使用温度範囲(℃) -10~300 最高使用圧力(MPa) 1.37(静流水120℃以下) 接続方式 フランジ 使用流体 水、空気、油、蒸気、ガス ハンドル形状 丸形 材質(弁箱) FCD-S バルブ種類 グローブバルブ
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途蒸気、高温水ラインに好適。 材質 要部/ステンレスCR13 形状 ストレート 材質(本体) ダクタイル鋳鉄/FCD-S 最高使用圧力(MPa) 300℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス:1.0、-10~220℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、ガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く)、空気・圧縮窒素ガス:1.2、-10~120℃以下の静流水:1.4 接続方式 管フランジ 使用流体 飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式) ハンドル形状 丸形 クラス 10K バルブ種類 ゲートバルブ
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

経済的なマレブルバルブです。特に蒸気配管には青銅弁の代替えとしてお手軽に使えます。しかも強靭です。要部は主にステンレス製で、青銅弁に比べ磨耗しにくくなっています。鉄系パイプに最適で、接触電位差による腐食がしにくくなっています。
種別 マレブル(強靭鋳鉄類) 形状 ストレート 最高使用圧力(MPa) 1.37(120℃以下静流水)、0.98(220℃以下蒸気・作動油・空気・N2ガス) 接続方式 フランジ 使用流体 水、空気、油、蒸気、ガス ハンドル色 ハンドル形状 丸形 バルブ 仕切弁 材質(弁箱) FCD-S
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) ステンレス鋼/SCS13A 最高使用圧力(MPa) 120℃以下の静流水:1.4、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水/150℃以下:1.1、180℃以下:1.0 接続方式 管フランジ 使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水 ハンドル形状 丸形 クラス 10K バルブ種類 ゲートバルブ
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用流体 静流水・油・蒸気・空気・[[N2]]ガス バルブ種類 ゲートバルブ
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) FCD-S 使用温度範囲(℃) -10~120、300 最高使用圧力(MPa) 1.37(-10~120℃の静流水)、1.18(-10~120℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)、0.98(300℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水) 接続方式 管フランジ 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス ボルト穴数 4 ハンドル形状 丸形 材質(ガスケット) C1100P-O 材質(ジスク) SUS403 材質(ステム) SUS420J2 材質(ハンドル) FCD450-10 材質(ボンネット) FCD-S 材質(パッキン) 非石綿 クラス 10K バルブ種類 グローブバルブ
1個
8,898 税込9,788
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)