付着試験機のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
100件の「付着試験機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「引張試験 アタッチメント」、「エルコメーター」、「引張圧縮試験機」などの商品も取り扱っております。
外壁タイルや屋上防水層下地などの付着力を確認するための引張荷重試験機です。最大引張荷重10kN。 接着力・付着力の簡易型引張試験器。 基本操手順が操作パネル上に数字で順番が示してありますので、だれでも、すぐに使えます。 文字の見やすい「デジタル表示」なので、信頼性が高く安心です。 小型・計量設計なので1人で簡単に測定できます。 メーターは、見やすいように広角で、レベルによって音量を見分けます単位面積(mm2)あたりの荷重値を即座に計算し、ワンタッチで表示します。
用途タイルの付着強さ試験に。 注入口付きアンカーピンなどの引張強度確認に。 耐震補強用炭素繊維シートなどの接着強さ試験に。 外壁仕上げ材の劣化調査・施工確認に。 各種ねじ・釘などの引張強度確認に。 屋上防水層の接着強さ試験に。 仕様 オートパワーオフ機能 セット内容 本体、センターシャフト、調整ノブ、ボンド、単4形乾電池×4、取扱説明書、収納ケース ストローク(mm) (シリンダー)20 保護構造 (測定部)防まつ型(IP54相当) シャフト (センターシャフト)W3/8 全ねじボルト 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) (キャリングケース)385×220×275 精度 (荷重)非直線性/±3%F.S ±1dig 範囲 (傾斜補正)±2.5° 表示部 16文字×2行 液晶表示器 測定範囲(N) (荷重)0~10000 精度(%) (変位精度)非直線性/±1.5 F.S.±1digit 連続使用時間(時間) マンガン乾電池/約20。アルカリ乾電池/約50 外部出力 RS-232C 最大荷重(N) 10000 負荷方式 油圧式(油圧式シリンダ+手動式油圧ポンプ) 校正証明書 付き サービス分類 レンタル
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。
セット内容 本体、センターシャフト、調整ノブ、ボンド、単4形乾電池×4、取扱説明書、収納ケース 保護構造 (測定部)防まつ型(IP54相当) 表示部 16文字×2行 液晶表示器 外部出力 RS-232C
1台
5,590 税込6,149
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

セット内容 直径20mmのドリー20個、アラルダイト接着剤、サポートリング、円型カッター、収納ケース 材質 アルマイト 幅(mm) 76
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコーテクノテクノテスターKT 20
簡単な操作で20kNまでの試験が可能です。実用的なスペックで金属拡張アンカーのほぼすべてのサイズに対応します。
用途非破壊簡易型引張試験機。非破壊簡易型引張試験器。 材質 スチール トラスコ品番 404-8300 セット内容 キャリングケース 質量(kg) 3.7 適合ねじ アンカー:M6(W1/4)~M20(W3/4)の6サイズ 負荷方式 (機構部)ハンドル加力式 最大荷重(kN) 20
1台
149,800 税込164,780
当日出荷

手持ち式の使いやすい設計です。 軽量で頑丈、頻繁に実施する試験に最適です。
用途金属、木材、コンクリートなどさまざまな下地で塗料との付着力を測定 仕様 油圧式 長さ(mm) (試験機)290 質量(kg) (試験機)1.8 測定範囲(MPa) 2~25
1台
399,800 税込439,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大荷重100KN。内部メモリー機能でデータ蓄積が可能。 専用グラフ表示ソフトをインストールしたパソコンを接続。現場で変位-荷重曲線を確認しながら引張試験が行えます。さらにグラフデータはパソコンに保存可能
仕様 【対象アンカー】M6~M24/W1/4~W1(ボルト突出長 ボルト径と同長以上~120mm以下) 異形鉄筋D10~D16(オプションD筋チャック使用時) 。【傾斜補正範囲】±5度。【荷重精度】非直線性:±2%F.S.±1% digit。【変位精度】非直線性:±2%F.S.±1% digit セット内容 本体、締付け工具一式、センターシャフト、調整ナットカップリング(M6~M24)、W1/4~W1の16種類専用ボルト付、収納箱、 テクノテスター Report&Graph(CD)、RS-232Cケーブル 質量(kg) 6.1 最大変位量(mm) 15 最大荷重(kN) 100(10.2tf)
1台
5,590 税込6,149
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セット内容 本体、ドリー、カッター、ACアダプタ、ナイロンたわし、接着剤セット(1液・2液・へら・綿棒・台紙)、USBケーブル、取扱説明DVD、取扱説明書、収納ケース 寸法(mm) ドリーサイズ:20 適合規格 IP規格: IP65 (耐水・耐塵・耐衝撃) 分解能 1psi(0.01MPa) 精度(%) ±1 FullScale 密着性 0-3000psi(0-20MPa)
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様 最大変位置:10mm、傾斜補正範囲:±2.5度 セット内容 本体、センターシャフト、M15×P1.5アダプタ、W3/8アダプタ、ボンドセット、収納ケース、CD-R、PCケーブル、USBシリアル変換ケーブル、取扱説明書 保護構造 測定部:防まつ型(IP54相当) シャフト 機構部:(センターシャフト)N12全ねじボルト 電源 測定部:単三乾電池×4 表示 測定部:16文字×2桁・液晶表示機 本体質量(kg) 5.1 センサー 機構部:(荷重)半導体圧力センサー、(変位)ポテンショメータ式 外部出力 測定部:RS-232C 負荷方式 機構部: 油圧シリンダ+手動回転式油圧ポンプ 非直線性 荷重精度:±3%F.S.±1digit、変位精度:±3%F.S.±1digit 最大荷重(kN) 30(3060kgf)
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外壁タイルや屋上防水層下地などの付着力を確認するための引張荷重試験機です。 R-10000NDの最大引張荷重は10kN、R-20000NDの最大引張荷重は20kN。
仕様 【傾斜補正範囲】±2.5℃、【センターシャフト】M12全ねじボルト セット内容 本体・センターシャフト(W3/8)・調整ノブ・クイックメンダー(A剤・B剤)・取扱説明書・収納ケース・単4電池×4本 電源 単4乾電池×4 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 420×255×325(キャリングケース) 精度 【荷重】非直線性:±3%F.S ±1dig ボルト 【センターシャフト】W3/8 全ねじボルト 表示部 6桁/液晶表示器 測定範囲(N) 0~20000(20kN) 保護等級 IP54相当(防沫型) 連続使用時間(時間) マンガン乾電池使用時間:約20/アルカリ乾電池使用時間:約50 外部出力 RS-232C 機能 オートパワーオフ機能 最大荷重(N) 20000(20kN) 負荷方式 油圧式(油圧式シリンダ+手動式油圧ポンプ) シリンダストローク(mm) 20 サービス分類 レンタル
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『強さ』が見える! 汎用型卓上型引張圧縮試験。 カラータッチパネルで視認性がよく簡単操作。 高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能。 試験速度がデジタルで簡単に設定可能。 変位表示を標準装備。 パソコン取込みソフトウェア標準付属。 今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能。※M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時。 ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能。 卓上にて使用可能な省スペース設計 2
用途様々な材料試験に 荷重容量 最大500N タイプ 汎用型 ストローク(mm) (クロスヘッド)400 測定精度 ±0.2% F.S 表示分解能 0.1N 速度 (クロスヘッド)10~300mm/min:設定値の±5%以内(無負荷時) 有効ストローク(mm) 315(標準平行締付型ジョウ使用時)
1台
369,800 税込406,780
翌日出荷

高さ調整機能が付き、持ち運びに便利な小型、軽量なコンパクト設計。 <FGS-5S> 横型としても使用可能。 <FGS-50L> スピーディな計測に最適なレバー式。 高さ調節は30mm毎に8段階 <FGS-50H> ハンドル操作で微小な移動が可能。 高さ調節は30mm毎に6段階。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
79,980 税込87,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接着・付着力試験治具フィラーアタッチメントです
1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

簡単・確認・超軽量です。最大荷重6kNまでの試験が可能です。難しい操作をなくし、使いやすさと必要最低限な機能をシンプルに追及した建設設備現場の管理者のための試験機です。
用途小径(M12・W1/2以下)のあと施工アンカー及び軽量物ファスナー非破壊簡易型引張試験器。 材質 スチール 適合 アンカー:M6~M12(W1/4~W1/2) トラスコ品番 392-7652 セット内容 カップリングM10、キャリングケース 質量(kg) 1.7 最大変位量(mm) - 負荷方式 (機構部)ハンドル加力式 最大荷重(kN) 6
1台
119,800 税込131,780
7日以内出荷

手軽に引抜強度の確認試験ができます。 DPG100は取付、操作ともに簡単に引抜試験を行えます。アンカー施工者・設計事務所・建設作業者・施主の方々にとって手軽な試験で大きな安心を得られる小型試験機です。100kNまでの測定が出来ます。
仕様 【測定アンカーボルト】M6、M8、M10、M12、M16、M20、M24。【傾斜補正範囲】2.5度 セット内容 本体、9V電池×1、アダプターナット(M6、M8、M10、M12、M16、M20)、ナット(M24)、全ネジボルト(M6×35、M8×35、M10×45)、全ネジボルト(M12×120、M16×160、M20×190、M24×240)、スペーサー×2、中間スペーサー、リングレンチ、収納ケース 測定範囲 0~100kN 電源電圧 9v 乾電池(006P) 測定誤差 ±0.3kN (±30kgf) 電池寿命 実働 50時間 ナット二面幅(mm) 36 使用温度 (適正)-5℃~+60℃
1台
5,690 税込6,259
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手動油圧式ポンプ及び油圧シリンダーは軽量小型設計で扱い易いです。 アナログ式圧力計を使用、簡易測定には持って来いです。 テンション受台、ボルトテンショナーまで付属していますのですぐ現場で使用可能です。 新品購入時には校正書付です。
用途アンカーボルト引き抜き耐力検査測定に
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

世界最小試験機が従来のアンカー引張試験の課題を解決 従来のアンカー試験機における課題点をプロテスターTR-75が解決します。小型軽量設計で持ち運びが便利です!最大75kNまで測定可能です!
仕様 【測定荷重】0~75kN。【対象アンカー】M6~M16、W 1/4~W 5/8(締付け方式:ナット及び専用カプラー使用)。【荷重精度】非直線性:±4%RO 、ヒステリシス:±3%RO セット内容 本体、センターホール型荷重計用ゴムカバー、専用ワッシャー、スパナ+延長パイプ、専用カプラ+寸切ボルト(M6~M24 W1/4~W7/8)、デジタルプリンター付表示ケース、単三乾電池×4本 寸法(mm) 【センターホール型荷重計】外径Φ45×内径Φ26.5×高さ20。【デジタル表示部】96(W)×160(H)×38(D) 質量(g) 約550 電源 単三乾電池×4本 表示部 液晶4桁表示(バックライト付) 最小表示値 0.01kN
1台
5,990 税込6,589
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アタッチメントのセット。 フック(型式:JM-X002-500N)、 V溝圧子(型式:JM-X003-500N)、 受圧板Φ15mm(型式:JM-X004-500N)、 円錐圧子(型式:JM-X005-500N)、 山形圧子(型式:JM-X006-500N)、 延長ロッド(型式:JM-X007-500N)の6治具のセット。
用途様々な材料試験に セット内容 フック(型式:JM-X002-500N)、V溝圧子(型式:JM-X003-500N)、受圧板Φ15mm(型式:JM-X004-500N)、円錐圧子(型式:JM-X005-500N)、山形圧子(型式:JM-X006-500N)、延長ロッド(型式:JM-X007-500N)
1セット
19,980 税込21,978
翌々日出荷

簡単な操作で100kNまでの試験が可能です。デジタルで荷重、変位を測定・保存できます。
用途あと施工アンカー非破壊試験機(引張荷重確認試験機)。 材質 スチール 仕様 バックライト付 適合 アンカー:M6~M24(W1/4~W1) トラスコ品番 365-8724 セット内容 締め付け工具一式、センターシャフト、調整ナット、カップリング(M6~M24、W1/4~W1の16種類)、専用ボルト付き、収納箱(寸法 420×255×325mm)、テクノテスターReport、テクノテスターGraph(CD)、テクノテスターPCケーブル(パソコン接続用ケーブル) 質量(kg) 6.1 表示 (測定部)ドットマトリクス 128×64ドット 最大変位量(mm) 15 負荷方式 (機構部)リニア・スライド・ロード機能内蔵ねじ締め式 最大荷重(kN) 100
1組
919,800 税込1,011,780
14日以内出荷

耐荷重(kN) 0.5~5 最小読取値 0.01kN 対応 サイズ: M6~M12・W1/4~W1/2 有効長(mm) 321 全長(mm) 394 質量(kg) 本体:0.76、ACアダプタ:約0.26、USBケーブル:約0.53 測定精度 ±4%+1digit 適合範囲 精度保障:20%~100%(最大荷重値) 機能 ピークホールド機能、引張荷重設定機能、検査条件設定機能、メモリー機能、省電力機能(スリープ状態)、オートパワーオフ機能、ブザー音機能、LCD表示機能、バーグラフ表示機能、LED合否判定機能、データ出力機能、ファイル変換機能、カレンダー機能 電源 本体:充電式リチウム電池専用パック(充電回数/約500回可能)、ACアダプタ・USBケーブル:AC100~240(50/60Hz) 連続使用時間(時間) 約16 充電方式 USBケーブル(PC/USB充電用ACアダプター) 充電時間(時間) 約3 仕様 通信: USBコネクタ対応(メモリーデータ転送用及びリアルタイムデータ転送用) 使用温度範囲(℃) 本体:0~40、ACアダプタ・USBケーブル:0~40 使用推奨温度範囲(℃) 15~30 定格出力 DC5V・500mA 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 36×46×18(突起物を除く) ケーブル長(m) 約1.8 セット内容 本体、交換ヘッド(爪型)、ヘッド部高さ変更用支持台(10L、20L)、ヘッド部高さ調整治具(5L)、六角レンチ、天井吊ボルト専用、交換ヘッド、天井用先端治具、USBケーブル、ACアダプター、収納ケース、専用カプラAPC-05(M6/M8/M10)、取扱い手順シート、取扱説明書
1台
4,698 税込5,168
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)