仙台銘板 マグネット回転灯のおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
104件の「仙台銘板 マグネット回転灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「玉掛警報器」、「マグネット回転灯」、「工事赤色灯」などの商品も取り扱っております。
20個の超高輝度LEDが回転:点滅し、遠方からでも視認できます。 単3乾電池×4本使用。電源の取れないところでもご使用いただけます。 強力マグネットで車両、看板などに横向きでも確実に固定できます。
用途山間部など電源のない場所での作業 作業車両、清掃車、トラクター、フォークリフト、などの警告灯 トンネル災害時、緊急時の警告灯 危険防止、立ち入り禁止箇所での表示灯 大型トレーラーや牽引車などの走行の際 電池寿命 (回転)約100時間、(点滅)約180時間 材質 (カバー)ポリカ、(本体)ABS 質量(g) 500(電池除く) 電源 単3乾電池×4本(別売) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,888 税込8,677
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラグを車のシガーライターソケットに差し込むだけで素早く点灯回転し警告信号を発します。 純色のLEDをそれぞれ使用。遠方からでも黄、青、赤、緑色を認識できます。 3WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。 DC12V/24V兼用です。使用車両による使い分けの必要はありません。 シガレットプラグにON/OFFスイッチ付。 2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。
材質 グローブ:ポリカ、本体:ABS、反射鏡:アルミ 質量(kg) 約0.9 定格電圧(V) DC12~24 コード長さ(m) 4.5 電球 LED RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 グローブ:ポリカ、本体:ABS 質量(kg) 約0.9 電圧(V) 12~24 コード長さ(m) 約3.7 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm) 204×145×150 点灯方式 点滅・回転
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LZ回転灯とマグネットタイプのアタッチメント(注文コード:32615886)のセット商品 発行色:高輝度LED赤12球、全方向発光 連続使用時間、約40日(マンガン電池使用時)
セット内容 LZ回転灯(LZ-04A)、LZ回転灯アタッチメント(マグネットタイプ) 材質 (レンズ、外ケース)ポリカーボネネート樹脂、(電池ケース)ABS樹脂 使用電池 単1×2本 点滅数(回/分) 約200 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

550型 鉄枠付
寸法(幅W×高さH)(mm) (板面)550×1400、(枠面)555×1600 取付方式 スタンド式
1台
6,798 税込7,478
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

オリジナル拡散LEDの採用 特殊拡散LEDを採用し、従来の物に比べ視認性がアップ!! また、他にはない4方向へLEDを設置し、360度注意喚起ができます。
材質(本体) ポリエチレン 使用温度範囲(℃) -10~60 充電時間(時間) 約16 充電池タイプ Ni-MH(ニッケル水素) 点灯保持時間 20ミリ秒 点滅数(回/分) 110±10 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仙台銘板安全旗(布製)
寸法(mm) 900×1200 材質 天竺木綿 ハトメ数 2 表示内容 安全旗 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷

仙台銘板桃太郎旗
鮮やか、光る。蛍光。
取付方式 のぼり旗 材質 テトロン 寸法(幅W×長さL)(mm) 450×1500 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質はPVCで耐久性・復元性に優れたコーンです。 反射材はプリズム高輝度反射シート(3M製3910FP)を使用しています。
NETIS番号 KT-160007-VE 材質 PVC(軟質塩化ビニル) 寸法(mm) 700×350×350 質量(kg) 3.5 高さ(mm) 700 種類 スタンダード RoHS指令(10物質対応) 対応 デザイン ライン入り
1本
3,698 税込4,068
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付はマジックテープで簡単にワンタッチ 単管パイプ(Φ48.6mm以下)、トラロープにワンタッチで取付け取り外しができます
材質 ターポリン製 マジックテープ付(下部2ヶ所ハトメ付) 寸法(幅W×高さH)(mm) 600×450(標識面:500×450) 取付方式 吊り下げ RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

材質 (下地)反射板 仕様 自立式鉄枠付き 寸法(mm) 275×1400 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

実用性、機能性、耐久性、景観性に優れた単管バリケード。 従来型のバリケードより幅が約180mm狭いため、車道、歩道を広く確保する事が出来る。 ボディーの白黒以外は反射素材を使用しているため夜間、車のライト等で反射し、視認性アップ。 動物キャラクターにすることでイメージアップにもつながる。
材質(本体) 高密度ポリエチレン 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) 750×460×40 質量(kg) 2.3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(5枚)
25,980 税込28,578
5日以内出荷

1箱(200個)
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 硬質樹脂 長さ(m) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,398 税込1,538
翌日出荷

1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仙台銘板LZ回転灯
発行色:高輝度LED赤12球、全方向発光 連続使用時間、約40日(マンガン電池使用時)
材質 (レンズ、外ケース)ポリカーボネネート樹脂、(電池ケース)ABS樹脂 使用電池 単1×2本 点滅数(回/分) 約200 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フラッシュ120、スーパー90、ソーラースターミニを単管(Φ48.6mm)などに取付けるのに使用します
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
629 税込692
当日出荷

単一乾電池2本で約1ヶ月使用可能 従来と変わらぬ視認性確保 夜間自動点滅装置付 リングデリネーターによる夜間視認性アップ 視認性200m以上
寸法(mm) (本体)Φ90 全高(mm) 240 使用温度(℃) -20~+60(周辺温度) 動作範囲 300LX以下点滅 点滅数(回/分) 約110(毎秒点滅) レンズ色 赤(デリネーター付) 差込穴径(mm) 40Φ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

建設現場の防護壁・防塵・暴風壁 工事現場の安全通路確保・仮囲い 動物侵入防護柵などに。 軽量・安価・設置が容易。
長さ(m) 50 幅(m) 1 材質 高密度ポリエチレン 質量(kg) 約4.5~6.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
7,998 税込8,798
当日出荷