仮付け一番のおすすめ人気ランキング

2025/07/31更新
39件の「仮付け一番」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フランジピン」、「仮付一番」、「ガセットエース」などの商品も取り扱っております。

アルミ製の本体は、小型軽量の上ワンタッチでガセット。 プレートの仮付け合わせができます。 ガセットプレートをマグネットで固定するので、一人で保護面を持って仮付け作業ができます。 各機種共ウエーブの高さに対しガイドがスライド移動するので、幅広く使用できます。 ガセットプレートを梁に仮付けする時にワンタッチで直角を出せる治具です。
種類 ハンドバイス 材質(本体) アルミ フランジ厚(mm) 6~25 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
67,980 税込74,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


サンコー製作所(溶接治具)Hスコ
「Hスコ」はフランジ面とウエーブ面のケガキが一度に出来ます。 差金、スコヤ等に比べ数倍の能率が上がります。 ミリ単位の目盛りがついていますので、ウエーブ面の寸法出しが正確に出来ます。 鋼材との接触面が広いので直角の誤差が出ません。 シンプルで機能的なデザイン(意匠登録)。持ちやすく長時間の使用にも疲れません。
1個ほか
6,598 税込7,258
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シンワ測定溶接ガイド定規
定規表面に絶縁塗装を施してあります。通電しにくいため、溶接機が触れてもスパークしにくくなっています。 本体はアルミ製で軽く、とりまわしが楽です。 角度を自由に変えられ、あわせやすい角度、勾配目盛り付きですので、建築ごとに角度の付いた型を作る手間がいりません。 強力なマグネットで、側面にピタッと止められます。
用途溶接の仮止めに便利な角度定規です。 目盛 角度:45°~135°、勾配:5/10(5寸勾配)まで 使用温度範囲(℃) -20~70 直角精度 ±1/1000rad(1000mmで±1.0mm) 材質 本体:アルミA6063S、リベット:ステンレスSUS304 本体寸法(mm) 1010×550×54(90°時)
1台
24,980 税込27,478
欠品中

1セット
65,980 税込72,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


両端にON/OFFスイッチ付で、吸着面2面でマグネットがON/OFFできるため便利です。鉄板や鉄球の溶接作業時に接合部分を組み合わせ、安定保持します。溶接や組み立て作業などで仮付けや仮組みに使用します。
用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。 吸着力(N) 660 寸法(mm) 195×195×47 質量(kg) 2.75 仕様 NdFeB磁石。両端にON/OFFスイッチ付 トラスコ品番 284-8911 材質 スチール、アルミ 質量(g) 2750 保持角度(°) 90 ON-OFF機能付
1個
54,980 税込60,478
当日出荷

耐熱型協力永久磁石を使用しているので、しっかりとした保持力で作業性の向上を期待できます。
用途ガス溶接において火口の高さを一定に保ちながら移動させて溶断する際の専用器具です。 幅(mm) 83 長さ(mm) 46
1個
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベースに2 つの特殊バイスを組み込んだ新しい接合溶接バイス。ワークの接合角度は5 度から180 度。この範囲でならどんな角度にも固定。溶接作業のあらゆる場面で高い作業性を発揮。角度: 5~180°。クランプ能力: 2×100mm
種類 その他バイス 材質(本体) 鋳鉄 主な用途 溶接作業 角度(°) 5~180 寸法(mm) (ワーク材)2×100 質量(kg) 9.6 トラスコ品番 104-5288
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷

手持ちの切断器がそのまま使える切断ガイドです。 一定した速度が得られますので、自動切断と同じ精度で切断を行うことができます。開先切断も同様にできます。 電気のいらない構造は故障の心配もいりません。 走行レールは、マグネット脚が付いていますので、立体構造物の切断にも威力を発揮します。 中形切断器、A号切断器にご使用いただけます。 726mmレール付です。
用途簡易的な直線切断に。 トラスコ品番 306-1493 長さ(mm) (ガイドレール)726 型式 KT-270 質量(kg) 2 角度(°) (開先切断)0~45 有効長(mm) (ガイドレール)636 切断速度(mm/min) 300~700
1台
91,980 税込101,178
5日以内出荷

マグネットを2個合わせたもので、角度を自由にセットできます。
用途ボール盤作業や組立作業の仮押さえなどに。 薄板のヒンジ代わり、溶接作業の簡単な治具として。 保持角度(°) 任意
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状 フランジ型 寸法(mm) (A)400×(B)312×(C)50×(D)100×(E)300 トラスコ品番 165-5833 幅(mm) 38 厚さ(mm) 6 質量(kg) 0.7 種類 フランジスコヤー
1個
49,980 税込54,978
翌日出荷

1台
36,980 税込40,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力な磁力で吸着しますので、溶接作業、仮止め作業に便利です。角度保持の際に両手をフリーにできるので効率的な作業が出来ます。
用途溶接作業、仮止め作業に 使用角度(°) 45、90、135
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鋼材の直角固定溶接専用です。側面、底面機械研磨しているので、より正確に加工できます。仮止め、取り付けに溶接加工がスピーディーに行える画期的なクランプです。角・丸パイプを直角固定・溶接・蝋付作業に最適です。
種類 アングルクランプ/コーナークランプ 材質(本体) ダクタイル鋳鉄 寸法(mm) (直角固定)95。Tジョイント(最大厚み差)60 トラスコ品番 366-9408 質量(kg) 11
1台
72,980 税込80,278
翌日出荷

永久磁石一体型ボディです。 フランジの直角出しに。
仕様 適応パイプ:1~。スコヤ幅:20~50mm トラスコ品番 838-1116 アズワン品番 64-6751-52
1個
36,980 税込40,678
翌日出荷

1台
62,980 税込69,278
翌日出荷

30°、60°、90°での角度保持が可能な、溶接用マグネットです。取り外し時に、ドライバーなどで簡易に取り外し可能な、ホール(穴)付です。
用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。 材質 マグネット:ネオジム磁石、本体:スチール 2018年トラスコ掲載ページ 7 0328
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

直角出しや、垂直出しでの固定可能です。
用途材料の固定や直角出しをするクランプ 質量(kg) 1.1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 200×200×60
1個
3,998 税込4,398
当日出荷