仮設 コンセント ケーブルのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
118件の「仮設 コンセント ケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「仮設コンセント」、「分岐ケーブル」、「コンセントソケット」などの商品も取り扱っております。
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

縦引き分岐ケーブル(Yシリーズ)
用途マンション、ビル建築等の立ち上げ照明・電源コードとしてお使いいただいております。 電線仕様 母線:VCT3CX3.5sq コネクタ 両端末:125V接地2P15A、分岐部:125V接地2P15A 間隔(m) 分岐:3 芯数(C) 3
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

扉を開けなくても、防水コンセントで電源供給できます。 単三漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。
ベージュ バンド通し穴
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
869 税込956
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

横引き分岐ケーブル(TCシリーズ)
用途仮設現場で使用、100V仕様分岐ケーブル
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

縦引き分岐ケーブル(Yシリーズ)
用途マンション、ビル建築等の立ち上げ照明・電源コードとしてお使いいただいております。 電線仕様 母線:VCT3CX3.5sq コネクタ 両端末:125V接地2P15A、分岐部:125V接地2P15A 間隔(m) 分岐:3
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

横引き分岐ケーブル(TCシリーズ)
用途仮設現場で使用、取替簡単、防水ゴムコネクタータイプ
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

縦引き分岐ケーブル(Yシリーズ)
用途マンション、ビル建築等の立ち上げ照明・電源コードとしてお使いいただいております。 電線仕様 母線:VCT3CX3.5sq コネクタ 両端末:125V接地2P15A、分岐部:125V接地2P15A 間隔(m) 分岐:3
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

スズラン灯 Tシリーズ T3タイプ
用途仮設現場で使用、照明 電源専用 電線仕様 母線:VCT3CX3.5sq コネクタ 両端末防水:125V2P15A
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類 ボディ 形状 平刃タイプ 極数 接地2P 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 差込口形状 接地2P 15A 125V 寸法A(mm) 75 寸法B(Φmm) 46 適合電線 ビニルキャプタイヤ丸形コード(VCTF)/ゴム絶縁キャプタイヤ丸形コード(CTF)/600Vビニルキャプタイヤケーブル(VCT)/600Vゴムキャプタイヤケーブル(1CT,2CT,2PNCT) 適合電線(mm2) 1.25・2
1個ほか
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線仕様-種別 母線:VCT、支線:VCT 電線太さ(mm2) 母線:2.0、支線:2.0 電線仕様-芯数 母線:3、支線:3 最大間隔(m) 5
1台
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スズラン灯 Tシリーズ T1タイプ
用途仮設現場で使用、照明専用 電線仕様 母線:VCT2C×2.0sq コネクタ 両端末防水:125V2P15A
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スズラン灯 Tシリーズ T2タイプ
用途仮設現場で使用、照明 電源専用 電線仕様 母線:VCT3CX2.0sq コネクタ 両端末防水:125V2P15A
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

E-26防水ソケット
用途一般電球、蛍光灯、LEDランプに使用 長さ(mm) 200
1箱(10個)
9,398 税込10,338
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソケットとキャブタイヤコードを最初から組み付けてありますからそのまま必要な長さに切断して使用できます。
コード全長(m) 50
1個
45,980 税込50,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。 種類 産業機械用ケーブル
1巻
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)

耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
1巻(10m)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)