仮設 コンセント抜け止めのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
108件の「仮設 コンセント抜け止め」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アース 付き 2 口 コンセント」、「Fケーブル コンセント」、「業務用コンセント」などの商品も取り扱っております。
形状 抜止タイプ ホワイト 種類 露出コンセント 極数 接地2P 定格電圧(V) 125 コンセント個数 2 コンセント形状 (抜止形)接地2P 15A 125V 定格電流(A) 15 結線方式 ねじなし端子式
1個
999 税込1,099
当日出荷

ホワイト 種類 露出コンセント 極数 2P 定格電圧(V) 125 コンセント個数 2 コンセント形状 (抜止形)2P 15A 125V 定格電流(A) 15 結線方式 ねじなし端子式
1個
829 税込912
当日出荷

結線作業が簡単なML端子(ねじなし速結端子)を採用し、作業性に優れます。 増設が簡単な送り端子付きです。 RoHS指令適合製品です。
用途仮設用。 設備工事用。 極数 接地2P 種類 露出コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 抜止タイプ トラスコ品番 355-8002 質量(g) 120 コンセント個数 2 コンセント形状 (抜止形)接地2P 15A 125V 長さL×幅W×厚さ(mm) 117.0×46×23.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
879 税込967
当日出荷

極数 接地2P 種類 露出コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 抜止タイプ 仕様 抜け止め接地ダブル、送り端子付 コンセント個数 2 コンセント形状 (抜止形)接地2P 15A 125V
1個
999 税込1,099
当日出荷

形状 平刃タイプ ホワイト 種類 露出コンセント 極数 接地2P 定格電圧(V) 125 コンセント個数 2 コンセント形状 接地2P 15A 125V 定格電流(A) 15
1個
749 税込824
当日出荷

SL(ねじなし)式電線接続です。 電源送り端子付きなので、器具を多数設置する場合の連結配線が簡単。 アース・接地極の表示が大きく見やすい。 器具の全面に電線リリースボタンがあるので、器具を固定したまま電線の取り外しができます。
極数 接地2P 種類 露出コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 抜止タイプ コンセント個数 2 コンセント形状 (抜止形)接地2P 15A 125V
1個
889 税込978
当日出荷

1個
539 税込593
当日出荷

用途パイロットランプ、マグネットを標準装備。 RoHS指令適合製品です。 口数 2 仕様 パイロットランプ、マグネット付、コードなし 定格 15A 125V RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

極数 接地2P 種類 露出コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 抜止タイプ コンセント個数 2 コンセント形状 (抜止形)接地2P 15A 125V
1個
889 税込978
当日出荷

極数 接地2P 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 形状 平刃タイプ ミルキーホワイト 種類 露出コンセント
1個ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途OA機器・電源プラグのはずれ防止に 極数 接地2P 種類 埋込コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 抜止タイプ コンセント個数 2 コンセント形状 (抜止形)接地2P 15A 125V 適合電線 [600Vビニル絶縁電線(IV)] [600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)] [600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線] [600Vポリエチレンケーブル] Φ1.6mm、Φ2mm
1個
739 税込813
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様 ダブルコンセント締端子式 極数 2P 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 適合電線 Φ1.6、Φ2、2mm2、3.5mm2 形状 平刃タイプ ミルキーホワイト 種類 露出コンセント
1個ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SL(ねじなし)式電線接続です。 電源送り端子付きなので、器具を多数設置する場合の連結配線が簡単。 アース・接地極の表示が大きく見やすい。 器具の全面に電線リリースボタンがあるので、器具を固定したまま電線の取り外しができます。
極数 接地2P 種類 露出コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ コンセント個数 2 コンセント形状 接地2P 15A 125V
1個
669 税込736
当日出荷

1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。 種類 電力ケーブル 規格 JIS C 3342 適合規格 <PS>E 定格電圧(V) 600 シース厚(mm) 1.5 定格温度(℃) 60
1本(5m)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RoHS指令適合製品です。 結線作業が簡単なML端子(ねじなし速結端子)を採用し、作業性に優れます。 増設が簡単な送り端子付です。 前面にリリースボタンを装備しており、本体を固定したまま電線の取り外しができます。
用途仮設用。設備工事用。 極数 接地2P 種類 露出コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ トラスコ品番 361-6746 質量(g) 120 コンセント個数 2 コンセント形状 接地2P 15A 125V 長さL×幅W×厚さ(mm) 117×46×23 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
719 税込791
当日出荷

薄型化、清潔感あふれる色合いでインテリアにマッチします
極数 2P 種類 露出コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ コンセント個数 2 コンセント形状 2P 15A 125V 適合電線 Φ1.6、Φ2
1個
519 税込571
当日出荷

SL(ねじなし)式電線接続です。 電源送り端子付きなので、器具を多数設置する場合の連結配線が簡単。 アース・接地極の表示が大きく見やすい。 器具の前面に電線リリースボタンがあるので、器具を固定したまま電線の取り外しができます。
極数 2P 種類 露出コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ コンセント個数 2 コンセント形状 2P 15A 125V
1個
519 税込571
当日出荷

1個
509 税込560
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)