- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- マスカー/養生シート・養生ボード
- 仮設 ボードのおすすめ人気ランキング
仮設 ボードのおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新133件の「仮設 ボード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「敷板 ゴム」、「凹凸鋼板」、「プラマット」などの商品も取り扱っております。
軽量の為、人力で少人数、短時間で設置可能です。
荷下ろし等のクレーン作業軽減により、安全性が向上します。
運搬車両や設置に要する重機の燃料消費を削減できます。
バイオマスプラスチックを使用しておりCO2排出量を93%削減できます。
柔軟性のある板であり、敷き鉄板で問題となる騒音を軽減できます。
安心の国内生産(ISO 9001取得)
用途敷鉄板・ゴムマットの代替品として工事現場の車両搬入経路、臨時駐車場、仮設事務所、仮設トイレ回りの地面養生に最適
色
ブラック
厚さ(mm)
15(13+2)
材質
ウッドプラスチック
エコマーク認定
認定
表面
片面凸
耐荷重(t)
(最大車両荷重)120
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
16118004
ホワイトボードシート 環境対応。
キャビネットなどに貼れる小サイズから古くなって汚れたキャスター付きホワイトボードの上からも貼れる特大サイズまで選べる5サイズ展開。
不必要な機能を省いたシンプルで使いやすいホワイトボードシート
シート厚を薄くする事で廃棄時の環境負荷を削減できます。
シートの素材自体も再生材を使用
ペン・イレイザーなど従来の付属品を別売りにし、資源を節約。
ホワイトボードシートって...緊急・災害 緊急・災害時時に大活躍する に大活躍するアイテムなんです!!
緊急事故などの急な現場でのミーティングに!
限られたスペースで復興作業等の打ち合わせに!
災害・事故状況などの情報伝達手段・誘導に
材質
ポリオレフィン、塩素化ポリエチレン、マグネットシート
厚さ(mm)
0.5
39kgと軽量の為、輸送費大幅削減可能。少人数、短時間で設営可能。
クレーン作業不用による安全対策。敷鉄板に比べ輸送時、設営時の騒音緩和。
プラスチック(ポリエチレン)に木質繊維を混合した複合材料です。木質の繊維質を利用して樹脂を繊維強化した素材。
用途仮設現場の敷板に
材質
ウッドプラスチック
質量(kg)
39
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm
15(13)×1219×2438
エンボス加工
片面
1枚
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
ポリカボネート樹脂製だから耐久性に優れ、大変丈夫です。燃えにくく、安全で、過酷な温度環境にも耐えられます。耐候性に優れ、透明感が長時間保てます。空気層を持つ中空構造だから断熱、保温性に優れています。軽くて施工が容易です。
用途トップライト(屋根採光)・玄関フード囲い・屋根・パーテーション・照明カバーに。
材質
ポリカーボネート
色
透明
4mmとしっかりとした厚みがあり、衝撃、割れに強いです。
断熱・遮音効果に優れたプラスチックダンボールです。
養生資材・ディスプレイボード・梱包用ケース・工作材料等に使え、何度も繰り返し使用できますので経済的!
用途養生資材・ディスプレイボード・梱包用ケース・工作材料等
厚さ(mm)
4
材質
ポリプロピレン
軽量の為、人力で少人数、短時間で設置可能です。
荷下ろし等のクレーン作業軽減により、安全性が向上します。
運搬車両や設置に要する重機の燃料消費を削減できます。
バイオマスプラスチックを使用しておりCO2排出量を93%削減できます。
柔軟性のある板であり、敷き鉄板で問題となる騒音を軽減できます。
安心の国内生産(ISO 9001取得)
用途敷鉄板・ゴムマットの代替品として工事現場の車両搬入経路、臨時駐車場、仮設事務所、仮設トイレ回りの地面養生に最適
色
ブラック
厚さ(mm)
20(5+13+2)
材質
ウッドプラスチック
エコマーク認定
認定
表面
両面凸
耐荷重(t)
(最大車両荷重)120
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
16118004
長さ(mm)
1820
幅(mm)
910
材質
再生ポリエチレン(複合樹脂)
厚さ(mm)
15(基材12+シボ3)
質量(kg)
18
1枚
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
空気層を持っているため断熱・保温に優れ、冷暖房も効果的です
各種ディスプレイ・建具・パテーション・屋根等
両面UV加工で紫外線カットします
耐久性に優れ、丈夫、燃えにくく安全です
過酷な温環境にも耐えられます
耐候性に優れ、透明感が長期間保てます
軽くて、施行が容易です
仕様
UV加工
材質
ポリカーボネート樹脂
プラダンケース(コンテナタイプ)を自作される方向けの専用パーツです。
SWタイプ:ケース幅面側のプラダンが2枚重なる(ダブル)、長面側のプラダンが1枚(シングル)の場合
WWタイプ:幅面、長面側ともにプラダンが2枚重なる(ダブル)の場合
用途プラダンケースDIY材料
敷鉄板に比べ、運搬費が安価
抜群の耐久性能、そして優れた防音性・防振性
弾力性に富んでいるので滑りにくく,安全です
施設面/地面へ確実にフィットします
弾力性に富んだ材質なので,下地の損傷がありません
歩行時の足への負荷を軽減します
用途工事現場歩行敷設。工場倉庫の通路。イベント会場。床養生。
色
黒
トラスコ品番
331-8206
材質
合成ゴム(SBR)
厚さ(mm)
9(リブ部分は11)
質量(kg)
24
寸法(幅W×長さL)(m)
1×2
1枚
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
電圧降下による明るさの減衰を押さえる回路設計。耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様。樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比)。最大接続長:80m SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。交互点滅(別売 コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(別売 AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)
仕様
SJV:1.5
質量(kg)
0.31
長さ(m)
2.5
定格消費電力(W)
1.6(全点灯時)
定格入力電圧(V)
AC24
保護等級
IP44
駆動方式
AC-ACアダプタ方式
使用環境条件
-10℃~40度、常湿
光色
12色(赤、オレンジ、黄、電球色、シャンパンゴールド、ミントグリーン、緑、アクアブルー、青、バイオレット、ピンク、白)
LED使用数(個)
48
関連資料
(40.79MB)
取付間隔(cm)
約10
1個(2.5m)
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
防振性、防音性、耐久性抜群
歩行時足への負担減軽
簡単に運搬可能、設置しやすく、運送費削減可能
用途イベント会場、倉庫、工事現場歩行敷設最適
色
黒
材質
合成ゴム
厚さ(mm)
10
質量(kg)
約24
寸法(幅W×長さL)(mm)
1000×2000
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
【4mm厚】【7色展開】【5枚セット】
衝撃に強く、断熱効果や遮音効果に優れているプラスチックダンボールです。
用途によって選べる豊富な7色のカラーバリエーションです。
(カラー:ナチュラル・ホワイト・ブラック・ブルー・グレー・グリーン・イエロー)
移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。
通い箱や重量物の梱包用ケースなど用途に合わせて簡単に加工が可能です。
紙のダンボールと違い、何度も繰り返し使用できますので経済的で環境にも優しいです。
また耐水性に優れている点も紙のダンボールと違い、腐敗しません。
用途移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。
また通い箱や重量物の梱包用ケースとして加工が可能です。
幅(mm)
1820
厚さ(mm)
4
高さ(mm)
910
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
約1820×910×4
ケース容量(L)
33.6
関連資料
プラダンサイズ比較画像(0.11MB)
クランプによる簡単設置。耐風性も抜群です。マグネット式のカバーなので、簡単に用紙の差込ができます。盤面を90°回転し蝶ねじ固定するだけでタテ・ヨコの切替が可能です。単管バリケードの上下の単管に対応。便利な盤面360°角度調整(水平方向)。マグネット付カバー×コの字押さえ式。タテ・ヨコ兼用型。
用途対通行者運転者に向けた注意喚起・現場内の案内板に
材質
SPCC(本体盤面)+PVC(本体カバー面)
寸法(mm)
460×340×5(t)(ボード)
質量(kg)
2.35
サイズ
A3
1枚(1枚)
¥7,710
税込¥8,481
翌日出荷
ポリプロピレン製で厚みがあり耐久性が抜群です。
耐水性があるので水洗い可能です。また、雨に濡れても大丈夫です。
何度も利用してもベニヤ板のようなササクレがないので安全です。
用途工事・搬入時の養生に。
幅(mm)
1820
長さ(mm)
910
色
ブルー
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
1820×910
エンボス加工
片面あり
繰り返し使えて復元性があります。
ワニ板同士の連結固定用、下地との固定アンカー止め用に4ヵ所直径:30mmの穴があいています。
すべり止め効果があり、腐食せずサビません。
超軽量で持ち運びが便利です。
強くて丈夫です。
どんな重量物が乗っても割れません。
床に敷くと断熱効果があります。
ぬかるみでは2枚重ねて敷くとより使いやすいです。
用途建築現場の資材置き場・荷台に、出入り時の床養生・引越し荷物の養生に、造園・農作業の足場の養生に、ゴルフ・イベント会場・歩道などの養生に
色
ブルー
厚さ(mm)
16
長さ(m)
1.8
トラスコ品番
438-7503
材質
ポリエチレン(PE)
質量(kg)
5
幅(m)
1.1
耐荷重(t)
60
1枚
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ポリロピレン発泡樹脂製であるため、衝撃吸収性に優れ、軽量で柔らかく加工しやすい素材です。
用途壁面養生や緩衝材として。
長さ(mm)
1820
幅(mm)
910
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
910×1820
色
ブルー
質量(g/枚)
約450
1セット(20枚)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
スピーカーシステムF-1000シリーズ、F-1300シリーズを仮設のパーテーションボードに引っ掛けて設置するための金具です。スピーカーを縦長または横長に設置できます。
材質
圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装
質量(g)
300
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
48×100×108(ノブボルトを除く)
構成部品
ハンガー金具×1、スライド金具×1、ノブボルト×1、ノブボルト用座金×1、スピーカー取付ねじ(座金つき)×4
1個
¥6,198
税込¥6,818
3日以内出荷
水や衝撃に強いので、屋内外を問わず使用することができます。
ハーフカットを入れることで、簡単にコの字型・L字型にすることが可能です。
ダイオキシン発生の原因となる塩素を含みません。
用途屋内外の床・廊下・ベランダ・玄関上り框
幅(mm)
910
厚さ(mm)
3
長さ(mm)
1820
トラスコ品番
868-3183
型番
YB013
1セット(20枚)
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷